カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- 雅(36)
- 三木プーリ(18)
- 福井クラフト(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- マパール(2)
- 堀場エステック(2)
- フジタ[室名札・標識](2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KITACO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
「h-10-101」の検索結果

ノイズフィルターNAHシリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
単相ノイズフィルタ NBHシリーズ
コーセル¥4,998~税込¥5,498~1個8日以内出荷から68日以内出荷形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)