カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(289)
  • メカニカル部品(246)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • 制御機器(80)
  • 機構部品(63)
  • 切削工具(62)
  • 作業工具(50)
  • 農業機械(49)
  • バイク部品(25)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 測定用品(19)
  • バッテリー・電装(19)
  • 自動車補修部品(15)
  • 厨房用品(14)
  • カー用品(13)
  • 物流用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 防犯用品(8)
  • 建築金物(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電気材料(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 家電(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バイク純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-10-16」の検索結果

関連キーワード
1,194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄製丸ボス ホシモト

    鉄製丸ボス

    ホシモト(22件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
    材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(382件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • ホースバンド つまみ付き モノタロウ

    ホースバンド つまみ付き

    モノタロウ(79件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
    バンド幅(mm)9材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)
  • SUS製丸ボス ホシモト

    SUS製丸ボス

    ホシモト(11件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)

    HEIKO(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクラ 平和技研

    ミニクラ

    平和技研(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
    用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
  • FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクト

    FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
  • 超強力両面テープ ダッシュボード用 武蔵ホルト

    超強力両面テープ ダッシュボード用

    武蔵ホルト
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    JIS規格1種1号適合品。ダッシュボードへのETC・レーダーなど軽量な車内アクセサリーの接着、固定に最適です。
    テープ幅(mm)15テープ厚さ(mm)0.8テープ長さ(m)1基材アクリルフォーム
  • GH-CG用軟質ブラシ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    GH-CG用軟質ブラシ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
  • STロック(鉄/生地) 大阪魂

    STロック(鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • パック入りSTロック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パック入りSTロック

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,998税込4,398
    1パック(8本)
    当日出荷
    専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能です。裏側に手の入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。
    用途トラックの荷台あおり連結部に。台車などの物流機器のキャスター部に。各種蝶番の取り付けに。スリーブ外径(Φmm)10下穴径(Φmm)10.2~10.5材質スチール引張強度(kN)16.5せん断強度(KN)27.5
  • レーバン ステムウェアラック エコラボ

    レーバン ステムウェアラック

    エコラボ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。
    材質ポリプロピレン
  • 国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー張替タイプ

    ALBA(アルバ)(24件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
  • レーバン ステムウェアラック ハーフサイズ 10仕切 レーバン

    レーバン ステムウェアラック ハーフサイズ 10仕切

    レーバン
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    仕切サイズ(mm)90×106収容数10
  • ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
    適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W取付壁・天井直付、吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間耐震性S2クラス
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16軸方向変位(mm)0~+1.0
  • レーバン グラスラック エコラボ

    レーバン グラスラック

    エコラボ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    特長S)ステムウェア用。仕切が最上部まであり、グラスの底部が守られます。NSF認証。衛生的に安心してご使用いただけます。 ANSF(ナショナル・サニテーション・ファウンデーシ ョン)は 国際的にも認められた第三者認証機関で、食品 機器の公衆衛生上の 安全基準を制定し、それを基に審査・ 認証しています。軽量化に成功。ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均 7%の軽量化に成功。さらにお取り扱いが楽になりました。ピンレスタイプ。一度組み付けるとはずれることはなく、安心してご使用い ただけます。(ハーフサイズラックの一部は除く)★ピンタイプ(旧) パーツを重ね合わせ、ピンを差し込み固定するタイプです。☆ピンレスタイプ(新) パ-ツ自体に結合型ウェッジ(くさび)が一体化された タイプです。
    材質ポリプロピレン
  • レーバン グラスラック ハーフサイズ 10仕切 レーバン

    レーバン グラスラック ハーフサイズ 10仕切

    レーバン
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    仕切サイズ(mm)90×106収容数10
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
  • MH10 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH10 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • コレットホルダ高速仕様 MSTコーポレーション

    コレットホルダ高速仕様

    MSTコーポレーション
    55,980税込61,578特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ゴムバンドPRO 輪状タイプ アイネット

    ゴムバンドPRO 輪状タイプ

    アイネット
    1,980税込2,178
    1袋(12本)
    4日以内出荷
    輪状(リング)タイプでシートのハトメに固定して使用すると便利です。
    用途トラックシートの幌掛けや、シート張りなどに。
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
  • クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業

    クッション式カップリング QRUタイプ

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
    材質アルミ合金種類ジョータイプ
  • ジョイントカバーセット 東洋アルチタイト

    ジョイントカバーセット

    東洋アルチタイト
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    用途楕円CD管・CD管の端末保護及び露出する配管部分の保護に使用します。風呂追い焚き配管専用仕様信号線穴:無し
  • 低頭ボルトセット カメダデンキ

    低頭ボルトセット

    カメダデンキ
    1,398税込1,538
    1セット
    6日以内出荷
    材質規格M10×16低頭ボルト 10ケ、NO-10角ナット 10ケ(袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げボルト:黒染め、ナット:3価クロメート
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • 放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60) Taica

    放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60)

    Taica(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
    用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度60(針入度1/10mm)伸び(%)205熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法)危険物の類別非危険物
  • LAMP INSPECTION MAZDA(マツダ)

    LAMP INSPECTION

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • 直付調整ヒンジ(下)H:10・12用スライドヒンジA 新日軽(LIXIL)

    直付調整ヒンジ(下)H:10・12用スライドヒンジA

    新日軽(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1セット
    7日以内出荷
    適合シリーズMV超高級鋳物門扉、SV、アイアンティーク、エターナル・エターナルプラス、オルテーヌ、ディズニー、プリオラ、プレジール、フロイライン、マイポーチ、レシェンテ、ロージー、春霞
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!
    仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100電池(非常用電源)2H07DA点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】一般形(20分間)耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25軸方向変位(mm)0~+1.2
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30K材質(本体)A2017質量(g)43タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6ねじ寸法MM4軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)1.7
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
  • TIG溶接器用部品 電源スイッチ パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 電源スイッチ

    パナソニックコネクト
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!
    仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】長時間定格形(60分間)耐震性S2
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-30C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
関連キーワード
...
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
"h-10-16" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷