カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- オーム電機(2)
- DNライティング(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 昭和技研工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヒサゴ(1)
- 南口精工(1)
- 横田機工(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- KSSC(ケーエス産業)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- トーホー(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「h3032」の検索結果
特価

単相ノイズフィルタ NBHシリーズ
コーセル¥7,598~税込¥8,358~1個8日以内出荷から68日以内出荷形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)