カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • ノイズフィルタ(5)
    • スイッチング電源関連商品(1)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • BIG DAISHOWA(66)
  • NBC[バッテリー](4)
  • ノーブランド(61)
  • SMC(183)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • SUS(エスユーエス)(37)
  • EverGreen INTERNATIONAL(37)
  • NAVC(ナビック)(31)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(27)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • 廣杉計器(12)
  • 京セラ(10)
  • 中央化学(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(8)
  • NTB(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbc」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBC-10-472 シリーズ コーセルNBC-10-472 シリーズコーセル
2,798税込3,078
1個
17日以内出荷
定格電流(A)10シリーズNBCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
NBC-06-472 シリーズ コーセルNBC-06-472 シリーズコーセル
2,698税込2,968
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6質量(g)270(max)タイプ150kHz-1MHz 高減衰タイプシリーズNBC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz (2G) 周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1 (max)
NBC-20-472 シリーズ コーセルNBC-20-472 シリーズコーセル
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷
定格電流(A)20シリーズNBCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
単相ノイズフィルタ NBCシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ NBCシリーズコーセル
2,698税込2,968
1個
17日以内出荷から42日以内出荷
シリーズNBC端子形状ねじ定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250
NBC-30-472 シリーズ コーセルNBC-30-472 シリーズコーセル
2,998税込3,298
1個
32日以内出荷
定格電流(A)30シリーズNBCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
NBC-16-472 シリーズ コーセルNBC-16-472 シリーズコーセル
2,898税込3,188
1個
42日以内出荷
定格電流(A)16シリーズNBCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p