カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pba150f-5」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(38件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 PBA シリーズ コーセルスイッチング電源 PBA シリーズコーセル(3件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
14日以内出荷から82日以内出荷
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷から83日以内出荷
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
9,998税込10,998
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
9,998税込10,998
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ or DC120~370入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~370入力形式フルレンジ入力
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
9,998税込10,998
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
シリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
プルボックス 150x150x150特集