カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • モノタロウ(4)
  • SMC(18)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 精和産業(4)
  • スミロン(3)
  • KSフィルター(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 日東電工(2)
  • ノーブランド(2)
  • 三菱電機(2)
  • SK11(2)
  • コルチトーン補聴器(2)
  • エーワン[ラベル](1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • NEC三菱(1)
  • サンドビック(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr-01 3m」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源AEAシリーズ コーセルスイッチング電源AEAシリーズコーセル
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力高効率 最大95.5%(AEA800F-36/-48, 230VAC)小型化 従来比約40%Down低背 50mm医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証SEMI F47 規格対応UL508 規格対応(T5オプション, 30V除く)
質量(kg)1.3(max)使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)シリーズAE使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ(入力電圧による出力ディレーティングが必要です)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×203.2(端子台含まず)[W×H×D]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風機能リモートコントロール(RC):可能(オプション:-R3、-I4)/AUX1:12V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)/AUX2:5V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)定格出力電力(W)800アラーム出力入力電圧アラームPR・出力電圧アラームPG(オプション:-R3、-I4)入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、ANSI/AAMI ES 60601-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1、CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)EN62368-1、EN60601-1 3rd、EN62477-1(過電圧カテゴリーⅢ)、UL508(オプション:-T5)取得 IEC60601-1-2 4th準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護ピーク電流の101%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)550typ(ACIN 100V/230V)、750typ(ACIN 85V~264V)保持時間(ms)20typ(ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング特性参照]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)0.3(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風、IEC60601-1の測定方法に従う]
GHA500F シリーズ コーセルGHA500F シリーズコーセル
27,980税込30,778
1個
47日以内出荷から87日以内出荷
定格出力電力(W)500シリーズGH入力電圧(V)AC90~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ