カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • Scorpion (スコーピオン)(100)
  • IAI(アイエイアイ)(11)
  • SPARKFUN(6)
  • RS PRO(3)
  • SMC(2)
  • 三菱電機(2)
  • イノック(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • 神津精機(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scon cb 200」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノイズフィルターNACシリーズ コーセルノイズフィルターNACシリーズコーセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ