カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- 岡谷電機産業(5)
- TDKラムダ(3)
- TDK(2)
- エレコム(1)
- 北川工業(1)
- サトーパーツ(1)
- 三菱電機(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- 音羽電機工業(1)
- ユーボン(1)
- 森宮電機(1)
「sup-ev15-er-6」の検索結果

ノイズフィルターNACシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)