カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • TRUSCO(5)
  • ミヤコ自動車(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tbc-100」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TBC-100-683 シリーズ コーセルTBC-100-683 シリーズコーセル
68,980税込75,878
1個
42日以内出荷
定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)定格電流(A)100質量(kg)最大7.7シリーズTBC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×92×456(突起物含まず)直流抵抗(max)8mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
三相ノイズフィルタ TBCシリーズ コーセル三相ノイズフィルタ TBCシリーズコーセル
85,980税込94,578
1個
42日以内出荷
シリーズTBC形状カバー付き端子形状ねじ定格電圧(V)三相三線式 500(使用最大:528) 50/60Hz