カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • TRUSCO(5)
  • マルヤス機械(2)
  • シルファー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tbc-150」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TBC-150-683 シリーズ コーセル

    TBC-150-683 シリーズ

    コーセル
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    68日以内出荷
    質量(kg)最大9.6シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)150漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×92×482(突起物含まず)直流抵抗(max)6mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 三相ノイズフィルタ TBCシリーズ コーセル

    三相ノイズフィルタ TBCシリーズ

    コーセル
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    73日以内出荷
    形状カバー付きシリーズTBC定格電圧(V)三相三線式 500(使用最大:528) 50/60Hz端子形状ねじ
bcc-1215特集