カテゴリ
制御機器
(12)
絞り込み
ブランド
コーセル
TDKラムダ
(3)
TRACO POWER
(2)
omron(オムロン)
(1)
ニッサチェイン
(1)
BOURNS
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
商品レビュー
以上
(7)
以上
(7)
以上
(7)
以上
(7)
価格
1,500円以下
(1)
1,500-10,000円
(10)
10,000-50,000円
(1)
50,000-100,000円
(2)
100,000円以上
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
コーセル
"typ-15a"
「typ-15a」の検索結果
関連キーワード
hsc-23
bwc180
cat5e ケーブル
12
件中 1~12件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランド:
コーセル
すべて解除
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル
(38件のレビュー)
¥
2,998~
税込
¥
3,298~
1台
当日出荷
から
32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s
2
)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s
2
)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
バリエーション一覧へ(49)
スイッチング電源
コーセル
¥
2,198~
税込
¥
2,418~
1個
当日出荷
から
13日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズ
LH
使用温度(℃)
-10~70
入力電圧(V)
AC:85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷/強制通風[ディレーティング]
振動(m/s
2
)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
シングル出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
なし
バリエーション一覧へ(307)
スイッチング電源 PBW シリーズ
コーセル
(2件のレビュー)
¥
3,798~
税込
¥
4,178~
1台
ほか
当日出荷
から
59日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズ
PB
冷却方式
自然空冷
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
±出力
バリエーション一覧へ(101)
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル
(12件のレビュー)
¥
2,898~
税込
¥
3,188~
特価
1台
当日出荷
から
82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
動作表示灯
LED:緑
出力形式
単一出力
バリエーション一覧へ(86)
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル
(13件のレビュー)
¥
1,798~
税込
¥
1,978~
特価
1個
当日出荷
から
82日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状
基板単体
シリーズ
LF
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力
バリエーション一覧へ(242)
基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル
¥
1,998~
税込
¥
2,198~
1個
当日出荷
から
82日以内出荷
形状
基板単体
シリーズ
LF
使用温度(℃)
-10~70
定格入力電圧(V)
AC85 ~ 264 1Φ
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)
-20~75
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
振動(m/s
2
)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s
2
)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
なし
バリエーション一覧へ(989)
標準電源オンボードタイプ
コーセル
(2件のレビュー)
¥
499
税込
¥
549
特価
1個
当日出荷
小型・低価格突入電流防止機能・過電流保護回路・過電圧保護回路付基板単体ワイド入力 AC85~264Vピーク電流(定格電流の120%)安全規格対応設計
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ/DC110~370
形状
オンボード
使用温度範囲(℃)
-10~+70(結露なし)(ディレーティングあり)
漏洩電流
0.5mA max(60Hz、IEC60950、電安法の各測定法による)
冷却方式
自然空冷
入力周波数(Hz)
47~440 or DC
保存温度範囲(℃)
-20~+75(結露なし)
安全規格
UL60950-1、C-UL取得、電安法準拠 (外付けヒューズ必要)
衝撃
196.1m/s
2
(20G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動
10~55Hz 19.6m/s
2
(2G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
突入電流(A)
15typ(lo=100%) (ACIN 100V)30typ(lo=100%) (ACIN 200V)
絶縁耐圧
入力-出力:AC3000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)入力-FG:AC2000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)出力-FG:AC500V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(常温)出力-RC:AC100V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
出力電圧可変範囲(V)
内部固定
過電流保護
定格電流の125%minで動作、自動復帰
起動時間(ms)
200(max)(ACIN100V、lo=100%)
保持時間(ms)
10typ(ACIN 85V、lo=100%)20typ(ACIN 100V、lo=100%)
過電圧保護
定格電圧の115% min で動作(ツェナーダイオード・クランプ方式)
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55022-B 準拠(VCCI-Bは2種のレベルと同等です。)
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)
20~90(結露なし)
バリエーション一覧へ(9)
KHNA120 シリーズ
コーセル
¥
14,980~
税込
¥
16,478~
1個
当日出荷
から
32日以内出荷
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
120
形状
DINレール直付き
質量(g)
580(max)
タイプ
ブロック端子タイプ
シリーズ
KHN
端子形状
ブロック
使用温度(℃)
-25~70
定格出力電流(A)
5(ピーク7.5)
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ/DC88~370
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
37×124×117(W×H×D)
保存温度(℃)
-40~85
冷却方式
自然空冷
機能
リモートコントロール(RC):可能
力率
ACIN 115/230V:0.98/0.93typ
入力周波数(Hz)
50/60(45~66)orDC
安全規格
AC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1
突入電流(A)
ACIN 115/230V:15/35typ(コールドスタート時:Ta=25℃)
振動(m/s
2
)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
入力電流(A)
ACIN 115/230V:1.2/0.6typ
最大出力電力(W)
120
出力電圧可変範囲(V)
22.5~28.5
過電流保護
ピーク電流の101%minで動作
衝撃(m/s
2
)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
定格入力効率(%)
ACIN 115/230V:90/92typ
静的入力変動(mV)
96(max)
静的負荷変動(mV)
150(max)
経時ドリフト(mV)
96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]
起動時間(ms)
750typ(ACIN 115V、Io=100%)
出力電圧確度(V)
24±1.0%
周囲温度変動(mV)
0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)
保持時間(ms)
20typ(ACIN 115V、Io=100%)
高調波電流規制
IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)
24
入力形式
フルレンジ入力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)
入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC、DC_OK:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)
0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)
30~36
運転表示
LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
バリエーション一覧へ(3)
スイッチング電源
コーセル
¥
4,398~
税込
¥
4,838~
1個
ほか
3日以内出荷
から
82日以内出荷
バリエーション一覧へ(610)
電源ユニット PBAシリーズ
コーセル
(1件のレビュー)
¥
2,898~
税込
¥
3,188~
1個
14日以内出荷
から
82日以内出荷
バリエーション一覧へ(145)
電源ユニット PBAシリーズ
コーセル
¥
4,398~
税込
¥
4,838~
1個
15日以内出荷
から
83日以内出荷
バリエーション一覧へ(348)
LGA150A シリーズ
コーセル
(1件のレビュー)
¥
4,998~
税込
¥
5,498~
1個
32日以内出荷
定格出力電力(W)
150
シリーズ
LG
使用温度(℃)
-10~60
入力電圧(V)
AC85~132 1Φ[ディレーティング]
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×39×160(W×H×D)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷[ディレーティング]
機能
リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし
入力周波数(Hz)
47~440
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
突入電流(A)
15/15typ(一次突入電流値/二次突入電流値、Io=100%、再投入間隔10秒以上)
振動(m/s
2
)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s
2
)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)
200(max)[ACIN 100V、Io=100%]
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
100V系入力
出力形式
シングル出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)
入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)
漏洩電流(mA)
0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
運転表示
なし
バリエーション一覧へ(78)
関連キーワード
hsc-23
bwc180
cat5e ケーブル
1.5mm
ステンレスワイヤー
で検索
関連カテゴリ
電源(制御機器)
おすすめ人気ランキング
2p-15a コンセント
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら