カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- ParkerTAIYO(8)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 三菱電機(2)
- ユニカ(2)
- マリンテック(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- コクヨ(1)
- CKD(1)
- SONY(ソニー)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- ニッタ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ワルター(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uc-s1」の検索結果

Cosel DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 10W, SUCS101205C
コーセル¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷UL60950-1/ cUL/ EN60950-1. SUCS シリーズ、 1.5 → 10 W 、シングル出力. CoselのSUCSシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、定格出力電力1.5~10 Wのタイプが揃っています。SMD実装又はスルーホール実装が可能で、高効率の同期整流器回路も備えています。. 特長:. SUCS3 / SUCS6 / SUCS10の各モデルにリモートオン / オフ機能を内蔵. 過電流保護回路を内蔵. アルミ / タンタルコンデンサを内蔵せずに高信頼性を確保. 冷却 : 自然空冷 / 強制通風仕様定格電力 = 10W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 7mm最低温度 = -40℃出力電圧(V)5入力電圧(V)9~18RoHS指令(10物質対応)対応