カテゴリ

  • メカニカル部品(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(10)
  • 作業工具(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 建築金物(5)
  • カー用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全標識(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spb1」の検索結果

184件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド SPB1 SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPB1

    SCHMALZ(シュマルツ)
    ¥1,088~税込¥1,197~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
    材質エラストドゥールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製棚受 SPB-15R LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPB-15R

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
    用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック色ブラック質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294[30]アズワン品番64-6792-34耐荷重(N)980棚受け金具棚柱用
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    DINレール取付に対応。 最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。 ノイズとリップル最小化。 コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。 端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。 ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。 突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。 出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。
    形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートベルトサスペンダー SPB-01 広島

    サポートベルトサスペンダー SPB-01

    広島
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    5日以内出荷
    サポートベルトとサスペンダーのセット。です。抜群のフィット感で長時間作業に。最適
  • 青色レーザーポインター シリウス STC

    青色レーザーポインター シリウス

    STC
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なクリップ付きで手軽に持ち運びができます。 入手しやすい単4電池使用。電池寿命は約4時間。 国内生産で万全な品質管理。発光部・製品を全数検査。
    用途理化学の実験に・優しい光でプレゼンしたいときに。医療現場での患部などの指示に。その他、触れられない場所への指示に。材質(本体)真鍮、(スイッチボタン・LED部)ABS質量(g)約63(電池含む)使用温度(℃)10~40直径×長さL(Φmm×mm)13×147使用レーザー可視光青色半導体レーザー電池寿命(時間)約4(連続使用)使用電池単4アルカリ乾電池×2本到達距離(m)約100(夜間使用時)レーザー出力最大1mW(クラス2)ビーム径3m先でΦ5mmレーザー波長(nm)450(青色光)使用場所屋内アズワン品番2-9366-03レーザー青色光
  • イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
  • ランプ印 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    取付ピッチ17 mmの棚柱専用の棚受です。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
    用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)エラストマー(ブラック)/ヘアーライン色シルバー|ブラック質量(g)5.5種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294(30)耐荷重(N)294棚受け金具棚柱用
  • 火元責任者ステッカー トーグ安全工業

    火元責任者ステッカー

    トーグ安全工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10枚)
    当日出荷
    作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
    材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)文字内容火元責任者取付方式シール/ステッカー寸法(横×縦)(mm)90×300メーカー商品コード263441
  • スポンジボール ホーシン(HOSHIN)

    スポンジボール

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!
    用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
  • スマート下ゲ振 アカツキ製作所(KOD)

    スマート下ゲ振

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    細型下げ振りの集大成です。高品質の継承品です。鉄先・鉄頭の交換が可能です。(鉄先・鉄頭別売)
    用途墨出し。仕様糸通し穴1mm材質真鍮厚さ(mm)14
  • スーパーサポートベルト SK11

    スーパーサポートベルト

    SK11
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    腰にフィットするサポートベルトです。すべり止め加工を施し、安定感がアップしました。メッシュ加工で通気性が良くなりました。気になる臭いを軽減する抗菌・防臭機能付です。腰骨があたる部分に滑らかなスポンジを入れています。可動式ベルト通しで、好みの位置に腰袋を取り付け可能です。
    用途サポートベルト。仕様D環付材質ナイロン・EVA・PVC・EPE、金具:スチール長さ(mm)700寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)700×130×30
  • 配管テスト用仕切板 HI-LEAD

    配管テスト用仕切板

    HI-LEAD
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷
    材質SUS304/ステンレス規格JIS10K使用圧力10K
  • プラスチゲージ DANA

    プラスチゲージ

    DANA
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(12本)
    当日出荷
    三次元曲面を含めて、見えない部分の隙間が測れる隙間ゲージです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • 先曲リードペンチ TSUNODA(ツノダ)

    先曲リードペンチ

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番125-0222材質ステンレス鋼全長(mm)144質量(g)75
  • Spooky ルミノカラー SHOW UP

    Spooky ルミノカラー

    SHOW UP
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(180g)
    当日出荷から6日以内出荷
    スプーキーは通常光の下では無色透明で見えませんがブラックライトを照射すると鮮やかなネオンカラーが発色します。見えなかったアートや文字、パターンを浮かび上がらせる事が出来ます。筆やハケ、エアブラシでも使用可能。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機

    複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ

    相原電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
  • CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ タカチ電機工業

    CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー) スーパーツール

    油圧式パイプベンダーアタッチメント(ベンドシュー)

    スーパーツール
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)装着でパイプを傷めず奇麗な曲げ加工仕上り。曲げ半径に合せた各種アタッチメント
  • ジョイント金具24型 スチール TRUSCO

    ジョイント金具24型 スチール

    TRUSCO
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)高さ(mm)20.5穴径(Φmm)7×10板厚(mm)2.0穴数2幅W(mm)25長さL1(mm)70
  • 消防ステッカー 火元責任者 岩崎製作所

    消防ステッカー 火元責任者

    岩崎製作所
    ¥209税込¥230
    1枚
    当日出荷
    軟化塩化ビニール(感圧性接着剤付き)の標識です。
    材質軟化塩化ビニール寸法(mm)90×300取付方式接着剤表示内容火元責任者
  • 型枠用部材 セパレーター TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター

    TRUSCO
    ¥429~税込¥472~
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スチール
  • SPB 六角プラグ(テーパねじ) イハラサイエンス

    SPB 六角プラグ(テーパねじ)

    イハラサイエンス
    ¥6,150~税込¥6,765~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C形状プラグ接続ねじ種類R
  • ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
    用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)色ホワイト質量(g)6仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
  • イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
  • ブレードホース10m巻 TRUSCO

    ブレードホース10m巻

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
    トラスコ品番152-6774材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
  • ブレードホース50m巻 TRUSCO

    ブレードホース50m巻

    TRUSCO
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    当日出荷
    三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。ホースのみ。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
    トラスコ品番152-6804材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
  • ジョイント金具24型(スチール)SPB TRUSCO

    ジョイント金具24型(スチール)SPB

    TRUSCO
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状24型SPB穴径(Φmm)7.0表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2穴数2幅W(mm)25長さL1(mm)70
  • 型枠用部材 セパレーター専用工具 TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター専用工具

    TRUSCO
    ¥3,098税込¥3,408
    1袋(10本)
    当日出荷
    型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4579材質スチール長さ(mm)150質量(g)225ねじ径W5/16
  • EPSON ペーパーカッター替え刃 PXSPB1 PX-6000/S用 EPSON

    EPSON ペーパーカッター替え刃 PXSPB1 PX-6000/S用

    EPSON
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    翌々日出荷
  • 親綱支柱 ピカコーポレイション

    親綱支柱

    ピカコーポレイション
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    3日以内出荷
    支柱に10度の角度を設ける事で、通路幅が広くなり歩行がスムーズに行えます。アルミ製で軽量です。安全ブロックの直付け使用が可能です。
    用途安全ブロックの直付け用。材質アルミ製幅(mm)125奥行(mm)159クランプ範囲(mm)0~57最大負荷能力(kg)100
  • 本体(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    本体(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
    材質特殊鋼
  • 自動盤用バイト平型 三和製作所(三和バイト)

    自動盤用バイト平型

    三和製作所(三和バイト)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS規格品です。
    適合機種自動旋盤幅(mm)12全長(mm)150質量(kg)2高さ(mm)12JIS規格12形
  • EPSON純正 ペーパーカッター替え刃 SCSPB1 EPSON

    EPSON純正 ペーパーカッター替え刃 SCSPB1

    EPSON
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    適合SC-T3050/T3050H/T3050MS/T30BUN/T30CFP/T30KL/T30MSSC/T30NOB/T30POP/T30POP/T30PSPC/T30PSPC/T3DMSSC/T5050/T5050H/T5050MS/T50BUN/T50MSSC/T50PSPC/T5DMSSC/T7050/T7050H/T70C3/T70PSPC適合機種メーカーEPSON
  • 黒皮ペンチ1丁差 コヅチ

    黒皮ペンチ1丁差

    コヅチ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    プロのベストパートナー。175mm~200mmのペンチやラジオペンチ、ニッパーなどの収納に。
    用途175mm~200mmのペンチやラジオペンチ、ニッパーなどの収納等仕様1丁入れ幅(mm)約70全長(mm)約195質量(g)約70適合ベルト幅(mm)60縫製仕様二重縫い
  • ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • マルチパイプソー 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    マルチパイプソー 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    管材類の切断に最適 マルチパイプソー 替刃
  • イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-