絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NIVAC

NIVACのページです。NIVACは、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 NIVAC
設立2004/02/17
所在地〒664-0842 兵庫県伊丹市森本8丁目24番地1
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパークリーナー 乾湿両用 NIVACスーパークリーナー 乾湿両用NIVAC
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。
用途各種工場・整備作業場・倉庫など。電源(V)単相100仕様乾湿両用、ステンレスタンク騒音値(dB)70最大風量(m3/min)2.4消費電力(kW)1.05最大真空圧(kPa)19.6
業務用掃除機 スーパークリーナー (乾湿両用) NIVAC業務用掃除機 スーパークリーナー (乾湿両用)NIVAC
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナーです。
用途各種工場・整備作業場・倉庫など電源(V)単相100集塵容量(L)25電源コード(m)8仕様乾湿両用・ステンレスタンクトラスコ品番387-3153質量(kg)20消費電力(W)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×506×660騒音値(dB)77最大風量(m3/min)4.8吸水量(L)30最大真空圧(kPa)19.6
掃除機 スーパークリーナー NIVAC掃除機 スーパークリーナーNIVAC
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
フィルターメーカーと共同開発の高性能HEPAフィルタを搭載。
用途各種工場・整備作業場などトラスコ品番689-3058材質ヘッド部:SPCC 粉体塗装幅(mm)460高さ(mm)566奥行(mm)460電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050電源コード(m)8騒音値(dB)65最大風量(m3/min)2.4最大真空圧(kPa)19.6集じん量(L)16
スーパークリーナ NIVACスーパークリーナNIVAC
219,800税込241,780
1台
当日出荷
コンパクトタイプのベストセラー。ダストを選ばず、使いやすい強力静音型、乾湿両用機。 汚水・ゴミの処理に便利な回転式ステンレス製タンク フロート機能で、タンク内吸水量がいっぱいになると自動停止 モータを塵や水から守るバイパス機構採用 206R・208Rはパワフルなツインモータ仕様 308Rはパワフルなトリプルモータ仕様(三相200V) 成形フィルタ対応可能(オプション)
用途中・大規模一般工場・大店舗・イベント会場・各種学校・スーパーマーケットや百貨店の売場&バックヤードなどに最適です。付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル材質(タンク)SUS304真空度(kPa)19.6
スーパークリーナ NIVACスーパークリーナNIVAC
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
「連続逆洗機構」により連続運転が可能、ストレスなくご利用いただけます。 連続逆洗機構と樹脂成形フィルターとの組み合わせにより粉塵はもとより微粉塵の回収ができ、払い落とし作業が必要ありません。 ステンレス製なので、腐食・耐久性が抜群です。 フィルター式で変わらぬ吸引力! 微粒塵から超微粒塵までストレスなく吸引!!
用途トナー工場・食品工場・製薬工場・製粉工場等の微粉末を扱う工場に最適です。仕様連続逆洗機構付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル出力(kW)1.1電源(V)単相100 50/60Hz材質(フィルター)超高分子量ポリエチレンフィルター樹脂成形フィルター仕様/6本ブロワ風量(m3/min)2.9 ※モーター単体性能です。材質(タンク)SUS304ブロア電源高効率バイパスブロアモーターフィルター面積(m2)0.48真空度(kPa)32 ※モーター単体性能です。
集じん機 NIVAC集じん機NIVAC
759,000税込834,900
1台
30日以内出荷
高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。24時間連続運転が可能です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。電源(V)三相200ちり落とし方式パルスジェット
集じん機 NIVAC集じん機NIVAC
548,000税込602,800
1台
30日以内出荷
カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。電源(V)三相200ちり落とし方式手動式
集じん機 NIVAC集じん機NIVAC
398,000税込437,800
1台
30日以内出荷
汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。50mmキャスター付です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。質量(kg)125出力(kW)0.75電源(V)三相200集塵容量(L)17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×1136吸込口径(Φmm)100ちり落とし方式手動式標準消費電力料金(円/h)10.13
集じん機 NIVAC集じん機NIVAC
539,000税込592,900
1台
30日以内出荷
汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。電源(V)三相200ちり落とし方式手動式
スーパークリーナ NIVACスーパークリーナNIVAC
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
フィルター逆洗装置装備なので微粉塵の回収に最適なクリーナーです。フィルターが目詰まりしやすい微粉塵に適しています。106RT/108RTは回収したダストの処理が容易に行えるR型回転式タンク仕様です。NDS-T型はテトロン成形フィルターの採用により低価格設定にしています。
用途微粉塵扱われている工場など。集塵方式フィルター式最大真空圧(kPa)21.6最大風量(m3/min)2.7騒音値(dB)78消費電力(W)1050電源単相100V消費電力1050W
成形フィルター集塵機 NIVAC成形フィルター集塵機NIVAC
359,000税込394,900
1台
20日以内出荷
カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。 画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場にちり落とし方式手動式
パルスジェット式集じん機 NIVACパルスジェット式集じん機NIVAC
1,590,000税込1,749,000
1台
20日以内出荷
高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。 24時間連続運転が可能です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場電源(V)三相200ちり落とし方式パルスジェット