絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日工

日工のページです。日工は、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラーベルトコンベヤ 舟底3点キャリヤローラー式 日工モジュラーベルトコンベヤ 舟底3点キャリヤローラー式日工
1,098,000税込1,207,800
1台
25日以内出荷
あらゆる用途、搬送物に対応します。機長は10cm単位でお望みの機長にて製作が可能です。
用途土砂、砂利、砂、砕石、コンポスト、木材チップ。缶、ビン、廃ガラス、ゴミ廃棄物、汚泥、その他。トラスコ品番856-2939材質フレーム:STK400Φ34xt2.3グレーベルト幅(mm)500機長(mm)3000機長(m)3機高(mm)410機幅(mm)638
【オーダー】モジュラーベルトコンベヤ 日工【オーダー】モジュラーベルトコンベヤ日工
408,900税込449,790
1台
13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
モジュラーベルトコンベヤ 日工モジュラーベルトコンベヤ日工
539,800税込593,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
用途あらゆるバラ物搬送用として機長(m)7
モジュラーベルトコンベヤ 日工モジュラーベルトコンベヤ日工
699,800税込769,780
1個
20日以内出荷
強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。 10cmきざみで希望の機長を制作できます。 バラ物搬送用です。 溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製材質STK400Φ34xt2.3機長(m)7機高(mm)200
モジュラーベルトコンベヤ舟底受板式 日工モジュラーベルトコンベヤ舟底受板式日工
1,498,000税込1,647,800
1台
15日以内出荷
バラ物搬送用に最適です。
ベルト幅(mm)600トラスコ品番463-5566質量(kg)325能力最大運搬能力(50Hz)64m3/h(60Hz)77m3/h機長(m)7ベルト速度(m/min)(50Hz)43(61Hz)52
モジュラーベルトコンベヤ舟底2点キャリヤローラー式 日工モジュラーベルトコンベヤ舟底2点キャリヤローラー式日工
1,498,000税込1,647,800
1台
15日以内出荷
バラ物搬送用に最適です。
ベルト幅(mm)600トラスコ品番463-5558質量(kg)310能力最大運搬能力(50Hz)68m3/h(60Hz)82m3/h機長(m)7ベルト速度(m/min)(50Hz)43(60Hz)52