RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
バラ物搬送用に最適です。
ベルト幅(mm)600
トラスコ品番463-5558
質量(kg)310
能力最大運搬能力(50Hz)68m3/h(60Hz)82m3/h
機長(m)7
ベルト速度(m/min)(50Hz)43(60Hz)52
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
15日以内出荷
バラ物搬送用に最適です。
ベルト幅(mm)600
トラスコ品番463-5566
質量(kg)325
能力最大運搬能力(50Hz)64m3/h(60Hz)77m3/h
機長(m)7
ベルト速度(m/min)(50Hz)43(61Hz)52
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
15日以内出荷
強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。
10cmきざみで希望の機長を制作できます。
バラ物搬送用です。
溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製
材質STK400Φ34xt2.3
機長(m)7
機高(mm)200
あらゆる用途、搬送物に対応します。機長は10cm単位でお望みの機長にて製作が可能です。
用途土砂、砂利、砂、砕石、コンポスト、木材チップ。缶、ビン、廃ガラス、ゴミ廃棄物、汚泥、その他。
トラスコ品番856-2939
材質フレーム:STK400Φ34xt2.3
色グレー
ベルト幅(mm)500
機長(mm)3000
機長(m)3
機高(mm)410
機幅(mm)638
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
25日以内出荷
関連キーワード