カテゴリ

  • テープ(1)
    • 金属テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
    • 配管シール剤(1)
絞り込み
ブランド
  • MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
  • 三井金属商事(1)
  • omron(オムロン)(5)
  • 小池酸素工業(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(455)
  • ザップ(149)
  • ZAPPY(ザッピー)(53)
  • SMC(44)
  • RS PRO(31)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(15)
  • PATROL(9)
  • カナフジ電工(9)
  • QBRICK(8)
  • ナイキ(7)
  • AFAM(アファム)(7)
  • 司化成(5)
  • ホンダ(5)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • ラムマウント(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ZAP」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)貼る亜鉛防腐材 ZAPテープMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
塗る防食材ZAPペースト MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)塗る防食材ZAPペーストMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
15,980税込17,578
1個ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
2回塗りで300μm以上の膜厚を形成でき、犠牲防食効果、被覆防食効果に優れます。 プライマーや溶剤添加の必要は無く、下地処理後すぐに塗布できます。 耐候性のある基材に高純度亜鉛粉末を混合させ、導電性をもたせています。 上からの塗装も可能です。
用途配管やフランジ、異種金属接触箇所の防食。主成分ゴム系樹脂、高純度亜鉛粉末グレー使用温度範囲(℃)60以下塗布面積(m2/缶)(目安)1インターバル(重ね塗り)2時間程度危険物の類別第二類
zapak特集