絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 4179
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MMX2ーVG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX2ーVG用部品 ドライブプーリマルヤス機械
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)60.5材質(シェル)ウレタン
MMX224用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械MMX224用部品 下カバーキャッチ セットマルヤス機械
2,498税込2,748
1セット(4個)
5日以内出荷
原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
MMX224用部品 ユニット玉軸受け マルヤス機械MMX224用部品 ユニット玉軸受けマルヤス機械
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
付属品取付ネジ×2本、セットスクリュー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
MMX224-SD2用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械MMX224-SD2用部品 下カバーキャッチ セットマルヤス機械
2,898税込3,188
1セット(6個)
5日以内出荷
原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
MMX224-SD2用部品 ユニット玉軸受け マルヤス機械MMX224-SD2用部品 ユニット玉軸受けマルヤス機械
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品セットスクリュー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
MMX224-SD2用部品 チェーンカバー マルヤス機械MMX224-SD2用部品 チェーンカバーマルヤス機械
3,998税込4,398
1個
当日出荷
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品取付ネジ×2本クリアRoHS指令(10物質対応)対応
MMX224-SD2用部品 チェーン マルヤス機械MMX224-SD2用部品 チェーンマルヤス機械
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 32リンクRoHS指令(10物質対応)対応
ベルトコンベヤ ミニミニエックス0型 マルヤス機械ベルトコンベヤ ミニミニエックス0型マルヤス機械
149,800税込164,780
1台
12日以内出荷
カウンタドライブローラコンベヤ マルヤス機械カウンタドライブローラコンベヤマルヤス機械
249,800税込274,780
1台
15日以内出荷
丸ベルトを駆動伝達に用いたカウンタドライブのローラーコンベヤです。1台のモーター(ドライブユニット)に各種ユニットが連結可能で、様々なラインレイアウトが可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能ローラー幅(mm)302仕様Φ50ミリの簡易アキュームローラーコンベヤ。許容搬送質量65kg/m(ローラー1本当たり5.0kg)材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.6シャフト長さ(mm)331ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5
カウンタードライブコンベヤ マルヤス機械カウンタードライブコンベヤマルヤス機械
199,800税込219,780
1台
15日以内出荷から22日以内出荷
モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能ローラー幅(mm)387材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.6速度定速シャフト長さ(mm)416ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5機長(cm)150
ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ(小型原動SD2タイプ) マルヤス機械ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ(小型原動SD2タイプ)マルヤス機械
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
原動部を可能な限り小さくしました。 より短い機長のコンベヤが可能です。
機長(mm)500ベルト幅(mm)300電圧(V)(単相)100モーター容量60W材質(フレーム)アルミ材質(ベルト)ポリウレタン緑機幅(mm)322
FG1型ガイド マルヤス機械FG1型ガイドマルヤス機械
39,980税込43,978
1式
20日以内出荷
TBC型用FG1型両側ガイドです。
用途食品搬送用適合機種FG1型
TBC型用脚 マルヤス機械TBC型用脚マルヤス機械
37,980税込41,778
1脚
20日以内出荷
TBC型用脚です。
用途食品搬送用適合機種TBC型
トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mm マルヤス機械トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mmマルヤス機械
699,800税込769,780
1台
20日以内出荷
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用速度定格(三相200V)
トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅150-300mm マルヤス機械トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅150-300mmマルヤス機械
589,800税込648,780
1台
20日以内出荷
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
用途食品搬送用ベルト幅(mm)150~300速度定格(三相200V)
FB2C用FG1型ガイド マルヤス機械FB2C用FG1型ガイドマルヤス機械
39,980税込43,978
1式
20日以内出荷
FB2C型用FG1型両側ガイドです。
用途食品搬送用適合機種FB2C
FB2C型用脚 マルヤス機械FB2C型用脚マルヤス機械
36,980税込40,678
1脚
20日以内出荷
FB2C型用脚です。
用途食品搬送用適合機種FB2C
フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200V マルヤス機械フードベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定速/三相200Vマルヤス機械
339,800税込373,780
1台
20日以内出荷
食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。
用途食品搬送用タイプ平行軸モータ下部取付タイプ電源三相200V速度定速(AC200V 三相)モーター出力(W)90機高(mm)最低:205(原動部)フレーム高さ(mm)70搬送質量(kg/台)20
ミニミニエックス2型交換標準ベルト(MMX2-103-150) マルヤス機械ミニミニエックス2型交換標準ベルト(MMX2-103-150)マルヤス機械
17,900税込19,690
1本
4日以内出荷
MMX2型用標準グリーンベルトです
ベルト幅(mm)150使用温度(℃)-10~+80材質(表面)ポリウレタン最小プーリ径(mm)3r総厚(mm)0.8
ミニミニワイド マルヤス機械ミニミニワイドマルヤス機械
859,800税込945,780
1台
15日以内出荷
アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。 最大搬送質量100kgまで対応します。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)250材質フレーム:アルミ質量(kg)183材質(フレーム)アルミ機長(cm)300
ミニミニプーリ2型 マルヤス機械ミニミニプーリ2型マルヤス機械
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
モータローラを駆動源した軽量搬送コンベヤです。 本体の機高が薄いので、狭い場所や機械装置内等に設置可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)250材質フレーム:アルミ質量(kg)10材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ミニミニエックス300型蛇行レスタイプ マルヤス機械ミニミニエックス300型蛇行レスタイプマルヤス機械
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。 蛇行防止タイプです。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)300質量(kg)43材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)200
ミニミニエックス300型 マルヤス機械ミニミニエックス300型マルヤス機械
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)300質量(kg)43材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)200
ミニミニエックス2型蛇行レスタイプ マルヤス機械ミニミニエックス2型蛇行レスタイプマルヤス機械
138,800税込152,680
1台
5日以内出荷
各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。 蛇行防止タイプ
用途一般製品・加工品等の搬送材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)35
ミニミニエックス2型高速運転仕様 マルヤス機械ミニミニエックス2型高速運転仕様マルヤス機械
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
用途一般製品・加工品等の搬送材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)20
ミニミニエックス2型24時間運転仕様 マルヤス機械ミニミニエックス2型24時間運転仕様マルヤス機械
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)10材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)20
ミニミニエックス2K型 マルヤス機械ミニミニエックス2K型マルヤス機械
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
ベルト交換が簡単で調整も手間要らず。ピンチローラを採用したクリップ駆動方式(オートテンション)。脚のキャッチクリップを外すとベルトを取外すことができます。
ベルト幅(mm)300質量(kg)22材質(フレーム)アルミ
ミニミニエックス200型蛇行レスタイプ マルヤス機械ミニミニエックス200型蛇行レスタイプマルヤス機械
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
フレームからの飛出しがないストレートボディです。 コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。 蛇行防止タイプです。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200材質フレーム:アルミ質量(kg)16材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ミニミニエックス200型 マルヤス機械ミニミニエックス200型マルヤス機械
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
フレームからの飛出しがないストレートボディです。 コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200材質フレーム:アルミ質量(kg)16材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ミニミニエックス1型 マルヤス機械ミニミニエックス1型マルヤス機械
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200材質フレーム:アルミ質量(kg)13材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ミニミニエックス0型 マルヤス機械ミニミニエックス0型マルヤス機械
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
フレーム厚12mmの超薄型コンベヤです。 小さな搬送物の乗移りもスムーズです。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)100材質フレーム:アルミ質量(kg)9材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
ミニプラスチックモジュールベルトコンベヤ3型 マルヤス機械ミニプラスチックモジュールベルトコンベヤ3型マルヤス機械
349,800税込384,780
1台
5日以内出荷
アルミフレームコンベヤのプラスチックモジュールベルトコンベヤです。 機械油等の付着する搬送に適しています。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)300質量(kg)49材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)150
ミニエックス1型 マルヤス機械ミニエックス1型マルヤス機械
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
手動の伸縮コンベヤです。 用途に合わせてコンベヤの機長を変えられます。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200質量(kg)21材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)4機長(cm)200
トレベヤセンタドライブ小型原動 マルヤス機械トレベヤセンタドライブ小型原動マルヤス機械
799,800税込879,780
1台
15日以内出荷
レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。 食品搬送に対応しています。 小型原動です。
ベルト幅(mm)300質量(kg)67材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)300
トレベヤセンタドライブ マルヤス機械トレベヤセンタドライブマルヤス機械
779,800税込857,780
1台
15日以内出荷
レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。 食品搬送に対応です。
用途食品製造工場、医療医薬品製造工場ベルト幅(mm)300質量(kg)70材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)300
カウンタドライブローラコンベヤ マルヤス機械カウンタドライブローラコンベヤマルヤス機械
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチール
Fベルト2型センタドライブ マルヤス機械Fベルト2型センタドライブマルヤス機械
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
ステンレスフレームコンベヤの定番機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途食品製造工場、医療医薬品製造工場ベルト幅(mm)300質量(kg)21材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)150
CBX型 マルヤス機械CBX型マルヤス機械
168,800税込185,680
1台
5日以内出荷
スリムなボディとモジュール化された原動部によりモータの取付位置が簡単に変えられます。 小物搬送用コンベヤです。
用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)75質量(kg)18材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)4機長(cm)200
ミニミニエックス2型(MMX2) 蛇行レス(VG)タイプ マルヤス機械ミニミニエックス2型(MMX2) 蛇行レス(VG)タイプマルヤス機械
159,800税込175,780
1台
18日以内出荷