絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 4178
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MMX2-SD2用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械

    MMX2-SD2用部品 下カバーキャッチ セット

    マルヤス機械
    2,898税込3,188
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
    用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用材質樹脂
  • MMX2-SD2用部品 チェーン マルヤス機械

    MMX2-SD2用部品 チェーン

    マルヤス機械
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
    用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 32リンク
  • MMX2用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械

    MMX2用部品 下カバーキャッチ セット

    マルヤス機械
    2,498税込2,748
    1セット(4個)
    当日出荷
    原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
    材質樹脂
  • MMX2用部品 チェーン マルヤス機械

    MMX2用部品 チェーン

    マルヤス機械
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
    付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 38リンク
  • MMX224用部品 下カバーキャッチ セット マルヤス機械

    MMX224用部品 下カバーキャッチ セット

    マルヤス機械
    2,498税込2,748
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
    材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMX224用部品 ユニット玉軸受け マルヤス機械

    MMX224用部品 ユニット玉軸受け

    マルヤス機械
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
    付属品取付ネジ×2本、セットスクリュー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMX224-SD2用部品 ユニット玉軸受け マルヤス機械

    MMX224-SD2用部品 ユニット玉軸受け

    マルヤス機械
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
    用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品セットスクリュー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMX224-SD2用部品 チェーン マルヤス機械

    MMX224-SD2用部品 チェーン

    マルヤス機械
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
    用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 32リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトコンベヤ ミニミニエックス0型 マルヤス機械

    ベルトコンベヤ ミニミニエックス0型

    マルヤス機械
    149,800税込164,780
    1台
    13日以内出荷
  • カウンタドライブローラコンベヤ マルヤス機械

    カウンタドライブローラコンベヤ

    マルヤス機械
    249,800税込274,780
    1台
    16日以内出荷
    丸ベルトを駆動伝達に用いたカウンタドライブのローラーコンベヤです。1台のモーター(ドライブユニット)に各種ユニットが連結可能で、様々なラインレイアウトが可能です。
    用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能ローラー幅(mm)302仕様Φ50ミリの簡易アキュームローラーコンベヤ。許容搬送質量65kg/m(ローラー1本当たり5.0kg)材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.6シャフト長さ(mm)331ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5
  • カウンタードライブコンベヤ マルヤス機械

    カウンタードライブコンベヤ

    マルヤス機械
    199,800税込219,780
    1台
    16日以内出荷から23日以内出荷
    モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
    用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能ローラー幅(mm)387材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.6速度定速シャフト長さ(mm)416ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5機長(cm)150
  • フラットスライダユニット マルヤス機械

    フラットスライダユニット

    マルヤス機械
    96,980税込106,678
    1台
    6日以内出荷
    アルミフレームにセットしコンベヤユニットとして使用できます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
    用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6材質フレーム:アルミ、ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)9
  • ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ(小型原動SD2タイプ) マルヤス機械

    ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ(小型原動SD2タイプ)

    マルヤス機械
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷
    原動部を可能な限り小さくしました。 より短い機長のコンベヤが可能です。
    機長(mm)500ベルト幅(mm)300電圧(V)(単相)100モーター容量60W材質(フレーム)アルミ材質(ベルト)ポリウレタン緑機幅(mm)322
  • FG1型ガイド マルヤス機械

    FG1型ガイド

    マルヤス機械
    39,980税込43,978
    1式
    20日以内出荷
    TBC型用FG1型両側ガイドです。
    用途食品搬送用適合機種FG1型
  • TBC型用脚 マルヤス機械

    TBC型用脚

    マルヤス機械
    37,980税込41,778
    1脚
    20日以内出荷
    TBC型用脚です。
    用途食品搬送用適合機種TBC型
  • トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mm マルヤス機械

    トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅350-500mm

    マルヤス機械
    699,800税込769,780
    1台
    20日以内出荷
    食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
    用途食品搬送用速度定格(三相200V)
  • トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅150-300mm マルヤス機械

    トレベヤ センタドライブ(ステンレスフレームベルトコンベヤ)定格/三相200V/幅150-300mm

    マルヤス機械
    589,800税込648,780
    1台
    20日以内出荷
    食品搬送専用のコンベヤでフレーム・ローラ等はステンレスまたは樹脂製で、簡単に水洗いできるHACCPに対応したベルトコンベヤです。オートテンション機構をハンドルで解除するだけで簡単にベルト交換が可能で、ベルト収縮にも対応できるセンタドライブで、掃除のしやすい構造になっています。
    用途食品搬送用ベルト幅(mm)150~300速度定格(三相200V)
  • FB2C用FG1型ガイド マルヤス機械

    FB2C用FG1型ガイド

    マルヤス機械
    39,980税込43,978
    1式
    20日以内出荷
    FB2C型用FG1型両側ガイドです。
    用途食品搬送用適合機種FB2C
  • FB2C型用脚 マルヤス機械

    FB2C型用脚

    マルヤス機械
    36,980税込40,678
    1脚
    20日以内出荷
    FB2C型用脚です。
    用途食品搬送用適合機種FB2C
  • ミニミニエックス2型交換標準ベルト(MMX2-103-150) マルヤス機械

    ミニミニエックス2型交換標準ベルト(MMX2-103-150)

    マルヤス機械
    17,900税込19,690
    1本
    4日以内出荷
    MMX2型用標準グリーンベルトです
    ベルト幅(mm)150使用温度(℃)-10~+80材質(表面)ポリウレタン最小プーリ径(mm)3r総厚(mm)0.8
  • ミニミニワイド マルヤス機械

    ミニミニワイド

    マルヤス機械
    859,800税込945,780
    1台
    16日以内出荷
    アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。 最大搬送質量100kgまで対応します。
    用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)250材質フレーム:アルミ質量(kg)183材質(フレーム)アルミ機長(cm)300
  • ミニミニエックス300型蛇行レスタイプ マルヤス機械

    ミニミニエックス300型蛇行レスタイプ

    マルヤス機械
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。 蛇行防止タイプです。
    用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)300質量(kg)43材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)200
  • ミニミニエックス300型 マルヤス機械

    ミニミニエックス300型

    マルヤス機械
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    フレームからの飛出しがないストレートボディです。 中荷重搬送コンベヤです。
    用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)300質量(kg)43材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)200
  • ミニミニエックス2型高速運転仕様 マルヤス機械

    ミニミニエックス2型高速運転仕様

    マルヤス機械
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    用途一般製品・加工品等の搬送材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)20
  • ミニミニエックス2型24時間運転仕様 マルヤス機械

    ミニミニエックス2型24時間運転仕様

    マルヤス機械
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    用途一般製品・加工品等の搬送質量(kg)10材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)20
  • ミニミニエックス2K型 マルヤス機械

    ミニミニエックス2K型

    マルヤス機械
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    ベルト交換が簡単で調整も手間要らず。ピンチローラを採用したクリップ駆動方式(オートテンション)。脚のキャッチクリップを外すとベルトを取外すことができます。
    ベルト幅(mm)300質量(kg)22材質(フレーム)アルミ
  • ミニミニエックス200型蛇行レスタイプ マルヤス機械

    ミニミニエックス200型蛇行レスタイプ

    マルヤス機械
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    フレームからの飛出しがないストレートボディです。 コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。 蛇行防止タイプです。
    用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200材質フレーム:アルミ質量(kg)16材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
  • ミニミニエックス200型 マルヤス機械

    ミニミニエックス200型

    マルヤス機械
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    フレームからの飛出しがないストレートボディです。 コンベヤの並列配置や機械装置への組込が可能です。
    用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200材質フレーム:アルミ質量(kg)16材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
  • ミニミニエックス1型 マルヤス機械

    ミニミニエックス1型

    マルヤス機械
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    15Wの小型モータを採用したコンベヤ。
    用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200材質フレーム:アルミ質量(kg)13材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
  • ミニミニエックス0型 マルヤス機械

    ミニミニエックス0型

    マルヤス機械
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    フレーム厚12mmの超薄型コンベヤです。 小さな搬送物の乗移りもスムーズです。
    用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)100材質フレーム:アルミ質量(kg)9材質(フレーム)アルミ機長(cm)100
  • ミニプラスチックモジュールベルトコンベヤ3型 マルヤス機械

    ミニプラスチックモジュールベルトコンベヤ3型

    マルヤス機械
    349,800税込384,780
    1台
    6日以内出荷
    アルミフレームコンベヤのプラスチックモジュールベルトコンベヤです。 機械油等の付着する搬送に適しています。
    用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)300質量(kg)49材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)40機長(cm)150
  • ミニエックス1型 マルヤス機械

    ミニエックス1型

    マルヤス機械
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    手動の伸縮コンベヤです。 用途に合わせてコンベヤの機長を変えられます。
    用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)200質量(kg)21材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)4機長(cm)200
  • トレベヤセンタドライブ小型原動 マルヤス機械

    トレベヤセンタドライブ小型原動

    マルヤス機械
    799,800税込879,780
    1台
    16日以内出荷
    レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。 食品搬送に対応しています。 小型原動です。
    ベルト幅(mm)300質量(kg)67材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)300
  • トレベヤセンタドライブ マルヤス機械

    トレベヤセンタドライブ

    マルヤス機械
    779,800税込857,780
    1台
    16日以内出荷
    レバー操作で簡単にベルト交換のできるステレスフレームコンベヤです。 食品搬送に対応です。
    用途食品製造工場、医療医薬品製造工場ベルト幅(mm)300質量(kg)70材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)300
  • カウンタドライブローラコンベヤ マルヤス機械

    カウンタドライブローラコンベヤ

    マルヤス機械
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチール
  • Fベルト2型センタドライブ マルヤス機械

    Fベルト2型センタドライブ

    マルヤス機械
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    ステンレスフレームコンベヤの定番機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
    用途食品製造工場、医療医薬品製造工場ベルト幅(mm)300質量(kg)21材質(フレーム)ステンレス搬送質量(kg/台)(目安)20機長(cm)150
  • CBX型 マルヤス機械

    CBX型

    マルヤス機械
    168,800税込185,680
    1台
    6日以内出荷
    スリムなボディとモジュール化された原動部によりモータの取付位置が簡単に変えられます。 小物搬送用コンベヤです。
    用途一般製品・加工品等の搬送ベルト幅(mm)75質量(kg)18材質(フレーム)アルミ搬送質量(kg/台)(目安)4機長(cm)200
  • ミニミニエックス2型(MMX2) 蛇行レス(VG)タイプ マルヤス機械

    ミニミニエックス2型(MMX2) 蛇行レス(VG)タイプ

    マルヤス機械
    159,800税込175,780
    1台
    18日以内出荷