前田工繊
前田工繊のページです。前田工繊は、安全保護具・作業服・安全靴、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 前田工繊株式会社 |
|---|
| 設立 | 1972/11/25 |
|---|
| 所在地 | 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1芝パークビルA館 12階 |
|---|
日本製 JIS規格認定 サージカルマスク 50枚入り前田工繊(2件のレビュー)当日出荷
日本産業規格JIS T 9001(医療用マスク クラスⅡ)に適合。
紫外線遮蔽率85.1%。
センターワイヤー入りで口元の空間を確保します。
(センターワイヤーを軽く曲げて調整して下さい)
ソフトなノーズフィットで鼻のラインにピッタリ合わせられます。
日本国内のクリーンルームで生産しています。
1枚ずつ個別包装していますので衛生的です。
全国マスク工業会の正会員です。
用途かぜ/花粉/ほこり/PM2.5形状プリーツ型入数(枚)50包装形態個包装ひもタイプ耳かけ構造3層対象かぜ/花粉/ほこり/PM2.5色白生産国日本材質本体:ポリプロピレン、ノーズフィット:ポリエチレン、耳紐:ポリエステル/ポリウレタン/ナイロン、内袋:ポリプロピレン寸法(縦×横)(mm)約95×175
ノンロット205N ZS前田工繊(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~
1缶(0.6L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。
「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。
用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。
屋内浴室の壁及び洗面・脱衣所、天井等。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
”ボルトメイト エポ EP-450” 300mlボトルタイプ前田工繊(1件のレビュー)当日出荷
常温硬化型の低粘度なエポキシ樹脂の主剤と硬化剤を、現場で調合し施工する注入式の接着系あと施工アンカーです。攪拌・混合は主剤容器を手に持って振るだけで、特別な器具は必要ありません。低粘度でさらにノズル付容器で小径孔にも注入が容易です。速硬化型であと施工アンカー用ばかりでなく、コンクリート・石材・金属・木材などの接着剤としても使用できます。
用途水中・海中のあと施工アンカー。耐震補強壁。設備・機器の設置。材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変性ポリアミン付属品主剤ボトル1本・硬化剤ボトル1本トラスコ品番467-5444容量(mL)主剤:206/硬化剤:94質量(g)418適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品
ノンロットクリーン前田工繊(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~
1缶(0.6L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。
シックハウス対策を含めて、安全性には最大限配慮をしています。
溶剤は、臭いの少ない安全性を考慮した脂肪族系溶剤を使用しています。
食品衛生法・食品添加物等規格基準に適合の証明を取得しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ジオフリース 防草シート前田工繊(3件のレビュー)翌々日出荷
遮光性に優れており、裏面の黒色シートにより遮光する事で、雑草は光を得られず、生育することができません。
強靭でランダムに交差した繊維構造により、遮光されひ弱な雑草の芽はシートを貫通することができません。
BSN-360Mは、下層が高密度であり、チガヤなどの強壮雑草の突き抜けを抑制します。
適度な透水性を有しているため、雨水を透過させます。