4ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
655件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ28イレクターパイプ用 メタルジョイント ボルトナット 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 メタルジョイント ボルトナット矢崎化工
3,998税込4,398
1セット(100個)
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプ用メタルジョイントNI(HJ-NIシリーズ)用ボルトナットです。ただし、HJ-8 NIには使用できません。
材質鉄(三価クロメート)質量(g)1000
Φ34屋外手すりパイプ NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ34屋外手すりパイプ NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)形状手すりパイプ握り径(Φmm)34
イレクター Φ28インサートナット ニッケル 矢崎化工イレクター Φ28インサートナット ニッケル矢崎化工
999税込1,099
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応インサートナット。
材質黄銅外径(Φmm)28表面処理ニッケルメッキ
運搬台車アクロス クローラータイプ 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ矢崎化工(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)高さ(mm)940材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮ブレーキ有無なし床面高さ(mm)226荷台寸法(幅)(mm)617最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)940材質(ハンドル)ステンレス特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能適合ストッパーEF-1220 150 ASET荷台寸法(奥行)(mm)806材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
金属製キャスター 矢崎化工金属製キャスター矢崎化工
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム
支持板 メタル用 矢崎化工支持板 メタル用矢崎化工
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。
用途メタルジョイント用(Φ28)材質
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
299税込329
1個
予約販売
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック質量(g)56
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
189税込208
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックアイボリー質量(g)27
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
299税込329
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。補強に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックアイボリー質量(g)50
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。すじかいに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチック質量(g)43種別すじかい用角度(°)左右45°取付穴数3
ミニポリトラー(ゴム車輪) 矢崎化工ミニポリトラー(ゴム車輪)矢崎化工
7,398税込8,138
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。ソフトで静かな走りのゴム車輪仕様。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし使用温度(℃)0~50最大積載荷重(kg)200特性搬送、補充、保管、陳列、軽量、静音材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
イレクター Φ28導電パイプ 矢崎化工イレクター Φ28導電パイプ矢崎化工
7,598税込8,358
1セット(5本)
当日出荷から8日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。
全長(mm)2000材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1表面抵抗値(Ω)106以下RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32プラスチックジョイント クロス(接着固定式) 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント クロス(接着固定式)矢崎化工
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
材質プラスチック
フラットサドル 矢崎化工フラットサドル矢崎化工(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
鉄(ニッケルメッキ)。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)180
カギ金具 矢崎化工カギ金具矢崎化工(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
鉄(三価クロメート)。ガイドパイプとして使用します。
用途イレクターパイプへ固定用。Φ28イレクターパイプ用。材質
インサートナット 矢崎化工インサートナット矢崎化工(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
鉄(三価クロメート)。M16ボルト用インサートナットです。
材質鉄(三価クロメート)質量(g)65
ボンサイダナ セット 矢崎化工ボンサイダナ セット矢崎化工(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
盆栽棚は、盆栽の他、段の高低差を利用して季節の草花や各種鉢物を上手に配置できる、ガーデニングアイテムの代表格です。 落着いた色合いで庭や玄関を飾る棚としてご使用いただけます。 お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。
用途盆栽棚、フラワースタンド、プランター台グレー(板:ブラウン)材質イレクター(板:ポリプロピレン)太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28
箕 フルイ 矢崎化工箕 フルイ矢崎化工
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。 園芸用具として、又清掃用具として、学校・農家・土木業者の方々に最適です。
寸法(mm)500×500×200材質ポリエチレングリーン質量(g)835
ポリトラー 矢崎化工ポリトラー矢崎化工
22,980税込25,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
重ねにくい品物の運搬、仕分けに便利な2段台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。お客様組立商品です。
材質鉄・プラスチックアイボリー
プラコン 矢崎化工プラコン矢崎化工
12,980税込14,278
1セット(2本)
5日以内出荷
波板取付用フック 矢崎化工波板取付用フック矢崎化工(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
材質質量(g)12
アジャスターボルト セット 矢崎化工アジャスターボルト セット矢崎化工(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質鉄(三価クロメート)質量(g)356
Φ42プラスチックジョイント 矢崎化工Φ42プラスチックジョイント矢崎化工
87税込96
1個
当日出荷
用途イレクター Φ42パイプ用材質プラスチックブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Φ28イレクターパイプ用 プロテクタージョイント 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 プロテクタージョイント矢崎化工
979税込1,077
1個
予約販売
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。カギフックインナージョイントです。
用途JR-31A BLと対で使用する事で、台車荷台の落下防止ストッパーなどに使用が可能です。材質鉄、プラスチックイエロー質量(g)129
Φ28イレクターパイプ用 プロテクタージョイント 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 プロテクタージョイント矢崎化工
929税込1,022
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。カギヒンジインナージョイントです。
用途JR-31B Yと対で使用する事で、台車荷台の落下防止ストッパーなどに使用が可能です。材質鉄、プラスチックブラック質量(g)131
Φ28イレクターパイプ用 仕切金具 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 仕切金具矢崎化工
359税込395
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途Φ28イレクターパイプへ取付けて、仕切りなどに使用します。材質鉄(三価クロメート)質量(g)52
金属製パイプキャスター 矢崎化工金属製パイプキャスター矢崎化工
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つパイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。材質(車輪)ゴム
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
299税込329
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック質量(g)40
イレクターつっぱりキット 矢崎化工イレクターつっぱりキット矢崎化工
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Φ28イレクターパイプに取付けて、天井と床に突っ張ることができるキット品です。
質量(g)197
イレクター製クローラー運搬台車 アクロス メンテナンスパーツ 矢崎化工イレクター製クローラー運搬台車 アクロス メンテナンスパーツ矢崎化工
1,898税込2,088
1袋(4個)
8日以内出荷
アクロスメンテナンスパーツは、アクロスユニットの部品の交換を目的とした商品です。ベルトが1枚の部分に取り付けるパーツです。
材質ポリプロピレン質量(g)93構成部品アウターアタッチメント×4個、インナーアタッチメント×4個
イレクター 異径メタルジョイント 矢崎化工イレクター 異径メタルジョイント矢崎化工(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ブラック表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
段ボールカート 矢崎化工段ボールカート矢崎化工
33,980税込37,378
1台
15日以内出荷から16日以内出荷
工場内の段ボールの保管・管理に使用できるイレクター製段ボールカートです。 梱包・出荷ラインでの段ボールの取扱い作業が軽減されます。 別売りのイレクターパイプ(H-300 S)、メタルジョイント(HJ-1 S)とゴムインナー Sを使用して、簡単に段ボールの仕切りを取り付ける事ができます。 台車の側面(左・右)同士をイレクターパイプで繋いで組立てます(接着箇所14ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途工場内の段ボールの保管・管理用に。梱包・出荷ラインでの段ボールのピッキング用に。材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:スチール(車輪ゴム)材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×2、固定×2)RoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
イレクター アンチバック金具 矢崎化工イレクター アンチバック金具矢崎化工
999税込1,099
1個
予約販売
EF-2041C・EF-2041C CR Sに取付けて使用します。
用途イレクターシューターのワークの逆流防止用材質スチール質量(g)148
イレクター スライドスリーブ 矢崎化工イレクター スライドスリーブ矢崎化工
489税込538
1個
予約販売
ミニポリトラー用キャスター(ゴム) 矢崎化工ミニポリトラー用キャスター(ゴム)矢崎化工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
GN-400/900の交換用キャスター(ゴム車輪)
材質(車輪)鉄・ゴム
イレクター Φ32プラスチックジョイント 取っ手 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 取っ手矢崎化工
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。取っ手に使用します。
材質プラスチック
ポリコンテナー(蓋付) 矢崎化工ポリコンテナー(蓋付)矢崎化工
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ブルー材質ポリプロピレン
イレクター キャスター YJC-100 矢崎化工イレクター キャスター YJC-100矢崎化工
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
イレクターパイプに取付けるキャスターです。 取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
仕様自在車トラスコ品番128-4382材質金具:スチール、車輪:ゴム質量(g)900
ヤザキ バスケット (ポリプロピレン) 矢崎化工ヤザキ バスケット (ポリプロピレン)矢崎化工
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。積重ね高が低いため、保管・運搬に優れています。変形が少なく、業務用として最適です。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
Φ28イレクターパイプ用 はめ込み金具 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 はめ込み金具矢崎化工
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
材質鉄(三価クロメート)