656件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底見せ長靴ラック トレイ(ブラック)付 3列4段 12足用 矢崎化工底見せ長靴ラック トレイ(ブラック)付 3列4段 12足用矢崎化工
139,800税込153,780
1台
15日以内出荷
靴底チェックでより高度な衛生レベルの実現と安全面への配慮をした底見せ長靴ラックです。靴底まで見える化を行うことで、従業員の衛生管理に関する意識の向上が図れます。品質管理担当者が靴底を見て赤札チェック。すぐに汚れている長靴の再度洗浄要請が可能になります。靴底がすり減っている場合のチェックも可能になるため、転倒事故防止の労災対策にもつながります。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【シューズトレイ】ポリプロピレン【アジャスター】AAS・SUS+PE【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪)質量(kg)24.8高さ(mm)1686奥行(mm)460間口(mm)820キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー2か所)トレイの色ブラック棚段数(段)3列4段
底見せ長靴ラック トレイ(ホワイト)付 5列4段 20足用 矢崎化工底見せ長靴ラック トレイ(ホワイト)付 5列4段 20足用矢崎化工
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷
靴底チェックでより高度な衛生レベルの実現と安全面への配慮をした底見せ長靴ラックです。靴底まで見える化を行うことで、従業員の衛生管理に関する意識の向上が図れます。品質管理担当者が靴底を見て赤札チェック。すぐに汚れている長靴の再度洗浄要請が可能になります。靴底がすり減っている場合のチェックも可能になるため、転倒事故防止の労災対策にもつながります。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【シューズトレイ】ポリプロピレン【アジャスター】AAS・SUS+PE【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪)質量(kg)35.3高さ(mm)1686奥行(mm)460間口(mm)1323キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー2か所)トレイの色ホワイト棚段数(段)4
【オーダー】イレクター 曲げパイプ(長さ指定可) 矢崎化工【オーダー】イレクター 曲げパイプ(長さ指定可)矢崎化工
1,064税込1,170
1本
8日以内出荷
曲げパイプを使用する事により、コーナー部分のジョイントを減らす事ができ、構造物のデザイン性をあげる事ができます。
材質鉄・プラスチックパイプ径(Φmm)28質量(g/m)532(1mあたり)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フォーアクセスすのこ 特注寸法対応 矢崎化工【オーダー】フォーアクセスすのこ 特注寸法対応矢崎化工
78,980税込86,878
1台
9日以内出荷
■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り■すのこ高さ調整可能最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ-クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO)高さH(mm)53~225奥行D(mm)700~1800アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25間口W(mm)700~1260サービス分類オーダー・加工
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 押え板 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 押え板矢崎化工
679税込747
1個
7日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途キャスターSJ・SKシリーズ取付け用押え板です。材質ステンレス(SUS304)質量(g)128
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 アジャスターボルト 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 アジャスターボルト矢崎化工
999税込1,099
1個
7日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途段差のあるところはアジャスターで解消できます。材質ステンレス(SUS304)質量(g)175
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンパイプキャップ 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 ステンパイプキャップ矢崎化工
339税込373
1個
4日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途Φ27ステンレス製イレクターパイプの端末キャップとして使用します。材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)20
ポリコンテナー(蓋付) 矢崎化工ポリコンテナー(蓋付)矢崎化工
2,098税込2,308
1個(8.5L)
5日以内出荷から7日以内出荷
容量:8.5L 外寸:380×290×140mm 有効内寸:310×235×110mm 材質:ポリプロピレン
ポリコンテナー(蓋付) 矢崎化工ポリコンテナー(蓋付)矢崎化工
1,098税込1,208
1個(4.4L)
5日以内出荷から7日以内出荷
容量:4.4L 外寸:330×210×115mm 有効内寸:280×160×85mm 材質:ポリプロピレン
イレクターΦ28 導電ラインパイプ 矢崎化工イレクターΦ28 導電ラインパイプ矢崎化工
11,980税込13,178
1セット(5本)
4日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。導電対応(ライン部分のみ)です。
用途静電気対策が必要な生産工程の機材製作用。材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)4000アイボリー質量(g)2134パイプ径(Φmm)28表面抵抗値(Ω)10^6以下(ライン部分)
Φ42・Φ28イレクターパイプ用 異径メタルジョイント 矢崎化工Φ42・Φ28イレクターパイプ用 異径メタルジョイント矢崎化工(1件のレビュー)
749税込824
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるΦ42イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるメタルジョイントです。中間コーナー部分に使用します。
用途中間コーナー部分に使用します。材質鉄(カチオン塗装)ブラック
Φ42イレクターパイプ用 クリフォームプラコンワイド受け金具 矢崎化工Φ42イレクターパイプ用 クリフォームプラコンワイド受け金具矢崎化工
599税込659
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途Φ42イレクターパイプとクリフォームプラコンワイドとの取付に使用します。材質スチール(三価クロメート)
Φ28イレクターパイプ用 片サドル 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 片サドル矢崎化工
109税込120
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。イレクターパイプと金属製の板との取付けなどに使用します。
用途イレクターパイプと金属製の板との取付けなどに使用します。材質鉄(三価クロメート)質量(g)70
Φ28イレクターパイプ用 パイプスタンド 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 パイプスタンド矢崎化工
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプ専用パイプスタンドです。
用途Φ28イレクターパイプ専用パイプスタンドです。材質鉄(三価クロメート)質量(g)540
Φ42屋外支柱L NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42屋外支柱L NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
安定感を与える直径42mmのパイプ径で、「支柱専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)長さ(mm)1600形状支柱Lアーバンシルバー握り径(Φmm)42
Φ42用スタンド NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42用スタンド NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
支柱を建てるときに使用するスタンドです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、SUSアンカー:M8×50 4本材質ステンレス形状スタンドアーバンシルバー適合径(Φmm)42
Φ34縦受けブラケット NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ34縦受けブラケット NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
縦手すりを受けるブラケットです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本材質アルミ合金形状直受アーバンシルバー適合径(Φmm)34
Φ34エンドブラケットアウター NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ34エンドブラケットアウター NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
55~75mmの出幅調整付きのエンドブラケットです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 2本、出幅調整用止めネジ:M6×6 1本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)34出幅(mm)55~75
Φ34エルボアウター NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ34エルボアウター NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
コーナー部を接続できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本材質アルミ合金形状ブラケットコーナーアーバンシルバー適合径(Φmm)34
Φ42用コンクリートカバー NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42用コンクリートカバー NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
支柱パイプを埋め込んだ際の目隠しカバーです。15°までの一律の勾配に対応できます。。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質プラスチック形状カバーアーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42用コンクリートカバー
運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル矢崎化工
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)17.4材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス床面高さ(mm)201荷台寸法(mm)696×617最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)915特性静か、軽量、騒音対策騒音対策材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ フットスタンド付き 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ フットスタンド付き矢崎化工
69,980税込76,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)15.6材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレスブレーキ有無あり床面高さ(mm)201荷台寸法(mm)806×617最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)915ブレーキ種類フットブレーキ特性静か、軽量、騒音対策騒音対策材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き矢崎化工
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質天板:プラスチック・ゴム、走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック・ステンレス・スチール、(ベアリング) フットスタンド:ステンレス・スチール長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)22.9高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮タイプダブルハンドル仕様ブレーキ有無あり床面高さ(mm)226荷台寸法(幅)(mm)617最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)940ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)ステンレス特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能荷台寸法(奥行)(mm)696材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
イレクター Φ42メタルジョイント ニッケル 矢崎化工イレクター Φ42メタルジョイント ニッケル矢崎化工
879税込967
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ42イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質外径(Φmm)42表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター製エプロンカート 26枚用 矢崎化工イレクター製エプロンカート 26枚用矢崎化工
69,980税込76,978
1台
15日以内出荷から16日以内出荷
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製エプロンカートです。壁掛けではなく専用カートで管理する事で、壁面との密着を防止し、エプロンの乾燥を早めます。色分け管理をする事で、他エリア、他工程のエプロン混入を防ぎ、交差汚染の防止につながります。使用後、乱雑になりがちなエプロンを専用のカートで管理。置き場所が明確になり、定位置管理が可能になります。幅方向のパイプ6本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。エプロンフックをカート上部の取付け穴へ通して取付けて使用します。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途主に食品工場や水産加工場などで使用するエプロンの管理用として材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304)質量(kg)約11高さ(mm)1767材質(車輪)ナイロンキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)1419キャスター径(Φmm)65(2輪ストッパー)取扱説明書(5.8MB)荷台寸法(奥行)(mm)450ブレーキ/ストッパーストッパー付材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
イレクター製エプロンカート 10枚用 矢崎化工イレクター製エプロンカート 10枚用矢崎化工
53,980税込59,378
1台
16日以内出荷
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製エプロンカートです。壁掛けではなく専用カートで管理する事で、壁面との密着を防止し、エプロンの乾燥を早めます。色分け管理をする事で、他エリア、他工程のエプロン混入を防ぎ、交差汚染の防止につながります。使用後、乱雑になりがちなエプロンを専用のカートで管理。置き場所が明確になり、定位置管理が可能になります。幅方向のパイプ6本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。エプロンフックをカート上部の取付け穴へ通して取付けて使用します。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途主に食品工場や水産加工場などで使用するエプロンの管理用として材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304)質量(kg)約8高さ(mm)1767材質(車輪)ナイロンキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)619キャスター径(Φmm)65(2輪ストッパー)取扱説明書(5.8MB)荷台寸法(奥行)(mm)450ブレーキ/ストッパーストッパー付材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
イレクター製クリーンカート 矢崎化工イレクター製クリーンカート矢崎化工
85,980税込94,578
1台
16日以内出荷
製造現場、物流センター、バックヤード等で使用できるイレクター製クリーンカートです。清掃用具をオープン管理する事で、常に清掃意識を持ち清掃を習慣化させる事につながります。 柄の長いフックで様々な清掃用具が掛けられるので、工程に合わせた用具が管理できます。 キャスター付きの為、清掃現場に移動させてすぐに清掃作業へ取り掛かる事ができます。 幅方向のパイプ7本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所14ヵ所)。 フックの付いたパイプをメタルジョイントでカート上部へ取付けて使用します(メタルジョイント取付け箇所は2ヵ所)。 イレクター専用接着液(30ml)、六角レンチ1本付きです。
用途製造現場、物流センター、バックヤード等の清掃用具の管理用として材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304)質量(kg)約11.5材質(車輪)ナイロンキャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)特性ストッパー付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)914×450×1857取扱説明書(4MB)材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
Φ32イレクター用支持板 矢崎化工Φ32イレクター用支持板矢崎化工
579税込637
1個
4日以内出荷
イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。
用途イレクターパイプ(Φ32)用質量(g)390材質
金属製キャスター 矢崎化工金属製キャスター矢崎化工
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム
支持板 メタル用 矢崎化工支持板 メタル用矢崎化工
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。
用途メタルジョイント用(Φ28)材質
Φ32イレクター用バンパー 矢崎化工Φ32イレクター用バンパー矢崎化工
829税込912
1個
5日以内出荷
イレクター台車用バンパーです。フレーム完成後でも着脱可能です。
用途イレクターパイプ(Φ32)に取り付けることができます。質量(g)55材質エラストマー
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
619税込681
1個
4日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック質量(g)109
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
569税込626
1個
4日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック質量(g)91
プラスチック製パイプキャスター 矢崎化工プラスチック製パイプキャスター矢崎化工
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽くてサビに強いプラスチック製キャスターです。 パイプに直接取り付けるキャスターです。
車輪径(Φmm)75質量(g)225最大積載量(kg)50
イレクター製クローラー運搬台車 アクロス メンテナンスパーツ 矢崎化工イレクター製クローラー運搬台車 アクロス メンテナンスパーツ矢崎化工
1,898税込2,088
1袋(3個)
4日以内出荷
アクロスメンテナンスパーツは、アクロスユニットの部品の交換を目的とした商品です。ベルトが2枚重なった、ベルトのつなぎ目に取り付けるパーツです。
材質ポリプロピレン質量(g)75構成部品リンクアウターアタッチメント×3個、インナーアタッチメント×3個
スタッキングポリテナー 矢崎化工スタッキングポリテナー矢崎化工
84,980税込93,478
1セット(50個)
16日以内出荷
強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適なプラスチックコンテナです。
用途工業部品の運搬・保管用材質(本体)ポリプロピレンタイプスタッキングフタフタなしRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目スタッキング
ゴミカート シングルタイプ 矢崎化工ゴミカート シングルタイプ矢崎化工
39,980税込43,978
1台
16日以内出荷
製造現場、物流センター、オフィス等で使用できるイレクター製ゴミカートです。90Lのポリ袋を取付けて使用します。透明のポリ袋を使用すればゴミの溜まり具合が見える為、ポリ袋交換のタイミングが容易に分かり現場を衛生的に保つ事が出来ます。ポリ袋は手前に引き出す事が出来る為、上に持ち上げる事なく取り出せますので交換が容易です。フレームのカラーは5色を用意していますので、ゴミの種類別にカートのカラーを変えればゴミの分別に役立ちます。カートの柱パイプ4本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所8ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途製造現場、物流センター、オフィス等でのゴミ置き場として材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス質量(kg)約5材質(車輪)ナイロン荷台寸法(幅)(mm)452キャスター径(Φmm)50四輪自由車(ストッパー2ヵ所)適合容量(L)90用特性ストッパー付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)452×486×700材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
クリフォームプラコン PKAタイプ 矢崎化工クリフォームプラコン PKAタイプ矢崎化工
4,498税込4,948特価
1セット(2本)
当日出荷から9日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。 クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。 金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。 また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。
全長(mm)3000外径(mm)30(ホイール)
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
829税込912
1個
4日以内出荷
PWシリーズに使用できます。 メタルジョイントにはめ込む場合パイプ側にEF-2068を使用します。
用途クリフォームプラコンワイドとイレクターΦ28パイプの取付け用(プラコン支え補強用)材質スチール質量(g)336
プラコン受け金具 矢崎化工プラコン受け金具矢崎化工
499税込549
1個
4日以内出荷
PK・PCシリーズに使用できます。
用途クリフォームプラコンとイレクターΦ28パイプの取付け用(プラコン支え補強用)材質スチール質量(g)95