カテゴリ

  • 機構部品(21)
    • パイプラックシステム用パイプ(11)
    • パイプラックシステムパーツ(10)
  • 建築金物(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 矢崎化工
  • モノタロウ(43)
  • ノーブランド(36)
  • アイモニカ(1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • オークラ輸送機(40)
  • KANA(片山チエン)(915)
  • マキテック(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(170)
  • 太陽工業(2)
  • 三木プーリ(315)
  • NSK(日本精工)(176)
  • 鹿島化学金属(UKB)(150)
  • エスコ(149)
  • NACHI(不二越)(133)
  • KHK(小原歯車工業)(116)
  • NOK(102)
  • 未来工業(97)
  • 大阪魂(97)
  • 椿本チエイン(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ42」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イレクター Φ42パイプ 矢崎化工イレクター Φ42パイプ矢崎化工
5,998税込6,598
1セット(3本)
当日出荷
外径(Φmm)42材質鉄・プラスチックブラックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ42メタルジョイント 矢崎化工イレクター Φ42メタルジョイント矢崎化工
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ブラック表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
Φ42プラスチックジョイント 矢崎化工Φ42プラスチックジョイント矢崎化工
87税込96
1個
当日出荷
用途イレクター Φ42パイプ用材質プラスチックブラックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28パイプ 矢崎化工イレクター Φ28パイプ矢崎化工(72件のレビュー)
819税込901
1セット(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ42フラットサドル 矢崎化工イレクター Φ42フラットサドル矢崎化工
799税込879
1個
当日出荷
Φ42イレクターパイプ対応。板の取付・壁面への固定に使用します。
材質質量(g)179外径(Φmm)42表面処理カチオン塗装
イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル 矢崎化工イレクター Φ42・28異形メタルジョイント ニッケル矢崎化工
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ28とΦ42のイレクターパイプを連結できます。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質外径(Φmm)42表面処理ニッケルメッキ
Φ42・Φ28イレクターパイプ用 異径メタルジョイント 矢崎化工Φ42・Φ28イレクターパイプ用 異径メタルジョイント矢崎化工
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるΦ42イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるメタルジョイントです。
用途Φ42イレクターパイプとΦ28パネルキャッチAパイプ(HPEA)の連結用として。パーティション、ホワイトボード等の製作に使用します。材質鉄(カチオン塗装)ブラック
Φ42用スタンド NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42用スタンド NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
支柱を建てるときに使用するスタンドです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、SUSアンカー:M8×50 4本材質ステンレス形状スタンドアーバンシルバー適合径(Φmm)42
Φ42・Φ28イレクターパイプ用 異径メタルジョイント 矢崎化工Φ42・Φ28イレクターパイプ用 異径メタルジョイント矢崎化工
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるΦ42イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるメタルジョイントです。すじかいに使用します。
用途すじかいに使用します。材質鉄(カチオン塗装)ブラック質量(g)414
Φ42自在チーズ NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42自在チーズ NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっており、手すりを下から受けて支柱用に使用できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 2本材質アルミ合金形状直受アーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42自在チーズ
Φ42フリー支柱 NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42フリー支柱 NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用の角度フリージョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 6本、回転部固定用ボルト:M6×20 1本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42フリー支柱
Φ42屋外支柱 NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42屋外支柱 NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
安定感を与える直径42mmのパイプ径で、「支柱専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)長さ(mm)1100形状支柱アーバンシルバー握り径(Φmm)42
Φ42支柱エンド NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42支柱エンド NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用のエンドジョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42支柱/Φ34手摺
Φ42屋外支柱L NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42屋外支柱L NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷
安定感を与える直径42mmのパイプ径で、「支柱専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)長さ(mm)1600形状支柱Lアーバンシルバー握り径(Φmm)42
Φ42支柱自在エンド NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42支柱自在エンド NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、角度を付けられる支柱用のエンドジョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42支柱自在エンド
Φ42用コンクリートカバー NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42用コンクリートカバー NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
支柱パイプを埋め込んだ際の目隠しカバーです。15°までの一律の勾配に対応できます。。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質プラスチック形状カバーアーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42用コンクリートカバー
Φ42用スロープスタンド NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42用スロープスタンド NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
支柱を建てるときに使用するスタンドです。12°までの一律の勾配に対応できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、SUSアンカー:M8×70 4本材質ステンレス形状スロープスタンドアーバンシルバー適合径(Φmm)42
Φ42用壁受けスタンド NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工Φ42用壁受けスタンド NEXTAIL(ネクステイル)矢崎化工
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
壁面から手すりを立ち上げられる、壁受けのスタンドです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×5 4本、SUSアンカー:M8×50 4本材質アルミ合金形状壁受けスタンドアーバンシルバー適合径(Φmm)42
イレクター Φ42メタルジョイント ニッケル 矢崎化工イレクター Φ42メタルジョイント ニッケル矢崎化工
879税込967
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ42イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質外径(Φmm)42表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ42インサートナット ニッケル 矢崎化工イレクター Φ42インサートナット ニッケル矢崎化工
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Φ42イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応インサートナット。
材質黄銅外径(Φmm)42表面処理ニッケルメッキ
Φ42イレクターパイプ用 メタルジョイント 矢崎化工Φ42イレクターパイプ用 メタルジョイント矢崎化工
939税込1,033
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるΦ42イレクターパイプ用メタルジョイントです。中間コーナー部分に使用します。
用途中間コーナー部分に使用します。材質鉄(カチオン塗装)ブラック
イレクター Φ42フラットサドル ニッケル 矢崎化工イレクター Φ42フラットサドル ニッケル矢崎化工
799税込879
1個
4日以内出荷
Φ42イレクターパイプ対応。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイント。板の取付・壁面への固定に使用します。
材質質量(g)180外径(Φmm)42表面処理ニッケルメッキ
イレクター Φ42片サドル 矢崎化工イレクター Φ42片サドル矢崎化工
159税込175
1個
5日以内出荷
Φ42イレクターパイプ対応。片サドルを取付けの際は、ビス等(M5)を使用してください。
材質質量(g)50外径(Φmm)42
Φ42イレクター用キャスター取付け金具 矢崎化工Φ42イレクター用キャスター取付け金具矢崎化工
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。
用途イレクターパイプ(Φ42)用質量(g)270材質
Φ42・Φ28イレクターパイプ用 異径メタルジョイント 矢崎化工Φ42・Φ28イレクターパイプ用 異径メタルジョイント矢崎化工
749税込824
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるΦ42イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるメタルジョイントです。中間コーナー部分に使用します。
用途中間コーナー部分に使用します。材質鉄(カチオン塗装)ブラック
Φ42イレクターパイプ用 メタルジョイント 矢崎化工Φ42イレクターパイプ用 メタルジョイント矢崎化工
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるΦ42イレクターパイプ用メタルジョイントです。すじかいに使用します。
用途すじかいに使用します。材質鉄(カチオン塗装)ブラック質量(g)414
イレクター Φ42スパイラルパイプ 矢崎化工イレクター Φ42スパイラルパイプ矢崎化工
15,980税込17,578
1セット(3本)
7日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途立ち入り禁止区域の注意喚起用の柵、フェンスなどの製作に材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)4000ブラック質量(g)4118内径(Φmm)38.6外径(Φmm)42
Φ42イレクターパイプ用 クリフォームプラコンワイド受け金具 矢崎化工Φ42イレクターパイプ用 クリフォームプラコンワイド受け金具矢崎化工
599税込659
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途Φ42イレクターパイプとクリフォームプラコンワイドとの取付に使用します。材質スチール(三価クロメート)
Φ42導電イレクターパイプ 矢崎化工Φ42導電イレクターパイプ矢崎化工
13,980税込15,378
1セット(3本)
7日以内出荷
Φ42導電対応イレクターパイプ。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質長さ(mm)4000質量(g)3292外径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)10^6
ハンドカッター 矢崎化工ハンドカッター矢崎化工(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
イレクター専用のハンドカッターです。必要な長さにまっすぐ簡単に、イレクターパイプをカットできます。
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)矢崎化工(6件のレビュー)
151税込166
1本
5日以内出荷
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42材質鉄・プラスチックサービス分類オーダー・加工
パーゴラ 矢崎化工パーゴラ矢崎化工(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
パーゴラとは、庭や軒先に設ける格子状の棚、またはその空間のことで、イタリア語のぶどう棚が語源です。 バーゴラには藤やブドウ、ゴーヤなどツル科の植物を絡ませると、夏場の日差しを遮るグリーンシャワーで涼しげなイメージだけでなく室温の上昇を緩和させる効果も期待できます。 木目調42mmパイプの上品な色合いで植物の下での落ち着いた大人のティータイムが楽しめます。 市販のハンギングポットを吊るしたり、ラティスと組み合わせれば一層おしゃれになります。 お客様組立商品です。六角レンチ付きです。
用途ガーデニング(藤、ぶどう、キウイなどの植物棚・園芸棚) エクステリア(お庭の日よけ、憩いの場、休憩所)材質イレクター(メタルジョイント使用)寸法(mm)2710×1590×2590質量(kg)31.4ブラウン内寸奥行(mm)(柱間)1490内寸幅(mm)(柱間)2050太さ(Φmm)(イレクターパイプ)42