カテゴリ

  • 機構部品(293)
    • パイプラックシステム用パイプ(62)
    • パイプラックシステムパーツ(195)
  • 保管用品(80)
    • ボックスコンテナ(9)
  • 介護用品(84)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • 物流用品(52)
  • 清掃用品(47)
  • 建築金物(24)
  • 医療(14)
  • 厨房用品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 梱包用品(3)
  • 住設機器(3)
  • カー用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 矢崎化工
  • モノタロウ(2)
  • 矢崎総業(47)
  • Denka(デンカ)(1)
  • 矢崎エナジーシステム(4)
  • 矢崎総業(アローエコ)(5)
  • ホワイトバリーン(4)
  • エスコ(3)
  • シヤチハタ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(105)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「矢崎」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
656件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イレクター Φ28パイプ 矢崎化工イレクター Φ28パイプ矢崎化工(73件のレビュー)
819税込901
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
Φ28メタルジョイント 矢崎化工Φ28メタルジョイント矢崎化工(39件のレビュー)
428税込471特価
1個ほか
当日出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(44件のレビュー)
31税込34
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ポリテナー 矢崎化工ポリテナー矢崎化工(19件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)コンテナ種類ベタ目
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)矢崎化工(7件のレビュー)
151税込166
1本
5日以内出荷
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42材質鉄・プラスチックサービス分類オーダー・加工
コーナークリップ 矢崎化工コーナークリップ矢崎化工(24件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷
ダンボール箱のフタ留めとして大活躍! コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし! ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等形状その他寸法(mm)75×75×67質量(g)54
サンアロー接着液 矢崎化工サンアロー接着液矢崎化工(15件のレビュー)
419税込461
1個(30mL)ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
万能ビシャク 柄付 矢崎化工万能ビシャク 柄付矢崎化工(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。 ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7ブラック材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン寸法(mm)Φ210×140質量(g)634柄長さ(mm)1200
イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用矢崎化工(19件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
Φ28イレクターパイプ用 板取付けジョイント 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 板取付けジョイント矢崎化工
77税込85
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。板の取付けに使用します。
用途板の取付け用として。材質プラスチック質量(g)13
ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン) 矢崎化工ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン)矢崎化工(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
汎用的にお使いいただけるザルです。 ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。 お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに材質ポリエチレン耐熱温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
Φ28イレクターパイプ用 キャップ 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 キャップ矢崎化工
48税込53
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプの端末用キャップです。
用途Φ28イレクターパイプの端末用キャップとして。材質プラスチックブラック質量(g)3
角型容器 矢崎化工角型容器矢崎化工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。 蓋は本体の側面に掛けられる為、置き場所に困りません。 蓋に水が溜まらない形状にしました。 強度も抜群で家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。 食品の保管も出来ます。 ヤザキ 茶ワンカゴと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
材質ポリエチレン形状角型RoHS指令(10物質対応)対応フタの種類かぶせ式
アジャスター 矢崎化工アジャスター矢崎化工(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質プラスチック・鉄質量(g)32
ゴムアウター 矢崎化工ゴムアウター矢崎化工(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
足回り、すべり止めです。
用途Φ28イレクターパイプ用材質ゴム、プラスチック
漬物だる 蓋付 矢崎化工漬物だる 蓋付矢崎化工
859税込945
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質ポリエチレンクリーム
イレクター Φ28フラットパイプ用メタルジョイント 矢崎化工イレクター Φ28フラットパイプ用メタルジョイント矢崎化工
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ32イレクターブラケットシリーズ 矢崎化工Φ32イレクターブラケットシリーズ矢崎化工
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ32イレクターマットパイプ用ブラケット(シルバー色)。屋内専用の手すり部材です。
材質アルミ合金適合径(Φmm)32
YAZAKI イレクター 導電パイプキャスター YGR-75E 矢崎化工YAZAKI イレクター 導電パイプキャスター YGR-75E矢崎化工
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナ(EK-20)が必要です。(薄口片口スパナ21mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナEK-20が必要です。
トラスコ品番419-1790種別自在車材質(金具)スチール質量(kg)448車輪径(Φmm)75タイプ導電性自在式
ポリテナー用蓋 矢崎化工ポリテナー用蓋矢崎化工(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリテナー用の蓋です。
種別フタ材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)再生紙使用マーク適合
運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ フットスタンド付き 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ フットスタンド付き矢崎化工
69,980税込76,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)15.6材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレスブレーキ有無あり床面高さ(mm)201荷台寸法(mm)806×617最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)915ブレーキ種類フットブレーキ特性静か、軽量、騒音対策騒音対策材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
ゴムインナー 矢崎化工ゴムインナー矢崎化工(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質ゴム質量(g)13
万能桶 矢崎化工万能桶矢崎化工(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
蓋を閉めてロックするタイプのため持運び易い設計です。 倒れても容易にはずれる事が無く、犬猫・カラスの被害が防止出来ます。 本体に凹凸が無いため洗い易く非常に衛生的です。 衝撃強度にも優れており家庭用はもとより業務用としても最適です。 蓋を閉めた状態で積重ねが出来ます。 食品の保管も出来ます。
材質ポリエチレンブルーRoHS指令(10物質対応)対応フタの種類かぶせ式
運搬台車アクロス クローラータイプ 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ矢崎化工(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮ブレーキ有無なし床面高さ(mm)226荷台寸法(幅)(mm)617最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)940材質(ハンドル)ステンレス特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能適合ストッパーEF-1220 150 ASET荷台寸法(奥行)(mm)806材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
ミニポリトラー 矢崎化工ミニポリトラー矢崎化工(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。
材質荷台:ポリプロピレン車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし最大積載荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75特性搬送、補充、保管、陳列、軽量前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
イレクター Φ28メタリックパイプ 矢崎化工イレクター Φ28メタリックパイプ矢崎化工(4件のレビュー)
179税込197
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
外径(Φmm)28材質鉄・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
フラットサドル 矢崎化工フラットサドル矢崎化工(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
鉄(カチオン塗装黒)です。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(カチオン塗装)質量(g)85
イレクター Φ32プラスチックジョイント キャップ 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント キャップ矢崎化工(1件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
材質プラスチックグレー質量(g)6
パイプフック金具 矢崎化工パイプフック金具矢崎化工(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
SUS304。引っ掛け用フック
用途Φ28イレクターパイプ用材質SUS304質量(g)21
パイプスタンド 矢崎化工パイプスタンド矢崎化工(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
イレクター Φ32メタルジョイント 矢崎化工イレクター Φ32メタルジョイント矢崎化工(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。材質ブラック表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
万能桶 矢崎化工万能桶矢崎化工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
倒れても容易にはずれる事が無い様に蓋にはロックが付いているため、犬猫・カラスの被害が防止出来ます。 本体に凹凸が無いため洗い易く非常に衛生的です。 衝撃強度にも優れており家庭用はもとより業務用としても最適です。 蓋を閉めた状態で積重ねが出来ます。 食品の保管も出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤザキのペール 矢崎化工ヤザキのペール矢崎化工(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
蓋付きペールです。 食品の保管も出来ます。 非常に丈夫です。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応フタの種類オープン式
イレクター Φ32プラスチックジョイント コーナー 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント コーナー矢崎化工
219税込241
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します。
材質プラスチック
ダストボックス 矢崎化工ダストボックス矢崎化工(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。 投入口が広いため大きな物が投入出来ます。 蓋の枠とフラップの部分の隙間が少ないため、中の臭気が出にくい設計になっています。 家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。
材質ポリエチレン(体)・ポリプロピレン(蓋)グレーRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体(蓋付)
イレクター Φ32プラスチックジョイント 枠つなぎ用 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 枠つなぎ用矢崎化工(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
材質プラスチック
Φ28イレクターパイプ用 アジャスター 矢崎化工Φ28イレクターパイプ用 アジャスター矢崎化工
629税込692
1個
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途イレクター製作物の段差解消用として。幅(mm)(調整幅)55グレー耐荷重(kg)50
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(2件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ(GG)用材質プラスチックガーデニンググリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ヤザキ バスケット (ポリプロピレン) 矢崎化工ヤザキ バスケット (ポリプロピレン)矢崎化工
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。積重ね高が低いため、保管・運搬に優れています。変形が少なく、業務用として最適です。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター メタルジョイント 矢崎化工イレクター メタルジョイント矢崎化工(3件のレビュー)
469税込516特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質適合パイプ呼び径Φ28表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付レンチ5mm
...