カテゴリ

  • 物流用品(48)
    • 運搬台車(48)
  • 保管用品(8)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 矢崎化工
  • モノタロウ(212)
  • PICUS(大洋精工)(4)
  • KAISER[物流用品](16)
  • まつうら工業(1)
  • TRUSCO(1,266)
  • CAPTAIN STAG(16)
  • エスコ(541)
  • アルインコ(20)
  • ナンシン(38)
  • ダイキ(27)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(334)
  • 金沢車輌(303)
  • ユーエイキャスター(214)
  • サカエ(178)
  • ヨドノ(177)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(171)
  • サンコー(三甲)(155)
  • コレック(152)
  • ヤボシ(151)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「運搬」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
運搬台車アクロス クローラータイプ 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ矢崎化工(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮ブレーキ有無なし床面高さ(mm)226荷台寸法(幅)(mm)617最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)940材質(ハンドル)ステンレス特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能適合ストッパーEF-1220 150 ASET荷台寸法(奥行)(mm)806材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
ヤザキ バスケット (ポリプロピレン) 矢崎化工ヤザキ バスケット (ポリプロピレン)矢崎化工
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。積重ね高が低いため、保管・運搬に優れています。変形が少なく、業務用として最適です。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ミニポリトラー 矢崎化工ミニポリトラー矢崎化工(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。
材質荷台:ポリプロピレン車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし最大積載荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75特性搬送、補充、保管、陳列、軽量前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ フットスタンド付き 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ フットスタンド付き矢崎化工
69,980税込76,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)15.6材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレスブレーキ有無あり床面高さ(mm)201荷台寸法(mm)806×617最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)915ブレーキ種類フットブレーキ特性静か、軽量、騒音対策騒音対策材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
ミニポリトラー(ゴム車輪) 矢崎化工ミニポリトラー(ゴム車輪)矢崎化工
7,398税込8,138
1台
当日出荷から8日以内出荷
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。ソフトで静かな走りのゴム車輪仕様。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし使用温度(℃)0~50最大積載荷重(kg)200特性搬送、補充、保管、陳列、軽量、静音材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ボックス型コンテナ ポリテナー クリアー 矢崎化工ボックス型コンテナ ポリテナー クリアー矢崎化工
2,598税込2,858
1個
当日出荷
工業用コンテナーです。丈夫で保管・整理・運搬に便利です。
用途PT-14、21との積重ねが出来ます。トラスコ品番195-3649材質ポリプロピレンクリア-容量(L)28外寸法・高さ(mm)225外寸法・奥行(mm)360スタッキング適合フタPT-28L ST C11(別売)フタの有無別売外寸法・間口(mm)480有効内寸法・間口(mm)410有効内寸法・奥行(mm)310有効内寸法・高さ(mm)205
金属製キャスター(イレクター・一般兼用タイプ) 矢崎化工金属製キャスター(イレクター・一般兼用タイプ)矢崎化工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途イレクター台車、運搬車などの製作に材質(金具)スチール材質(車輪)ゴムねじ径M8
金属製パイプキャスター 矢崎化工金属製パイプキャスター矢崎化工
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つパイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。材質(車輪)ゴム
運搬台車アクロス クローラータイプ フットスタンド付き 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ フットスタンド付き矢崎化工
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)19.4高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮奥行(mm)806ブレーキ有無あり床面高さ(mm)226最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)940ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)ステンレス特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
ジョイント支持キャスター 矢崎化工ジョイント支持キャスター矢崎化工(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
コーナージョイント(JG-11DGR)用キャスターです。取り付けには市販品17mmのスパナが必要です。GN-400/900の交換用キャスター
トラスコ品番387-9712許容荷重(kg)65車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
イレクター製クローラー運搬台車 アクロス メンテナンスパーツ 矢崎化工イレクター製クローラー運搬台車 アクロス メンテナンスパーツ矢崎化工
1,898税込2,088
1袋(4個)
8日以内出荷
アクロスメンテナンスパーツは、アクロスユニットの部品の交換を目的とした商品です。ベルトが1枚の部分に取り付けるパーツです。
材質ポリプロピレン質量(g)93構成部品アウターアタッチメント×4個、インナーアタッチメント×4個
ポリトラー 矢崎化工ポリトラー矢崎化工(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
約250kgの重量まで対応できる大型台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が固定車です。
材質フレーム:イレクター/キャスター:スチール・ゴム車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)820材質(車輪・金具)スチール寸法W1(mm)1000材質(ハンドル)鉄・プラスチック荷台寸法(奥行)(mm)1000材質(荷台)ポリプロピレン
ポリトラー 矢崎化工ポリトラー矢崎化工
22,980税込25,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
重ねにくい品物の運搬、仕分けに便利な2段台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。お客様組立商品です。
仕様お客様組立商品材質イレクター(フレーム)、ポリプロピレン(上板)アイボリー
ミニポリトラー用キャスター(ゴム) 矢崎化工ミニポリトラー用キャスター(ゴム)矢崎化工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
GN-400/900の交換用キャスター(ゴム車輪)
材質(車輪)鉄・ゴム
ポリトラー 矢崎化工ポリトラー矢崎化工
29,980税込32,978
1台
欠品中
約200kgの重量まで対応できる大型台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が固定車です。
材質鉄・プラスチック車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)820材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)鉄・プラスチック荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン
ストックカート 矢崎化工ストックカート矢崎化工
42,980税込47,278
1台
当日出荷から16日以内出荷
イレクター製のミニポリトラー収納台車です。管理場所が徹底されにくい平台車を定位置管理することができます。側面(左・右)・背面・底面の4つの面をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途最大10台収納可能です。材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイントブルー車輪径(Φmm)66高さ(mm)1400材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.8MB)
金属製キャスター 矢崎化工金属製キャスター矢崎化工
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム
イレクター製クローラー台車 アクロス 矢崎化工イレクター製クローラー台車 アクロス矢崎化工(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
仕様折りたたみハンドル材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング)タイプ折りたたみハンドルブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)466最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)878材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック材質(ハンドル)鉄・プラスチックキャスター金具ステンレス・スチール特性悪路でも搬送を可能荷台寸法(奥行)(mm)688材質(荷台)プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
固定ハンドル式 矢崎化工固定ハンドル式矢崎化工
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
約300kgの重量まで対応できる大型台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が自由車です。
車輪径(Φmm)200高さ(mm)820材質(車輪)鉄・ゴム荷台寸法(幅)(mm)1200荷台寸法(m)12×7.5荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)鉄・プラスチック
フットスタンド 運搬台車アクロスクローラータイプ用 矢崎化工フットスタンド 運搬台車アクロスクローラータイプ用矢崎化工
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
SC-9060AXシリーズ(手押し台車アクロスクローラータイプ)に取り付けるフットスタンドです。フットスタンドを取り付けることにより、静止状態を維持できます。(後付け可能)足で軽くワンタッチで踏むだけで、ロックと解除が行えます。
適合本体SC-9060AX材質ステンレス、スチール質量(kg)1.5質量(g)1450
イレクター製バケツ置き アジャスタータイプ 矢崎化工イレクター製バケツ置き アジャスタータイプ矢崎化工
21,980税込24,178
1台
15日以内出荷
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製バケツ置きです。用途ごとに使用する色を変えれば分別管理が可能になり、コンタミ対策につながります。バケツを直置きせず、従業員が使いやすい高さでご利用いただけます。容量10Lのバケツ(品番:YP-10)付きです。
用途バケツの直置き防止の専用台として材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、アジャスター:AAS・SUS+エラストマー、バケツ:ポリエチレン質量(kg)3.5材質(本体)抗菌・防カビFSイレクターneo材質(車輪)ナイロン材質(キャスター)ステンレス材質(フレーム)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント材質(バケツ)ポリエチレン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)226×226×713色(ジョイント)クリームグレー材質(アジャスター)AAS・SUS+エラストマー
縦置きパレットカート 4枚用 矢崎化工縦置きパレットカート 4枚用矢崎化工
169,800税込186,780
1台
15日以内出荷
空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
材質プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール幅(mm)1370質量(kg)24.3高さ(mm)968材質(本体)抗菌・防カビFSイレクターneo奥行(mm)850キャスター四輪自由車材質(キャスター)ステンレス、ナイロン最大積載量(kg)60ストッパーあり(4か所)キャスター径(Φmm)100
イレクター製クローラー運搬台車 アクロス 矢崎化工イレクター製クローラー運搬台車 アクロス矢崎化工
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けたイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。 ※「ACROS」・「アクロス」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
仕様固定ハンドル高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチックハンドル高さ(mm)878材質(車輪・金具)ステンレス・スチール材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック材質(ハンドル)鉄・プラスチック材質(荷台)プラスチック
運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き矢崎化工
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質天板:プラスチック・ゴム、走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック・ステンレス・スチール、(ベアリング) フットスタンド:ステンレス・スチール長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)22.9高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮タイプダブルハンドル仕様ブレーキ有無あり床面高さ(mm)226荷台寸法(幅)(mm)617最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)940ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)ステンレス特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能荷台寸法(奥行)(mm)696材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
スタッキングポリテナー 矢崎化工スタッキングポリテナー矢崎化工
36,980税込40,678
1セット(50個)
16日以内出荷
強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適なプラスチックコンテナです。
用途工業部品の運搬・保管用材質(本体)ポリプロピレンタイプスタッキングフタフタなしRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目スタッキング
運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル矢崎化工
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)17.4材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス床面高さ(mm)201荷台寸法(mm)696×617最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)915特性静か、軽量、騒音対策騒音対策材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
ポリトラー 矢崎化工ポリトラー矢崎化工
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
持ち運びが便利な折り畳み式台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が固定車です。
材質鉄・プラスチック車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)475ハンドル高さ(mm)810材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)鉄・プラスチック荷台寸法(奥行)(mm)735材質(荷台)ポリプロピレン
イレクター ペールカート 矢崎化工イレクター ペールカート矢崎化工
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
適合丸ペール70、90型専用材質鉄、プラスチック質量(kg)3.889材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)360車輪Φ65×4自在(ストッパー2ヶ付)荷台寸法(奥行)(mm)360TKG品番9-1412-0501TKG品番(2017)6-1265-0501
スタッキングポリテナー 矢崎化工スタッキングポリテナー矢崎化工
84,980税込93,478
1セット(50個)
16日以内出荷
強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適なプラスチックコンテナです。
用途工業部品の運搬・保管用材質(本体)ポリプロピレンタイプスタッキングフタフタなしRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目スタッキング
ペールカート YL-90用 矢崎化工ペールカート YL-90用矢崎化工
15,980税込17,578
1個
16日以内出荷
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車です。矢崎化工製サンアローペールYL-90用です。
用途矢崎化工製サンアローペールYL-90移動用台車材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)幅(mm)490質量(kg)3ブラック高さ(mm)222奥行(mm)490適合容器サンアローペールYL-90(矢崎化工製) ※底から100mmの位置の高さの外径が420mm以下の容器であれば、使用できる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター製ネスティングカート 積載面高さ700mm 矢崎化工イレクター製ネスティングカート 積載面高さ700mm矢崎化工
44,980税込49,478
1台
16日以内出荷
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ネスティングカートです。使い易い高さに具材がくることで腰曲げ作業を防止し、負担軽減と作業効率の向上につながります。底上げのためにコンテナを利用するのではなく、専用のカートを使用することでコンテナの有効活用ができます。未使用時にはネスティング(入れ子状)することで省スペースで収納することができ、保管・清掃が容易になります。
用途加工エリアでの底上げの実現と保管時の省スペース化用材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス/ナイロン(車輪)質量(kg)6キャスター4輪自在キャスター径(Φmm)50(4輪自由車、ストッパー2ヵ所)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考 使用トロ函(トロ箱)サイズ:614×382×372(容量25.8L)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)614×382×722
運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ矢崎化工
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール長さ(mm)928幅(mm)594高さ(mm)915材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレスブレーキ有無なし床面高さ(mm)201荷台寸法(mm)806×617最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)915特性静か、軽量適合ストッパーEF-1220 130 ASET材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
フットスタンド 運搬台車アクロス静音キャスタータイプ用 矢崎化工フットスタンド 運搬台車アクロス静音キャスタータイプ用矢崎化工
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
SC-9060CAシリーズ(手押し台車アクロス静音キャスタータイプ)に取り付けるフットスタンドです。フットスタンドを取り付けることにより、静止状態を維持できます。(後付け可能)足で軽くワンタッチで踏むだけで、ロックと解除が行えます。
適合本体SC-9060CA材質ステンレス、スチール質量(kg)1.4
イレクター製クローラー運搬台車 アクロス メンテナンスパーツ 矢崎化工イレクター製クローラー運搬台車 アクロス メンテナンスパーツ矢崎化工
1,898税込2,088
1袋(3個)
4日以内出荷
アクロスメンテナンスパーツは、アクロスユニットの部品の交換を目的とした商品です。ベルトが2枚重なった、ベルトのつなぎ目に取り付けるパーツです。
材質ポリプロピレン質量(g)75構成部品リンクアウターアタッチメント×3個、インナーアタッチメント×3個
運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル 矢崎化工運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル矢崎化工
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)21.4高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮タイプダブルハンドル仕様床面高さ(mm)226荷台寸法(mm)696×617最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)940特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
マット運搬カート デラックス 矢崎化工マット運搬カート デラックス矢崎化工
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
材質(フレーム)イレクター、(コンベヤ)クリフォームプラコン<スチールフレーム+プラスチックホイール>質量(kg)20最大積載量(kg)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)164×64×96
マット運搬カート 矢崎化工マット運搬カート矢崎化工
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
材質(フレーム)イレクター質量(kg)17.5最大積載量(kg)60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)124×64×96
運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き 矢崎化工運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き矢崎化工
79,980税込87,978
1台
7日以内出荷
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)19材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレスブレーキ有無あり床面高さ(mm)201荷台寸法(mm)696×617最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)915ブレーキ種類フットブレーキ特性静か、軽量、騒音対策騒音対策材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
縦置きパレットカート 2枚用 矢崎化工縦置きパレットカート 2枚用矢崎化工
109,800税込120,780
1台
15日以内出荷
空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
材質本体:抗菌・防カビFSイレクターneo、プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール、キャスター:ステンレス・ナイロン(車輪)質量(kg)24.1キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所)最大積載量(kg)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×442×968
イレクター製バケツ置き キャスタータイプ 矢崎化工イレクター製バケツ置き キャスタータイプ矢崎化工
32,980税込36,278
1台
15日以内出荷
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製バケツ置きです。用途ごとに使用する色を変えれば分別管理が可能になり、コンタミ対策につながります。バケツを直置きせず、従業員が使いやすい高さでご利用いただけます。容量10Lのバケツ(品番:YP-10)付きです。
用途バケツの直置き防止の専用台として材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)、バケツ:ポリエチレン質量(kg)4キャスター径(Φmm)50(4輪自由車)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)226×226×713
石 運搬特集