カテゴリ
- 機構部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 矢崎化工
- スペーシア(2)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- TMEHジャパン(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「j-46s bl」の検索結果

イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥86税込¥951個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 アジャスター
矢崎化工(11件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は20mmです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック・鉄質量(g)32耐荷重(kg)50表面処理三価クロメート
イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(8件のレビュー)¥42~税込¥46~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(56件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 アイボリー
矢崎化工(14件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色アイボリー内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)
矢崎化工(9件のレビュー)¥151税込¥1661本5日以内出荷組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。材質鉄・プラスチック長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42サービス分類オーダー・加工
イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工¥56~税込¥62~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ガーデニンググリーン
矢崎化工(2件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色ガーデニンググリーンRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32パイプ
矢崎化工(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(5本)当日出荷から8日以内出荷Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)2000質量(g)1492パイプ径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 石膏ボード壁用ジョイント
矢崎化工¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷Φ28イレクターパイプで製作した飾り棚などを、石膏ボード壁に固定することができるジョイントです。室内のクロス貼りの石膏ボード壁に、小鋲を使用して取り付けることができます(本製品に小鋲は付属しています)。用途石膏ボード壁へのイレクターの取付けに付属品小鋲×14本材質本体:プラスチック、小鋲:ステンレス色ブラック質量(g)70耐荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応