絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ワールドオートツール

ワールドオートツールのページです。ワールドオートツールは、自動車用品などの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 ワールドオートツール
所在地〒369-0306 埼玉県児玉郡上里町長浜122
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルブラインドシール ワールドオートツールパネルブラインドシールワールドオートツール(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1シート(50枚)
当日出荷
新車時についていたシールです。 パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。 ほとんどの車がカバーできます。 1シートにシール50枚。 純正品を買うより安いです。
危険物の類別非危険物
サービスミンダー12V用-24V兼用 ワールドオートツールサービスミンダー12V用-24V兼用ワールドオートツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
普通車から大型車まで対応。 溶接時のサージ電流からコンピューターを守る。 これさえあれば「スポット、ミグ、TIG、プラズマ、スタッド等」を使用時発生するサージ電流から車に搭載されているコンピューター回路を保護、及び誤作動を防いでくれます。
タイプ12/24V兼用
ドアサポート ワールドオートツールドアサポートワールドオートツール(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ドアを半開きで固定できるので鈑金及び、みがきの時重宝します。
寸法(mm)120危険物の類別非危険物
マルチプーラー用チップ ワールドオートツールマルチプーラー用チップワールドオートツール
6,598税込7,258
1セット(5本)
当日出荷
用途WMP-02用チップ寸法(mm)ネジ部/19全長(mm)54ピッチ(mm)M8×1.25危険物の類別非危険物
リアゲートサポート(18センチ) ワールドオートツールリアゲートサポート(18センチ)ワールドオートツール(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ドアを半開きで固定できるので鈑金及び、みがきの時重宝します。
寸法(mm)180危険物の類別非危険物
クランプレスプーラー ワールドオートツールクランプレスプーラーワールドオートツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。
危険物の類別非危険物
プーラー用チップロング ワールドオートツールプーラー用チップロングワールドオートツール
8,498税込9,348
1セット(5本)
4日以内出荷
寸法(mm)ネジ部/22全長(mm)72ピッチ(mm)M8×1.25危険物の類別非危険物
ワッシャーホルダー3枚バネ ワールドオートツールワッシャーホルダー3枚バネワールドオートツール(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1.6ミリ厚から2.3ミリ厚まで対応。 ワッシャーが隙間なく打てます。
長さ(mm)取付部/25全長(mm)76太さ(Φmm)取付部/10危険物の類別非危険物
ウェーブワッシャー ワールドオートツールウェーブワッシャーワールドオートツール
4,398税込4,838
1袋(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
表面は銅メッキ処理(赤色)
全長(mm)285表面処理銅メッキ(赤色)危険物の類別非危険物
フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚) ワールドオートツールフェニックスワッシャー(2.3ミリ厚)ワールドオートツール
11,980税込13,178
1袋(100枚)
4日以内出荷
厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
丸ワッシャー銅メッキ付(赤) ワールドオートツール丸ワッシャー銅メッキ付(赤)ワールドオートツール(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100枚)
当日出荷
内径(Φmm)11外径(Φmm)22危険物の類別非危険物
カーボン絞りロング ワールドオートツールカーボン絞りロングワールドオートツール(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(5本)
当日出荷
30センチあるので長持ちです。
危険物の類別非危険物
点絞りチップ ワールドオートツール点絞りチップワールドオートツール
3,598税込3,958
1個
当日出荷
出しすぎた所はこれで修正
取付口Φ10mm危険物の類別非危険物
マルチアース ワールドオートツールマルチアースワールドオートツール
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
すぐ近くでアースが出来る。 アースした所が焼けない。 使用中外れない。 マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。
コード長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
タイヤハウスアーム ワールドオートツールタイヤハウスアームワールドオートツール
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
用途WSS-01専用 タイヤハウス用仕様チップ/(受け側)LT80、(送り側)ST135-12適合WSS-01危険物の類別非危険物
ワールドスーパースポット(ハンドタイプ) ワールドオートツールワールドスーパースポット(ハンドタイプ)ワールドオートツール
429,800税込472,780
1台
11日以内出荷
新衝突安全基準ボディー対応機種。 交流式スポットの衝撃的溶着力。 たったこれだけで凄いパワー。 交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。 加圧調整は0~125kgまでの目盛りで調節しやすい。 アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。 グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。 ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。 タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。 直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。 電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。 標準のアームはショートアーム155mmです。
コード長さ(m)(入力)2スケア/3.7本体質量(kg)9.4容量(kVA)(50%)2.5、(短絡)18出力電流(A)(二次側)8200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×305×240一次側入力電源単相200V20A危険物の類別非危険物
リアゲートサポート(36センチ) ワールドオートツールリアゲートサポート(36センチ)ワールドオートツール
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
リアゲートをかなり開けた状態で固定できるので内張りの中を修理する時に重宝します。
寸法(mm)360伸縮範囲(mm)475~740危険物の類別非危険物
マルチワッシャー3点式(1.6ミリ厚) ワールドオートツールマルチワッシャー3点式(1.6ミリ厚)ワールドオートツール
7,798税込8,578
1袋(50枚)
5日以内出荷
超長持ち。3点使えて便利です。
厚さ(mm)1.6全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
マルチワッシャー3点式(2.3ミリ厚) ワールドオートツールマルチワッシャー3点式(2.3ミリ厚)ワールドオートツール
7,798税込8,578
1袋(50枚)
4日以内出荷
超長持ち。3点使えて便利です。
厚さ(mm)2.3全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
マルチワッシャーロング(1.6ミリ厚) ワールドオートツールマルチワッシャーロング(1.6ミリ厚)ワールドオートツール(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1袋(50枚)
4日以内出荷
高張力鋼板に最適。 タイマーは最低でも良く付く。
厚さ(mm)1.6全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
マルチワッシャーロング(2.3ミリ厚) ワールドオートツールマルチワッシャーロング(2.3ミリ厚)ワールドオートツール
7,798税込8,578
1袋(50枚)
4日以内出荷
超長持ちでしかも業界最長の長さなのでハンマリングしやすい
厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
プーラーアダプターM10×1.5 M6×1 ワールドオートツールプーラーアダプターM10×1.5 M6×1ワールドオートツール
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
このアダプターを使用する事でお持ちのプーラーでプーラー用フックR型(WPF-01)がご使用頂けます。 M6ピッチ1のフックをM10ピッチ1.5のプーラーに取付けるアダプターです。
危険物の類別非危険物
プーラー用フックR型 ワールドオートツールプーラー用フックR型ワールドオートツール
4,498税込4,948
1個
当日出荷
角がなくすべてRで折れにくい
ねじピッチ1ねじ径M6危険物の類別非危険物
波線対応用ホルダー ワールドオートツール波線対応用ホルダーワールドオートツール
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ウェーブワッシャーを溶着させる時に使用するホルダーです。
寸法(mm)フライス部分/26全長(mm)55危険物の類別非危険物
マルチプーラ ワールドオートツールマルチプーラワールドオートツール(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
アースの準備が不要なプーラー。(チップはWPT-01を使用) 少しのヘコミ、粗出し後の仕上げに。 これを使えばもうアースの悩みは解消! プーラージョイントを使用することにより、お使いの機種に合わせてスタッドはもちろんスポット溶接でも取り付けが可能となります。 アースが近い分付きが良いのでタイマーは最低で使用でき、裏焼けが極端に少ない。 アースのための剥離をしないので余分な前処理、後処理がない。 毎回引くたびにアースの位置が変わるので焼けが分散される。 パネルごとにアースを取らなくても常時アースがついて廻るのでアースを移動させる手間がない。 ハンマーを引いている時はセンターシャフトの廻りに何もなくなるのでハンマーリングしやすい。
危険物の類別非危険物
スーパースポット用クランクチップセット12パイ ワールドオートツールスーパースポット用クランクチップセット12パイワールドオートツール
13,980税込15,378
1セット(2本)
4日以内出荷
用途スーパースポット用セット内容86mm×1、100mm×1、2本セットチップ全長(mm)86、100危険物の類別非危険物
タイヤハウス用送り側チップ ワールドオートツールタイヤハウス用送り側チップワールドオートツール
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
全長(mm)135外径(Φmm)12危険物の類別非危険物
タイヤハウス用チップ ワールドオートツールタイヤハウス用チップワールドオートツール
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
全長(mm)72外径(Φmm)12危険物の類別非危険物
チップアダプター ワールドオートツールチップアダプターワールドオートツール
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
径(Φmm)太部/20、細部/12危険物の類別非危険物
窓枠用アーム ワールドオートツール窓枠用アームワールドオートツール
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
標準アームでまっすぐ打てない時に使用します。主に窓枠ラジエーターサポートに使用。 送り側アーム(上)はMDTと共用です。
用途WSS-01専用適合WSS-01危険物の類別非危険物
ワイドアダプターセット ワールドオートツールワイドアダプターセットワールドオートツール
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
バックパネルにて使用時、横に広げたい時に使用。(横に7cmオフセットします)
用途WSS-01専用仕様左/チップアダプター(TTA-70)右/ワイドアダプター(MDWS)適合WSS-01危険物の類別非危険物
ロングアーム470mm ワールドオートツールロングアーム470mmワールドオートツール
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
用途WSS-01専用 バックパネル用適合WSS-01アーム長さ(mm)470危険物の類別非危険物
ミディアムアーム300mm ワールドオートツールミディアムアーム300mmワールドオートツール
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
ちょっと奥まった所に最適
用途WSS-01専用適合WSS-01アーム長さ(mm)300危険物の類別非危険物
ショートアーム155mm ワールドオートツールショートアーム155mmワールドオートツール
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
用途WSS-01専用 標準用アーム適合WSS-01アーム長さ(mm)155危険物の類別非危険物