絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

三洋試験機工業

三洋試験機工業のページです。三洋試験機工業は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名三洋試験機工業株式会社
所在地〒131-0041 東京都墨田区八広2丁目1番地17号
特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートテストハンマーNS型 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーNS型三洋試験機工業(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)10~70
テストハンマー記録紙 感圧紙 7m外巻 三洋試験機工業テストハンマー記録紙 感圧紙 7m外巻三洋試験機工業
9,998税込10,998
1セット(5巻)
当日出荷
適合NSR、GSR
JIS型現場密度測定装置セット 三洋試験機工業JIS型現場密度測定装置セット三洋試験機工業
75,980税込83,578
1セット
60日以内出荷
試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。 粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。 JIS A 1214準拠品です。
珪砂7号 三洋試験機工業珪砂7号三洋試験機工業
8,998税込9,898
1個
60日以内出荷
砂置換法による代表的な標準砂です。
質量(kg)1.18
公団型現場密度測定装置 三洋試験機工業公団型現場密度測定装置三洋試験機工業
54,980税込60,478
1セット
60日以内出荷
旧日本道路公団の規格に準拠した簡易現場密度測定器です。細粒土用 穴径Φ15cm 最大粒径50mm以下旧公団規格JHS-104準拠品です。
付属品ベースプレート、カラーリング、標準容器、ストレートエッジ、JIS突棒タイプ細粒土用穴径(Φmm)150粒径(mm)50以下
珪砂5号 三洋試験機工業珪砂5号三洋試験機工業
8,998税込9,898
1個
60日以内出荷
砂置換法による代表的な標準砂です。
質量(kg)1.26
ロックハンマーRA-2アンビル付 三洋試験機工業ロックハンマーRA-2アンビル付三洋試験機工業
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
用途岩盤耐圧強度/岩質判定用強度測定範囲(N/mm2)5~496能力(N・m)2.207
JIS型現場密度測定装置/アクリル製ジャーのみ 三洋試験機工業JIS型現場密度測定装置/アクリル製ジャーのみ三洋試験機工業
23,980税込26,378
1個
60日以内出荷
試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。 粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。 JIS A 1214準拠品です。
斜面調査用簡易貫入試験機(簡易動的貫入試験機) 三洋試験機工業斜面調査用簡易貫入試験機(簡易動的貫入試験機)三洋試験機工業
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
斜面調査用簡易貫入試験機は、急傾斜地調査指針に基づき、建設省土木研究所砂防部急斜地崩壊研修室のご指導によるものです。斜面表層地盤内の密度・締り具合・固さなどの変化を連続的に測定し、基板面の分布・地盤内の強度の不連続面・透水性の境界位置・地盤の構成などの調査に用い、土塊の位置・規模・崩壊位置等の推定に使用します。
セット内容ロッド(Φ16×430mm)×1本、ロッド(Φ16×500mm)×9本、ノッキングヘッド×1個、貫入先端コーン×2個、ガイドロッド(Φ16×500mm)×1本、ガイドロッド(Φ16×350mm)×1本、ウエイト×1個、スパナ×2丁、パイプレンチ(200mm)×2丁、収納袋×1
公団型現場密度測定装置 三洋試験機工業公団型現場密度測定装置三洋試験機工業
64,980税込71,478
1セット
60日以内出荷
旧日本道路公団の規格に準拠した簡易現場密度測定器です。粗粒土用 穴径Φ25cm 最大粒径100mm以下旧公団規格JHS-104準拠品です。
付属品ベースプレート、カラーリング、標準容器、ストレートエッジ、JIS突棒タイプ粗粒土用穴径(Φmm)250粒径(mm)100以下
コンクリートテストハンマーCA-2アンビル付 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーCA-2アンビル付三洋試験機工業
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
用途普通コンクリート用強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
アンビルコンクリート用 三洋試験機工業アンビルコンクリート用三洋試験機工業
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
アンビル低アンビル 三洋試験機工業アンビル低アンビル三洋試験機工業
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
タイプ低アンピル
アンビルロックハンマー用 三洋試験機工業アンビルロックハンマー用三洋試験機工業
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
アンビルコンクリートテストハンマー用 三洋試験機工業アンビルコンクリートテストハンマー用三洋試験機工業
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
タイプマスターローアンビル
ロックハンマーGSR型 三洋試験機工業ロックハンマーGSR型三洋試験機工業
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。 市場で最も経済的な自記式高性能モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)5~496
ロックハンマーGS型 三洋試験機工業ロックハンマーGS型三洋試験機工業
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)5~496
コンクリートテストハンマーNSR型 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーNSR型三洋試験機工業(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
当日出荷
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)10~70
ロックハンマーS-RAアンビル付 三洋試験機工業ロックハンマーS-RAアンビル付三洋試験機工業
269,800税込296,780
1セット
3日以内出荷
用途岩盤耐圧強度/岩質判定用付属品本体、S-RAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース表示方式自動記録式強度測定範囲(N/mm2)5~496能力(N・m)2.207
テストハンマー記録用紙感圧紙タイプ 5巻入 三洋試験機工業テストハンマー記録用紙感圧紙タイプ 5巻入三洋試験機工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
タイプ感熱紙入数5巻
コンクリートテストハンマーCA-Ⅲ低アンビル付 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーCA-Ⅲ低アンビル付三洋試験機工業
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
用途普通コンクリート用強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
アンビル付きテストハンマーS-CAアンビル付 三洋試験機工業アンビル付きテストハンマーS-CAアンビル付三洋試験機工業
239,800税込263,780
1セット
3日以内出荷
用途普通コンクリート用付属品本体、S-CAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース表示方式自動記録式強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NSR用) 三洋試験機工業コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NSR用)三洋試験機工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
対応機種NSR
コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NS用) 三洋試験機工業コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NS用)三洋試験機工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
対応機種NS
コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GSR用) 三洋試験機工業コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GSR用)三洋試験機工業
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
対応機種GSR
コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GS用) 三洋試験機工業コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GS用)三洋試験機工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
対応機種GS