絞り込み
ブランド
  • 三洋試験機工業
  • モノタロウ(222)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
  • 理研計器(1,976)
  • エスコ(1,134)
  • テクロック(731)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(724)
  • SK(新潟精機)(704)
  • シンワ測定(664)
  • マイゾックス(645)
  • ホーザン(612)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • TESA[測定用品](604)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • SKC(環境測定)(508)
  • フルーク(FLUKE)(394)
  • カネテック(388)
  • TRUSCO(377)
  • 永井ゲージ製作所(353)
  • イマダ(346)
  • 大正天びん製作所(324)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートテストハンマーNS型 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマーNS型

    三洋試験機工業(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な推奨モデルです。
    用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)10~70
  • JIS型現場密度測定装置セット 三洋試験機工業

    JIS型現場密度測定装置セット

    三洋試験機工業
    75,980税込83,578
    1セット
    60日以内出荷
    試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。 。粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。 JIS A 1214準拠品です。
  • 珪砂7号 三洋試験機工業

    珪砂7号

    三洋試験機工業
    8,998税込9,898
    1個
    60日以内出荷
    砂置換法による代表的な標準砂です。
    質量(kg)1.18
  • テストハンマー記録紙 感圧紙 7m外巻 三洋試験機工業

    テストハンマー記録紙 感圧紙 7m外巻

    三洋試験機工業
    9,998税込10,998
    1セット(5巻)
    当日出荷
    適合NSR、GSR
  • コンクリートテストハンマーNSR型 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマーNSR型

    三洋試験機工業(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。
    用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)10~70
  • 珪砂5号 三洋試験機工業

    珪砂5号

    三洋試験機工業
    8,998税込9,898
    1個
    60日以内出荷
    砂置換法による代表的な標準砂です。
    質量(kg)1.26
  • ロックハンマーRA-2アンビル付 三洋試験機工業

    ロックハンマーRA-2アンビル付

    三洋試験機工業
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    用途岩盤耐圧強度/岩質判定用強度測定範囲(N/mm2)5~496能力(N・m)2.207
  • JIS型現場密度測定装置/アクリル製ジャーのみ 三洋試験機工業

    JIS型現場密度測定装置/アクリル製ジャーのみ

    三洋試験機工業
    23,980税込26,378
    1個
    60日以内出荷
    試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。 。粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。 JIS A 1214準拠品です。
  • 斜面調査用簡易貫入試験機(簡易動的貫入試験機) 三洋試験機工業

    斜面調査用簡易貫入試験機(簡易動的貫入試験機)

    三洋試験機工業
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷
    斜面調査用簡易貫入試験機は、急傾斜地調査指針に基づき、建設省土木研究所砂防部急斜地崩壊研修室のご指導によるものです。斜面表層地盤内の密度・締り具合・固さなどの変化を連続的に測定し、基板面の分布・地盤内の強度の不連続面・透水性の境界位置・地盤の構成などの調査に用い、土塊の位置・規模・崩壊位置等の推定に使用します。
    セット内容ロッド(Φ16×430mm)×1本、ロッド(Φ16×500mm)×9本、ノッキングヘッド×1個、貫入先端コーン×2個、ガイドロッド(Φ16×500mm)×1本、ガイドロッド(Φ16×350mm)×1本、ウエイト×1個、スパナ×2丁、パイプレンチ(200mm)×2丁、収納袋×1
  • 公団型現場密度測定装置 三洋試験機工業

    公団型現場密度測定装置

    三洋試験機工業
    54,980税込60,478
    1セット
    60日以内出荷
    旧日本道路公団の規格に準拠した簡易現場密度測定器です。細粒土用 穴径Φ15cm 最大粒径50mm以下。旧公団規格JHS-104準拠品です。
    付属品ベースプレート、カラーリング、標準容器、ストレートエッジ、JIS突棒タイプ細粒土用穴径(Φmm)150粒径(mm)50以下
  • 公団型現場密度測定装置 三洋試験機工業

    公団型現場密度測定装置

    三洋試験機工業
    64,980税込71,478
    1セット
    60日以内出荷
    旧日本道路公団の規格に準拠した簡易現場密度測定器です。粗粒土用 穴径Φ25cm 最大粒径100mm以下。旧公団規格JHS-104準拠品です。
    付属品ベースプレート、カラーリング、標準容器、ストレートエッジ、JIS突棒タイプ粗粒土用穴径(Φmm)250粒径(mm)100以下
  • コンクリートテストハンマーCA-2アンビル付 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマーCA-2アンビル付

    三洋試験機工業
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    用途普通コンクリート用強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
  • アンビルコンクリート用 三洋試験機工業

    アンビルコンクリート用

    三洋試験機工業
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
  • アンビル低アンビル 三洋試験機工業

    アンビル低アンビル

    三洋試験機工業
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
    タイプ低アンピル
  • アンビルロックハンマー用 三洋試験機工業

    アンビルロックハンマー用

    三洋試験機工業
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
  • アンビルコンクリートテストハンマー用 三洋試験機工業

    アンビルコンクリートテストハンマー用

    三洋試験機工業
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
    タイプマスターローアンビル
  • ロックハンマーGSR型 三洋試験機工業

    ロックハンマーGSR型

    三洋試験機工業
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。 市場で最も経済的な自記式高性能モデルです。
    用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)5~496
  • ロックハンマーGS型 三洋試験機工業

    ロックハンマーGS型

    三洋試験機工業
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。市場で最も経済的な推奨モデルです。
    用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)5~496
  • ロックハンマーS-RAアンビル付 三洋試験機工業

    ロックハンマーS-RAアンビル付

    三洋試験機工業
    269,800税込296,780
    1セット
    3日以内出荷
    用途岩盤耐圧強度/岩質判定用付属品本体、S-RAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース表示方式自動記録式強度測定範囲(N/mm2)5~496能力(N・m)2.207
  • テストハンマー記録用紙感圧紙タイプ 5巻入 三洋試験機工業

    テストハンマー記録用紙感圧紙タイプ 5巻入

    三洋試験機工業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    タイプ感熱紙入数5巻
  • コンクリートテストハンマーCA-Ⅲ低アンビル付 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマーCA-Ⅲ低アンビル付

    三洋試験機工業
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    用途普通コンクリート用強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
  • アンビル付きテストハンマーS-CAアンビル付 三洋試験機工業

    アンビル付きテストハンマーS-CAアンビル付

    三洋試験機工業
    239,800税込263,780
    1セット
    3日以内出荷
    用途普通コンクリート用付属品本体、S-CAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース表示方式自動記録式強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
  • コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NSR用) 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NSR用)

    三洋試験機工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    対応機種NSR
  • コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NS用) 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NS用)

    三洋試験機工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    対応機種NS
  • コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GSR用) 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GSR用)

    三洋試験機工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    対応機種GSR
  • コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GS用) 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GS用)

    三洋試験機工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    対応機種GS