カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(15)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- 三洋試験機工業
- モノタロウ(5)
- 土牛(135)
- 王将(須佐製作所)(75)
- オーエッチ工業(65)
- エスコ(60)
- マルキン印(48)
- 角利(角利産業)(29)
- 藤元(26)
- GEDORE(22)
- 与板利器工業(13)
- TRUSCO(12)
- かじ平(12)
- 小柳機工(10)
- 関兼常(10)
- トップマン[工具・金物](10)
- BAHCO(バーコ)(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(9)
- 大五郎(9)
- HAMACO(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「鎚」の検索結果

コンクリートテストハンマーNS型
三洋試験機工業(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な推奨モデルです。用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)10~70
コンクリートテストハンマーNSR型
三洋試験機工業(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)10~70
【レンタル】コンクリートテストハンマー
三洋試験機工業¥3,998~税込¥4,398~1台3日以内出荷コンクリートテストハンマー NSRは、コンクリートの一軸圧縮強度を推定するために使用される高性能な非破壊試験機です。これにより、コンクリート構造物や製品の強度を、効率的かつ精確に評価できます。強度測定範囲は10~70N/mm2で、硬化コンクリートの表面を打撃した際の反発度を基に、圧縮強度を推定します。主にコンクリートの一軸圧縮強度の推定、老朽化したコンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に広くレンタルされております。表示システム。測定データは記録紙への自動記録式です。用途コンクリートテストハンマー NSRは、主にコンクリートの一軸圧縮強度の推定、老朽化したコンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に広くレンタルされております。仕様●記録:記録紙●強度測定範囲:10~70N/mm2セット内容本体、砥石、記録紙(予備)、取扱説明書、収納ケース本体質量(kg)1.4衝撃エネルギー2.207Nmサービス分類レンタル
アンビルコンクリートテストハンマー用
三洋試験機工業¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。タイプマスターローアンビル
コンクリートテストハンマーCA-2アンビル付
三洋試験機工業¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷用途普通コンクリート用強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
アンビル付きテストハンマーS-CAアンビル付
三洋試験機工業¥239,800税込¥263,7801セット3日以内出荷用途普通コンクリート用付属品本体、S-CAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース表示方式自動記録式強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
コンクリートテストハンマーCA-Ⅲ低アンビル付
三洋試験機工業¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷用途普通コンクリート用強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
アンビルコンクリート用
三洋試験機工業¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
アンビルロックハンマー用
三洋試験機工業¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
アンビル低アンビル
三洋試験機工業¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。タイプ低アンピル