絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 4149
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームベーカリー 1.0斤レシピ 付 ベルソスホームベーカリー 1.0斤レシピ 付ベルソス
8,998税込9,898
1台
欠品中
ホームベーカリー1斤レシピ付き
用途餅 ご飯 米粉 パン ケーキ コーンブレッド おかゆセット内容本体、パンケース、羽根、計量カップ、計量スプーン、羽根取り棒、レシピ付き取扱説明書(保証書)質量(kg)3ベージュ容量1斤電源(V)AC100 50/62Hz消費電力(W)500コード長さ(m)1.2容量(g)小麦粉:約200(0.8斤)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×310×240
ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22L ベルソスポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22Lベルソス
22,980税込25,278
1台(22L)
当日出荷
AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)8.5ブラック高さ(mm)340奥行(mm)320間口(mm)600電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24消費電力(W)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340電源コード(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1、DC電源コード:約3.5
ひとり鍋 ベルソスひとり鍋ベルソス
5,998税込6,598
1台(1L)
5日以内出荷
色んな料理に使用可能な万能鍋セットです。透明蓋のため、料理の様子を確認できる。本体から鍋を取り外せるため、丸洗いラクラク、操作も簡単でわかりやす。波型の溝付きホットプレートを使えば焼肉にも堪能。
用途火加減:強(約190~250℃)料理例(焼肉、焼き餃子、たこ焼きなど)。中(約160~200℃)料理例(鍋料理)。弱(約100~140℃)料理例(おでん、カレー、スープなど)。保温(約65~80℃)。セット内容本体、鍋、ガラスふた、波型プレート、プレートラック、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.2ブラック容量(L)1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)600コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×200温度調節範囲(℃)保温~約250
節電 スリム 「DCモーター 薄型冷風扇」 ベルソス節電 スリム 「DCモーター 薄型冷風扇」ベルソス
11,990税込13,189
1台
4日以内出荷
冷風扇は水が蒸発する時に周辺の熱を奪う気化熱を利用して冷風を出します。『エアコンは苦手。扇風機では物足りない。』そんな方にお勧めします。節電:DCモーターなので電力消費量は約1/2(メーカー従来品と比較)。キャスター:付属のキャスターを取り付けるとお掃除の時や部屋の移動がラクになります。
用途リモコンが付属しているので離れた場所からも操作OK。本体上部の裏側にリモコンホルダーがあるので、普段はそこに収納すればリモコンの紛失を防ぐことができます。風量:24段階で調整可能。コンパクト:薄型スリムデザイン。タンク:容量着脱式タンクなのでお手入れラクラク。切りタイマー:設定可能時間1~12時間で予約可能。スイング機能:風向きを変えることができます。保冷剤:付属の保冷剤を凍らせてタンクに入れると更に冷たい風を出すことができます。セット内容本体、キャスター×4、リモコン、保冷剤×2、取扱説明書(保証書)質量(kg)3.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24タンク容量(L)5コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×640運転音(dB)最大:55風量調整24段階最大風量(m3/h)280
極洗エコスピナーウオッシャー ベルソス極洗エコスピナーウオッシャーベルソス
6,988税込7,687
1台
8日以内出荷
材質PP/PE/ABS質量(kg)約2.0ブルー種類ハンディ洗濯機寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×350×410
全自動調理器 スマートクッカー ブラック ベルソス全自動調理器 スマートクッカー ブラックベルソス
12,980税込14,278
1台(2.5L)
5日以内出荷
お手頃価格の全自動調理器スマートクッカー登場操作簡単、食材を入れてレシピ調理を選択だけで調理開始。中身が見えるガラス窓 ふたを開けずに常に料理の様子を確認できる。ガラス窓は取り外して水洗い可能。自動かき混ぜ羽根 調理中、自動でかき混ぜてくれる羽根があるからほったらかしで簡単に料理が出来上がる。小型な自動調理器 大きすぎない手頃なサイズで約2人前の料理が簡単に出来上がる。メニュー数15種類 設定不要の簡単レシピ調理メニューが10種類、手動で設定できるメニューが5種類。
用途手動メニュー:炒め、煮込み、パスタ、スープ、あたため。レシピ調理メニュー:白米1合、白米2合、チャーハン、麻婆豆腐、あめ色玉ねぎ、ポテトサラダ・ボロネーゼ、肉じゃが、豚汁、カレー・シチュー、キーマカレー。セット内容本体、内釜、固定部品、羽根、水受けトレイ、電源コード、計量カップ、取扱説明書(保証書)材質本体:PP、鍋:アルミ+ステンレス質量(kg)4.3ブラック容量(L)2.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1000コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×200×181
3合炊飯器 ブラック ベルソス3合炊飯器 ブラックベルソス
5,980税込6,578
1台
5日以内出荷
可愛らしい3合炊飯器。メニュー8種類。14時間予約できる。シンプルでコンパクトな炊飯器。わかりやすいデジタル表示で簡単操作。本体取っ手付き、持ち運び楽々。
用途白米 炊込み 玄米 お粥 スープ 早炊き 再加熱 保温 メニュー10種類。セット内容本体、内ぶた、内釜、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書(保証書)。質量(kg)2ブラック電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)350コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×242×207年間消費電力量(kWh/年)42.296
手のひらサイズ 充電式 ドリルドライバー 12種類ビット付 ベルソス手のひらサイズ 充電式 ドリルドライバー 12種類ビット付ベルソス
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
持ち運びに便利。軽量・小型の充電式ドリルドライバー。12種類のビットが付属しています。LEDライト付。USBType-C充電。
用途最大トルク1.5N・n。充電時間:約70分。連続使用時間:約70分。セパレートスイッチ(正転/逆転独立)。セット内容本体(1)、下穴錐ドリルビット(3)、六角ビット(3)、プラスビット(3)、マイナスビット(3)、3本用ビットホルダー(2)、6本用ビットホルダー(1)、USBケーブル[Type-A⇔Type-C](1)、取扱説明書/保証書(1)質量(kg)0.155最大トルク(N・m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])最大290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×137連続使用時間(分)約70バッテリー電圧(V)DC3.7入力端子USB Type-C:DC5V/1A充電時間(分)約70充電池タイプ18350リチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)800主な機能セパレートスイッチ(正転・逆転独立)、LEDライト装備(2灯)、充電ランプ、電源コード(cm)約44/USBケーブル(プラグ部除く)
ミニブレンダー 450ml 飲み口付きキャップ式 ベルソスミニブレンダー 450ml 飲み口付きキャップ式ベルソス
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
コンパクトサイズのブレンダー。作って一度に飲み切れる450mlサイズです。作りたてをボトルからそのまま飲むことができるので便利で余計な洗い物をしなくてすみます。お好みの野菜やフルーツをボトルに入れてボタンを押すだけの簡単操作。簡易レシピも付いています。コンパクトサイズな上、コードは本体下側に収納できるので使わない時も省スペースですみます。
用途コンパクトサイズのブレンダー。ちょっと新鮮な野菜やフルーツのジュースを飲みたくなった時にお使いください。フタは飲み口が付いたタイプになっております。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290質量(g)770消費電力(W)180定格時間(分)1温度ヒューズ95℃コード長さ(m)約1容量(mL)約450材質本体、キャップ(PP)、ボトル(AS樹脂)、ブレード(ステンレス)セット内容本体、ボトル、キャップ、レシピ、取扱説明書(保証書)