カテゴリ

  • 家電(2)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ベルソス
  • モノタロウ(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • マキタ(2)
  • 岩崎製作所(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 三和製作所(1)
  • ツインバード(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • エンゲル(1)
  • 南榮工業(1)
  • トーグ安全工業(1)
  • ジェーシーエム(1)
  • DIGILENT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bonarca」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22L ベルソスポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 22Lベルソス
22,980税込25,278
1台(22L)
当日出荷
AC/DCの2WAY電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。自宅でも外出先でも大活躍!簡単パネル操作の温度設定で冷蔵と冷凍が選択できる。
用途アウトドアや普段のまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵冷凍庫としても使用可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)8.5ブラック高さ(mm)340奥行(mm)320間口(mm)600電源(V)AC100 50/60Hz DC12/24消費電力(W)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×340電源コード(m)AC電源コード+ACアダプター:約2.1、DC電源コード:約3.5
家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロンベルソス(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。消費電力(W)AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62容量(L)約24ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:約240×230×360質量(kg)8コード長さ(m)AC約1.5、DC約1.8運転音(dB)保冷:約42-44、保温:約42-44B冷却方式ペルチェ式設定温度(℃)マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)電源(V)AC100 50/60Hz DC12温度調節範囲(℃)-9~60
車載対応 冷蔵冷凍庫10L ベルソス車載対応 冷蔵冷凍庫10Lベルソス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台(10L)
4日以内出荷
車載対応冷蔵冷凍庫、自宅でも車でも大活躍。アウトドア・災害の時・サブ冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫。大容量10L、車載も対応の2電源対応。温度設定-20℃°~20℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。
用途AC/DCの2WAY電源で、自宅・車内での使用が可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.3ブラック高さ(mm)275奥行(mm)325容量(L)10間口(mm)485消費電力(W)55電源コード(m)AC:2.1、DC:3.5