カテゴリ

  • 家電(1)
    • ロボット掃除機(1)
絞り込み
ブランド
  • ベルソス
  • Eufy(9)
  • Anker(アンカー)(4)
  • マキタ(2)
  • ダイソン(1)
  • bitstrong(1)
  • 太知ホールディングス(1)
  • グリーンハウス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eufy」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロボットクリーナー 落下防止・ショックセンサー UVランプ付き ベルソスロボットクリーナー 落下防止・ショックセンサー UVランプ付きベルソス
8,498税込9,348
1台
当日出荷
お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。 お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。 自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します) 念入りモード(念入りにお掃除します。) スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します) 隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。) マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。) モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。 落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。 ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。 UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)
用途一般家庭用付属品専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.1消費電力(W)15電源ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A連続使用時間(分)90吸引能力1400Pa運転音(dB)65充電時間(時間)4~5充電池タイプリチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×300×55面積(m2)80(最大クリーニング作業)集塵容量(mL)160
ロボット掃除機カテゴリ
関連カテゴリ