カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • ベルソス
  • CKD(14)
  • NORGREN(10)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 山洋電気(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • aiwa(アイワ)(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ダイヘン(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • クマザキエイム(1)
  • ヒロセ(1)
  • MV AGUSTA(1)
  • KYOCERA AVX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8000-20」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水防塵デジタルカメラ W150-VS ベルソス防水防塵デジタルカメラ W150-VSベルソス(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
仕様【三脚ネジ穴】1/4-20UNC付属品充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書倍率【デジタルズーム】4倍本体質量(g)(充電池装填時)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65記録方式静止画:JPEG、動画:AVI機能【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減)連続使用時間(分)動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる)インターフェースMicro USB Type-B(2.0)電池リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh防塵防水性能防水、防塵充電時間(時間)約2液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80cm~∞セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒ISO感度設定自動/100/200/400画素数800万画素 CMOS記録メディアmicro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB)静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)動画サイズ2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
コンパクトデジタルカメラ S3300-VS ベルソスコンパクトデジタルカメラ S3300-VSベルソス
6,998税込7,698
1台
当日出荷
約1300万画。素手振れ軽減・顔検出を備えた、コンパクトデジタルカメラ。約133gと軽量で気軽に持ち運びできて、写真も4K動画も撮影できます。見やすい2.8インチの大画面モニターを搭載。手振れ補正(電子式)、8倍のデジタルズームや顔検出機能、豊富な20種類のフィルター効果を備えています。
付属品充電池、USBケーブル、ポーチ、ストラップ、取扱説明書/保証書本体質量(g)133(充電池装填時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×26×61連続使用時間(分)動画撮影時:約80(使用状態および環境により異なる)インターフェースUSB2.0(Type-C)ねじ穴1/4-20UNC充電池タイプリチウムイオン二次電池(BP-8M) 3.7V 800mAh記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI液晶モニター2.8インチ IPS液晶撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80~∞/マクロ:約10~15セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒手ブレ補正機能電子式 手振れ軽減ISO感度設定オート/100/200/400画素数1300万画素 CMOSデジタルズーム8倍記録メディアmicro SDカード 最大 128GB静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、16M(4608×3456)、13M(4192×3112)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、5M(2592×1944)動画サイズ4K(3840×2160)10fps、2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正 ベルソス防水 防塵 デジタルカメラ 2画面 水深3m 手振れ補正ベルソス(1件のレビュー)
27,091税込29,800
1台
当日出荷
水深3mまで使える防水防塵デジタルカメラ。防水性能はIPX8なので汚れたら水洗い可能。防塵性能はIP6Xなのでレジャーやキャンプに最適。自動手振れ補正(電子式)なので大事な瞬間をしっかりと保存。デュアルスクリーン(本体前面と後面の2画面式)なので画面を見ながらの自撮りもできます。
バッテリーリチウムイオン二次電池(BP-5M)露出補正-3.0EV~+3.0EVバッテリー容量(mAh)650ISO感度設定自動・100・200・400液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側/1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側F値f=8.15mm F3.0防塵防水性能IP6X/IPX8(水深3mまで)記録方式動画:AVI、静止画:JPEG/microSDメモリカード128GBまで(推奨32GB)充電時間(時間)約2セット内容本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書動画サイズ2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720)バッテリー電圧(V)3.7画素数800万画素CMOS電子ズーム倍率デジタル4倍静止画サイズ8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)/48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)手ブレ補正機能電子式手振れ軽減寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65質量(g)140