カテゴリ

  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • コムテック
  • JAPANNEXT(28)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(17)
  • グリーンハウス(5)
  • ビューソニックジャパン(2)
  • iiyama(イイヤマ)(3)
  • Pixio(11)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • LG(5)
  • Philips(3)
  • EIZO(3)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • Acer(エイサー)(3)
  • BenQ(ベンキュー)(3)
  • イメージニクス(3)
  • カシムラ(2)
  • プリンストン(2)
  • MSI(エムエスアイ)(2)
  • MCO(2)
  • エレコム(1)
モニターサイズ
  • 2.4(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wqhd」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前後2カメラドライブレコーダー コムテック前後2カメラドライブレコーダーコムテック
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
STARVIS 2(TM)技術搭載センサー採用。夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できます。フロントカメラにはWQHD370万画素のセンサーを搭載。Full HD(200万画素)より約1.8倍高精細な映像で、周囲の状況を鮮明に記録します。HDR機能を搭載。白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録します。
付属品シガープラグコード(約4m)、フロント用カメラケーブル(約4m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)寸法(mm)(録画)フロント: WQHD 2560×1440、FullHD 1920×1080、HD 1280×720、リヤ:FullHD 1920×1080、HD 1280×720質量(g)フロントカメラ:112.2、リヤカメラ:28.2本体寸法(mm)フロントカメラ:92.4(W)×58.4(H)×29.2(D)、(取付ステー装着時)92.4(W)×81.3(H)×29.2(D)、リヤカメラ:39(W)×29(H)×24.7(D)、(取付ステー装着時)39(W)×47.7(H)×24.7(D)(突起部を除く)電源電圧(V)DC12記録方式衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画有効画素数フロント:最大370万画素、リヤ:最大200万画素記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶総画素数フロント:500万画素、リヤ:200万画素撮像素子フロント:1/2.8型CMOSセンサー STARVIS 2(TM)技術搭載、リヤ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS 2(TM)技術搭載記録ファイル形式映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音○(ON/OFF可)適合車種12V画質高画質/中画質/低画質F値フロント:F1.8、リヤ:F1.8最大消費電流(A)通常時:330mA以下/スーパーキャパシタ充電時:730mA以下フレームレート27.5fps/17.5fps画角(レンズ)フロント:水平134° 垂直70° 対角160°、リヤ:水平138° 垂直70° 対角168°動作温度範囲(℃)-10~60GPS
ドライブレコーダーカテゴリ
関連カテゴリ