絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

EB-SK11

EB-SK11のページです。EB-SK11は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名藤原産業株式会社
設立1944/04/17
所在地〒673-0403 兵庫県三木市末広3-11-31
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式のこぎり 剪定用 EB-SK11替刃式のこぎり 剪定用EB-SK11(31件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸刃長(mm)240材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂全長(mm)395質量(g)180ピッチ(mm)3.75板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
替刃式のこぎり 剪定用替刃 EB-SK11替刃式のこぎり 剪定用替刃EB-SK11(16件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
交換部品です。
用途鋸替刃刃長(mm)240材質刃部:刃物鋼全長(mm)255質量(g)100ピッチ(mm)3.75板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
コンクリートドリル EB-SK11コンクリートドリルEB-SK11(6件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンクリート・ブロック・モルタルなどの穴あけに最適です。鋭い刃先で材料を削ると同時に、材料を細かく砕くという作業もしています。硬度があり、磨耗が少なく、しかも衝撃に強いです。幅広い用途に対応できる超硬チップの刃先を採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなどの穴あけ作業。軸の形状丸軸対応機種振動ドリル・回転ドリル適合材(回転ドリル使用時):ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル、(振動ドリル使用時):無筋コンクリート・ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP材質(刃)刃先:超硬チップ
替刃式のこぎり ガンタイプ EB-SK11替刃式のこぎり ガンタイプEB-SK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のがんタイプのこりぎです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)260材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
替刃式のこぎり 替刃 EB-SK11替刃式のこぎり 替刃EB-SK11
739税込813
1枚
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。刃渡り(mm)240適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(240竹挽用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用)刃厚(mm)0.6
糸のこ EB-SK11糸のこEB-SK11(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ホビー・工作に最適です。鋸刃が縦向き・横向きに取り付け出来ます。スプリング式で簡単取付けが出来ます。
用途薄板・ベニヤの円形・曲線切りなどの切断作業。仕様鋸刃7枚付き材質ローカーボンスチール材質(柄部)材質(刃)ローカーボンスチール
替刃式のこぎり 替刃 EB-SK11替刃式のこぎり 替刃EB-SK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。刃渡り(mm)270適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(270仮枠用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・240竹挽用・240剪定用)刃厚(mm)0.9
替刃式のこぎり 竹挽用 EB-SK11替刃式のこぎり 竹挽用EB-SK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。刃渡り(mm)240材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用)
替刃式のこぎり 替刃 EB-SK11替刃式のこぎり 替刃EB-SK11
789税込868
1枚
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。刃渡り(mm)250適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)刃厚(mm)0.6
替刃式鋸共通グリップ EB-SK11替刃式鋸共通グリップEB-SK11(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
替刃式鋸用の共通グリップ、ガンタイプです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。
用途替刃式鋸用共通グリップ。仕様ガンTガンタイプ樹脂柄
糸のこ替刃 EB-SK11糸のこ替刃EB-SK11
379税込417
1パック(12枚)
当日出荷
糸鋸替刃12枚入りです。糸のこ用替刃12枚入りです。スプリング式で簡単取付けが出来ます。ネジが壊れたり、紛失したりすることはありません。
用途薄板・ベニヤの円形・曲線切りなどの切断作業。材質ローカーボンスチール全長(mm)160
ハードスニップス EB-SK11ハードスニップスEB-SK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
鉄・アルミ・ステンレス布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断が可能です。厚さ0.5mmまでの板材や棒材の切断が可能です。サビに強い特殊表面処理を施しています。特殊加工(ニッケル無電解加工)された刃と、ステンレス製の部品は、サビに強く永く使用できます。高周波焼き入れが施され、強靭で耐久力に優れています。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付きで長時間の作業も楽にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレス・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断。仕様高周波焼入・ステンレスストッパー付材質(刃)ニッケル無電解加工
ポリカ止定規 EB-SK11ポリカ止定規EB-SK11
459税込505
1個
翌々日出荷
木材へ直角や45度斜切りの際の線引きが簡単に行えます。プラスチック製で軽くて作業能率がアップします。対象物や刃物を傷つけません。冬でも冷たくなく作業が楽になります。
用途直角や45度の線引。仕様45度・90度・135度計測可能、目盛付材質プラスチック(ポリカーボネート)
替刃式鋸共通グリップ EB-SK11替刃式鋸共通グリップEB-SK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
替刃式鋸用の共通グリップ、本藤巻きタイプです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。
用途替刃式鋸用共通グリップ。本藤巻柄