カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 千吉
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 千吉
- 6ページ目
6ページ目: 千吉のすべての商品

先細鋸鎌ステン
千吉¥1,598税込¥1,7581個当日出荷先端まで鋸目を切った先細の鋸鎌です。鋸の先端まで目を切り、かつ先を可能な限り尖らせた鋸鎌です。先まで目を切る事で、先端を使った細かな除草作業にも使えます。特殊な刃先の形状ですべるような軽い切れ味を実現しました。用途収穫・除草作業。刃長(mm)150柄朴(黒色粉体塗装仕上げ)材質(刃)ステンレス(AUS-8)
仕上ホーキ 長柄
千吉¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷細かい土や、砂などの清掃の際に非常に掃き心地の良いほうきです。厳選したほうき草を使用した上質の座敷ほうきです。玄関口やアプローチなどのコンクリートやブロック、駐車場などの清掃に最適です。植木・土木・建築作業現場などでの清掃や仕上げの際に便利です。腰を曲げずに使用できる長柄タイプです。用途外回りの掃き掃除。材質穂:ほうき草・柄:竹(カシュ―塗)全長(mm)約1320質量(g)約500毛幅(mm)280繰り返し・詰め替え対応
伸縮式 ステン窓ホー
千吉¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。用途土作り・除草作業。仕様楕円パイプ材質刃部:ステンレス、パイプ:アルミ全長(mm)840~1300質量(g)約800
オールステンホームショベル
千吉(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。扱いやすい小型タイプです。用途穴掘り、土すくい作業用。仕様刃先焼入材質本体:ステン/SUS420J1硬度HR40~47板厚(mm)(ヘッド部)1.48
パワーグリップ付移植コテ
千吉(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷グリップ付きで作業性抜群です。グリップ付きで力が入りやすく快適に作業できます。汚れ・サビに強いハードクロームメッキ処理済み刃です。用途穴掘り、植え替え作業用。仕様パワーグリップ付、目盛付材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂刃部加工ハードクロームメッキ処理
けずるくんゴム・竹用
千吉(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。目詰まりが少なく、きれいに仕上がるエフカットのヤスリです。ゴム、竹等の軟質材に最適です。用途ゴム・竹等の研削、研磨作業。全長(mm)215色グリップ:黄緑適合材ゴム・竹等
ステンレス鋸鎌
千吉¥819税込¥9011本当日出荷ステンレス刃でサビにくく耐久性も抜群です。除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群です。錆びにくいステンレス刃です。用途鋸鎌。材質刃部:ステンレス 柄部:木刃の種別全鋼
かがみ鍬 レーキ
千吉¥1,798税込¥1,9781丁翌々日出荷かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。仕様全鋼材質ヘッド:S50C 柄:アルミ形状(柄)楕円形全長(mm)約800質量(g)540
がりがりクマデ
千吉¥799税込¥8791個翌々日出荷軽くて丈夫な強化樹脂製クマデです。強化樹脂で作られた幅広のクマデです。非常に硬く、畑や庭に生えた雑草などを根から掻き取る事が出来ます。樹脂であるため錆びる事もなく、腐食や錆びなどの心配もいりません。用途クマデ。材質本体:PP、グラスファイバー・キャップ:PP幅(mm)135材質(本体)PP、グラスファイバー質量(g)125
強力パイプ柄ガーデンクリーナー
千吉¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷強力タイプで集草・落ち葉集めの効率がUPします。便利な刃先幅調整機能付です。作業が楽な軽量アルミパイプです。作業に合わせて、爪幅・長さが調整出来ます。用途集草、清掃作業用。材質爪部:鉄全長(mm)約1450~1730質量(g)960材質(刃)鉄爪幅(mm)約210~450材質(パイプ)アルミ
ハンディラチェット剪定鋏
千吉¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ラチェット式なので1/3の力で楽に切断出来ます。ラチェット式で1/3の力で楽々切断できます。手軽に使えるお手軽サイズでハンドルの開き角度が小さく、手の小さな方でも楽に作業が行えます。TPR樹脂グリップ付きハンドルで滑りにくく、軽量・強靭で使い勝手抜群です。刃部はフッ素コートされており、サビ・ヤニに強く、メンテナンスが簡単です。使用後の刃部のお手入れに便利安なツール付きです。用途庭木の剪定作業用。全長(mm)175質量(g)170使用目的剪定作業切断対象庭木硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)アルミ切断目安(Φmm)生木18まで
樹脂製ハンディ清掃器
千吉(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷軽くて錆びず、壊れにくい強化樹脂製清掃器です。本体が樹脂製のため、軽く、壊れにくく、錆ないので作業性抜群です。用途溝などの清掃作業用。全長(mm)約470材質(本体)樹脂質量(g)約230ヘッド寸法(mm)125×175
パワーグリップ付根起し
千吉(2件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷グリップ付きで作業性抜群です。グリップ付きで力が入りやすく快適に作業できます。汚れ・サビに強いハードクロームメッキ処理済み刃です。用途除草作業用。仕様パワーグリップ付材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂刃部加工ハードクロームメッキ処理
金切鋏 柳刃
千吉¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。用途曲線切り。形状柳刃材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
チップ付タイルニッパー
千吉(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷切れ味、耐久性に優れたタイル喰切りです。刃先は超硬チップ付、本体は全身鍛造品です。用途タイルの切り割り。仕様刃先超硬チップ付深さ(mm)(喰い切り/奥行)18
ステン土入れセット 3P
千吉(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷錆びにくいステンレス製。作業に応じて使い分け3サイズ。用途土すくい用セット内容大・中・小×各1個材質ステンレス幅(mm)90全長(mm)大190中185小178質量(g)180口径(Φmm)大84中84小84底径(Φmm)大55中55小55