9ページ目:

711件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高枝用 ∨型ハンドル部バネ 千吉高枝用 ∨型ハンドル部バネ千吉(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途高枝切鋏ハンドル部のバネ。適合機種SGL-11/SGL-12/SGLP-11/SGLP-13/SGLP-14/CWGL-11/CWGLP-11/BGLP-13材質(本体)使用目的ハンドル部のバネ
バルブプランター ギザ刃付 千吉バルブプランター ギザ刃付千吉(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
先端にギザ刃を付ける事で、従来のバルブプランターでは出来なかったマルチシートの上から使用する事が可能です。球根を植えつける穴を効率よく地面に開けるスチール製の専用ツールです。先端にギザを付ける事でマルチシートの上から使用する事が可能です。
用途マルチの穴あけや球根の植え付け作業。材質本体:鉄 グリップ:PVC仕様ギザ刃付・メモリ付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×235×77
アルミ柄 マルチ草削り鍬 千吉アルミ柄 マルチ草削り鍬千吉(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
鞘入り剪定鋸 270mm 千吉鞘入り剪定鋸 270mm千吉(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
整枝や剪定が楽々できます。剪定・整枝作業用です。アサリ付きで切粉を排出しやすく目詰まりがしにくいです。鋭い切っ先で木材の繊維を切断、縦・横・斜めに挽くことができます。
用途剪定鋸。刃長(mm)270材質刃部:SK-5 柄材:ブナ
立ち楽草削り ピーラー 千吉立ち楽草削り ピーラー千吉(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
立ったまま楽に除草作業が出来る草削りです。立ったまま楽に除草作業が行えます。楽な力で根を切断し、雑草を抜き取ります。抵抗の少ない薄い金属刃で、楽な力で雑草をカットします。
用途除草作業。全長(mm)約950材質刃部:S50C パイプ:スチール質量(g)410刃幅(mm)100
パワーグリップ付雑草ピーラー 千吉パワーグリップ付雑草ピーラー千吉(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。仕様パワーグリップ付材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR
ガーデン芽切鋏 ブリスター 千吉ガーデン芽切鋏 ブリスター千吉(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
芽切り・摘果・収穫に使用できます。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。 スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。ヤニ逃し付。革製ストッパー付。
用途収穫鋏切断能力(mm)(生木)6仕様刃部:65Mn質量(g)102使用目的収穫鋏材質(ハンドル)鉄(樹脂コーティング)
共柄スコップ 千吉共柄スコップ千吉(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
オールスチールの共柄タイプで丈夫です。しっかり丈夫なスチール製です。塗装がはがれにくい紛体塗装仕上げです。持ち易い小型・軽量タイプです。
用途穴掘り、土すくい作業。仕様粉体塗装材質本体:鉄板厚(mm)1.2
刃物シャープナー 千吉刃物シャープナー千吉(1件のレビュー)
799税込879
1個
翌々日出荷
切れ味復活、刃物シャープナーです。刃物の切れ味が復活します。園芸作業で使う刃物や、日常で使用するちょっとした刃物(カッター・包丁等)の研磨が行えます。簡易的な研磨ツールです。
用途刃物メンテナンス用品。仕様研ぎ部:超硬タングステン、仕上部:仕上用砥石1000番手材質仕上げ用砥石:超硬タングステン使用目的メンテナンス
溝掃除ジョレン(角度調整式) 千吉溝掃除ジョレン(角度調整式)千吉(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。ヘッド幅は14cmで、一般的なU字溝にもぴったりサイズです。
用途溝掃除用。仕様ヘッド部:水抜き穴付、角度調整機能付(45度・50度・55度)、関連商品:千吉角度調整鍬用プレート2pcs、関連商品:千吉角度調整鍬用ボルト・ナット1セット柄長さ(mm)1500材質(柄部)材質(刃)ステンレス
刈込鋏サック 千吉刈込鋏サック千吉
1,698税込1,868
1個
当日出荷
刈込鋏の刃部を安全に保管・収納できます。突き抜け防止用にハト目打ちしています。刃長185~210mmまで収納可能です。黒床皮を使用しているので丈夫で長持ちします。
用途刈込鋏用サック。材質黒床皮質量(g)42寸法(幅W×高さH)(mm)約100×290使用範囲(mm)刃部:185~210
ステンレス替刃式折込鋸 替刃 千吉ステンレス替刃式折込鋸 替刃千吉
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
セフティ3ステンレス替刃式折込鋸SGPS-19用の替刃です。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。
用途SGPS-19用交換用替刃。仕様鋸目:13枚目板厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス
剪定鋏サック 千吉剪定鋏サック千吉(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
剪定鋏の収納に最適です。取り付け・取り外しが簡単なカン付きです。
用途剪定鋏用サック。材質ポリエステル600D仕様カン付収納量剪定鋏180~200mm
ガーデンニーガード 千吉ガーデンニーガード千吉(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2枚)
当日出荷
膝を傷めず楽々作業できます。足カバーとニーパットが一体となり膝を保護し、衣服の汚れを防ぎます。
用途草抜き・土作り等の作業時の膝の保護。仕様男女兼用材質当て部分:ポリエステルタイプ2役生地ポリエステル・綿材質(パッド)ポリエチレンフォーム
立ち刈り芝生鋏 千吉立ち刈り芝生鋏千吉(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
立ったまま芝刈り作業が可能です。作業状況に応じて刃部の角度が変えられます。タイヤ付きで作業が楽にできます。ヘッド角度を変えることで、刃刈り・整枝作業にも使用できます。
用途芝刈り、整枝作業用。全長(mm)約1290切断目安(Φmm)生木:5まで質量(g)約670使用目的刈り、整枝作業切断対象材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂材質(パイプ)アルミ
ミニPC柄雑草抜き 千吉ミニPC柄雑草抜き千吉(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ミニタイプなので、収納、携帯に便利です。収納、携帯に便利なミニタイプの雑草抜きです。刃先はサビ・ヤニに強いハードクロームメッキ処理が施されています。
用途除草作業用。表面処理ハードクロームメッキ処理(刃部)材質(グリップ)PP刃厚(mm)1.2材質(刃)刃物鋼
樹脂製ハンディ清掃器 千吉樹脂製ハンディ清掃器千吉(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
軽くて錆びず、壊れにくい強化樹脂製清掃器です。本体が樹脂製のため、軽く、壊れにくく、錆ないので作業性抜群です。
用途溝などの清掃作業用。全長(mm)約470材質(本体)樹脂質量(g)約230ヘッド寸法(mm)125×175
パワーグリップ付移植コテ 千吉パワーグリップ付移植コテ千吉(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
グリップ付きで作業性抜群です。グリップ付きで力が入りやすく快適に作業できます。汚れ・サビに強いハードクロームメッキ処理済み刃です。
用途穴掘り、植え替え作業用。材質(刃)刃物鋼仕様パワーグリップ付、目盛付材質(ハンドル)樹脂刃部加工ハードクロームメッキ処理
金切鋏 直刃 千吉金切鋏 直刃千吉
3,398税込3,738
1個
当日出荷
切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。 鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途直線切り。形状直刃材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
チップ付タイルポンチ 千吉チップ付タイルポンチ千吉
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
刃先超硬チップ付のタイルポンチです。タイルに穴をあけるときに使います。
用途タイルの穴あけ。仕様刃先超硬チップ付
チップ付タイルニッパー 千吉チップ付タイルニッパー千吉(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
切れ味、耐久性に優れたタイル喰切りです。刃先は超硬チップ付、本体は全身鍛造品です。
用途タイルの切り割り。仕様刃先超硬チップ付深さ(mm)(喰い切り/奥行)18
けずるくん鉄工・木工兼用 千吉けずるくん鉄工・木工兼用千吉
1,998税込2,198
1本
当日出荷
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。鉄工、木工兼用のヤスリです。表裏でそれぞれ鉄工用、木工用になっています。
用途鉄工・木工用の研削、研磨作業。適合材鉄工・木工形状目の粗さ複目・鬼目全長(mm)215仕様鉄工、木工兼用グリップ:黄
けずるくんゴム・竹用 千吉けずるくんゴム・竹用千吉(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。目詰まりが少なく、きれいに仕上がるエフカットのヤスリです。ゴム、竹等の軟質材に最適です。
用途ゴム・竹等の研削、研磨作業。適合材ゴム・竹等全長(mm)215グリップ:黄緑
ガーデンショベル 丸 千吉ガーデンショベル 丸千吉
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
持ち運び、保管に便利なコンパクトタイプのショベルです。 園芸作業、家庭菜園など軽作業に最適なショベルです。 取り回しもよく、ちょっとした穴掘り、土いじりにも非常に便利です。 女性でも扱いやすく、小型で軽量タイプです。
用途土起こし、穴掘り全長(mm)710頭部幅(mm)152質量(g)820材質(グリップ)樹脂刃先形状マル材質(柄部)材質(頭)S45C
台付鉋 千吉台付鉋千吉(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
木材の表面を削って加工します。 刃研ぎ直しのし易い鋼付きの鉋です。 鋼付き。
用途木材表面の削り加工。
クリーンホルダー 千吉クリーンホルダー千吉(1件のレビュー)
628税込691
1個
当日出荷
用途ゴミ拾い用全長(mm)470幅(mm)70材質厚さ(mm)1高さ(mm)470質量(g)240奥行(mm)35
アルミ柄植木鋏 普通刃 千吉アルミ柄植木鋏 普通刃千吉
2,088税込2,297
1個
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。バネ付きで作業楽々。
用途木鋏切断能力(mm)(生木)8材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)240切断対象
長柄スコップ(G付き) 千吉長柄スコップ(G付き)千吉(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
握りやすいグリップ付き。
用途穴掘り、土すくい用材質刃部:刃物鋼柄部:木全長(mm)400幅(mm)90高さ(mm)395質量(g)260奥行(mm)30先端長(mm)140先幅(mm)85
レジャー鉈 角型 千吉レジャー鉈 角型千吉(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途刃幅(mm)150全長(mm)300仕様鋼付材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)360刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)340×60×30
両刃中厚鎌 角型 千吉両刃中厚鎌 角型千吉(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用全長(mm)420刃幅(mm)25仕様鋼付材質(刃部)安来鋼白紙2号、(柄部)木刃の種別両刃
Flairスコップ すくい 千吉Flairスコップ すくい千吉
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
ステンレス製で、サビに強いです。サビに強く、メンテナンスが容易なステンレスヘッドです。保管時に便利なレザーストラップ付きです。振動研磨を行い、光沢を抑えた艶消し仕上げにしています。
用途土すくい、除草作業。仕様レザーストラップ付材質刃部;ステンレス,柄;アッシュウッド全長(mm)約305タイプすくい
植木鋏 千吉植木鋏千吉
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。
用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約200切断能力(mm)生木切断目安:約8
鉈NATA180 両刃 千吉鉈NATA180 両刃千吉
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
枝払い、薪割り作業におすすめの両刃鉈です。ブレードがハンドルの末端まで貫通しているフルタング仕様です。ワンタッチリリース機能で、従来のケースと比べ簡単・安全・スピーディに脱着が行なえます。TPRグリップなので、滑りにくいです。しっかり握れる事で正確に扱える為、作業性の向上と事故を防ぎます。ストラップホール付が付いています。
用途枝払い、薪割り作業に。仕様ハードクロームメッキ処理その他鞘付材質【ブレード】モリブデン鋼【ハンドル】PP&TPRタイプ両刃板厚(mm)約6.0
持ちやすく切りやすい剪定鋏 千吉持ちやすく切りやすい剪定鋏千吉
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
握りやすく力の入れやすいアルミダイキャスト剪定鋏。持ちやすく、力の入りやすいアルミダイキャストハンドルです。軽く握るだけでロックが解除できるワンタッチ仕様です。使用後のお手入れが簡単なフッ素加工刃です。切断時の衝撃を吸収する両側クッションゴム付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業。材質上刃;SK5,下刃;S50C切断能力(mm)生木(目安):約10材質(刃)(上刃&下刃)フッ素加工刃
Folding Shovel 千吉Folding Shovel千吉
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
アウトドアや緊急時に役立つ折りたたみ式携帯ショベルです。アウトドア、車載用ショベルとして便利です。保管に便利なポーチ付です。
用途携帯用のショベル。付属品収納ポーチ付種別差込形/スコップ形材質S50C長さ(mm)580質量(g)約860板厚(mm)約1.5
Sword Scoop 千吉Sword Scoop千吉
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
移植ゴテ、除草、整地作業に。板厚3.8mmの極厚仕様で、穴掘りや根切などハードな作業への耐久製も抜群です。アウトドアでの穴掘りや地ならし作業、園芸での除草作業にも使える剣状のスコップです。保管に便利なポーチ付です。
用途移植ゴテ、除草、整地作業。付属品収納ポーチ付き材質3CR13質量(g)約360板厚(mm)約3.8
アルミ柄押し草削り 千吉アルミ柄押し草削り千吉
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
押しても引いても除草作業が出来る草削りです。刃を前後に動かく事でピーラーの様に除草作業が行なえます。立ったままでも腰を曲げることなく楽に作業が出来ます。
用途除草作業。材質刃部:刃物鋼(S50C)・柄:アルミ全長(mm)約1400柄長さ(mm)約1200
氷砕ピッケル 1.0KG 千吉氷砕ピッケル 1.0KG千吉
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
氷割り、土起こし・穴掘りに便利なピッケルです。圧雪された氷などの除去作業に扱いやすいよう柄は約900mmにしております。取り回しのしやすい1.0kgヘッドです。丈夫で耐久性のある鍛造成型で、鋳物とは異なり耐久性あります。
用途氷割り、土起こし・穴掘り。材質ヘッド部:炭素鋼(鍛造)・柄:樫柄長さ(mm)900頭質量(kg)約1
先細鋸鎌ステン 千吉先細鋸鎌ステン千吉
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
先端まで鋸目を切った先細の鋸鎌です。鋸の先端まで目を切り、かつ先を可能な限り尖らせた鋸鎌です。先まで目を切る事で、先端を使った細かな除草作業にも使えます。特殊な刃先の形状ですべるような軽い切れ味を実現しました。
用途収穫・除草作業。刃長(mm)150朴(黒色粉体塗装仕上げ)材質(刃)ステンレス(AUS-8)
三面刃式刈払鎌 千吉三面刃式刈払鎌千吉
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
払い刈り・引き刈りが可能な鎌です。三面に刃をつけた裏目式の刈払鎌です。切れ込みの両側に刃が付いている事で、払う・引くの動作で切る事ができ、作業性が向上しています。刃先に焼入れが入っている為、砥石等で数回は研ぐ事が可能です。
用途除草作業。材質(刃)SKS-5