カテゴリ
- 作業工具(6)
- 農具(5)
絞り込み
ブランド
- 千吉
- CONDOR(山崎産業)(10)
- DANNO(ダンノ)(6)
- MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(8)
- TRUSCO(7)
- ウッドワン(9)
- エスコ(12)
- セイワ(8)
- タジマ(田島ルーフィング)(5)
- テラモト(5)
- トンボ工業(5)
- トーエイライト(53)
- ドウカン(5)
- 三和体育製販(5)
- 千吉 金(8)
- 浅香工業(42)
- 福井クラフト(18)
- 豊穣(46)
- 金象印(5)
- ブランドをもっと見る
「柄 1350」の検索結果

アルミ柄12本爪レーキ
千吉¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷集草作業、畑のお手入れ作業に最適な12本爪のアルミ柄レーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。アルミ柄で火に強いです。用途集草、清掃作業。材質頭:S45C、柄:アルミ全長(mm)1430板厚(mm)3.4柄長さ(mm)約1350頭部幅(mm)300刃先処理刃先焼入れ処理
アルミ柄ステン草削り 三角
千吉¥4,698税込¥5,1681本当日出荷畑作業に一丁あれば便利な三角タイプです。サビに強く軽量なアルミパイプ柄です。左右は除草作業に使用できます。平面は集草作業に適しています。先端は軽い土起こしに使用できます。用途畑作業用。材質刃部:ステンレス 柄部:アルミ質量(g)840刃長(mm)230柄長さ(mm)1350
長柄レーキ
千吉¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。R型爪採用で作業効率アップします。ボルトナット止め採用で、柄のガタつきも簡単調整できます。用途レーキ。材質頭部:刃物鋼 柄部:木柄長さ(mm)約1350爪数12
アメリカンレーキ
千吉¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。雑草や落ち葉、石をかき集めると同時に、頑丈な爪で土の塊を砕き、表面をならします。ボルトナット止め採用で、柄のガタつきも簡単調整できます。R型爪採用で作業効率アップします。用途レーキ。材質頭部:刃物鋼 柄部:木全長(mm)約1530柄長さ(mm)約1350爪数14
ステン三徳ジョレン(角度調整
千吉¥6,998税込¥7,6981個当日出荷使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。用途畑作業用。材質刃部:ステンレス 柄部:椎柄柄長さ(mm)1350
ステン谷かき鍬(角度調整式)
千吉(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。平鍬にミミの付いたタイプで、より土をすくいやすくなっています。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。用途畑作業用。材質刃部:ステンレス 柄部:椎柄柄長さ(mm)1350
ステン平鍬(角度調整式)
千吉¥6,598税込¥7,2581個当日出荷使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。畝つくり、谷あげ、土ならし、畑内の除草に最適です。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。用途畑作業用。材質刃部:ステンレス 柄部:椎柄柄長さ(mm)1350