カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(257)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(180)
- New-Era(ニューエラー)(1,760)
- エスコ(1,483)
- SMC(1,394)
- ミニター(724)
- 長野計器(550)
- アズワン(540)
- マルヤス電業(528)
- TRUSCO(527)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](438)
- 協和精工(335)
- TAKIGEN(タキゲン)(288)
- アーテック[学校教材・教育玩具](280)
- 大阪魂(280)
- NSK(ナカニシ)(278)
- PISCO(ピスコ)(274)
- ワルター(249)
- IDEC(和泉電気)(241)
- 永興電機工業(240)
- ブランドをもっと見る
「φ3」の検索結果
特価

フィルタレギュレータ
コガネイ(8件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から9日以内出荷5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
レギュレータ
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手)
コガネイ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ストレート材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
クイック継手付スピードコントローラ
コガネイ¥998~税込¥1,098~1個当日出荷から16日以内出荷エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ
コガネイ¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から23日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.1材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ローラカム材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。仕様●弁機能:NO(常時開)ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.09材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ピンプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))ポートなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
ダイナシリンダ
コガネイ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)
コガネイ¥788~税込¥867~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
クイック継手ハンドバルブ
コガネイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ
コガネイ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 ガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品機械仕様H1グレードも選択可能。
レギュレータ
コガネイ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要
機械作動弁 マイクロバルブ
コガネイ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から19日以内出荷低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH40シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ
コガネイ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)63
TACバルブ操作用アクチュエータ
コガネイ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。 パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ
コガネイ¥11,900~税込¥13,090~1個当日出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ウレタンチューブ
コガネイ¥1,698~税込¥1,868~1巻翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60使用流体空気
TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手)
コガネイ¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット2個付形状ユニバーサルエルボ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
TACウレタンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)
コガネイ¥899税込¥9891袋(10個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット1個付形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
コネクタ ミニストレート
コガネイ¥798税込¥8781個翌々日出荷から4日以内出荷コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。形状ミニストレート寸法H(mm)11.8寸法L1(mm)22寸法F(mm)13.8寸法L2(mm)12寸法J(mm)10寸法C2(mm)11寸法B3(mm)22.6寸法P2(Φmm)7.8
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD40シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL63シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X150シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X700シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X350シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X50シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP100シリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個翌々日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV100シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X700シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X500シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100