カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(827)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(98)
- SMC(24,935)
- KANA(片山チエン)(961)
- エスコ(619)
- NTN(エヌティーエヌ)(588)
- Panasonic(パナソニック)(573)
- CKD(493)
- NSK(日本精工)(428)
- 三木プーリ(347)
- 大阪魂(306)
- アズワン(303)
- KHK(小原歯車工業)(297)
- NACHI(不二越)(269)
- NEG(日電理化硝子)(269)
- NOK(214)
- ParkerTAIYO(181)
- TRUSCO(175)
- 岩田製作所(169)
- 鹿島化学金属(UKB)(147)
- ブランドをもっと見る
「φ40」の検索結果

フィルタレギュレータ
コガネイ(8件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレータ
コガネイ¥12,798~税込¥14,078~1個当日出荷5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
レギュレータ
コガネイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。仕様チェック機構内蔵取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X400シリーズ
コガネイ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ
コガネイ¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
レギュレータ
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa圧力計圧力計付排気機構ノンリリーフタイプ
F.R.L.コンビネーション
コガネイ(1件のレビュー)¥12,098~税込¥13,308~1個当日出荷から9日以内出荷組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ドレン排出手動ドレン設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
小形精密圧力計G3P-40シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5材質(本体)SPCC(圧力計ケース)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.25外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±1%F.S.(0.003MPa)材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気温度係数0.05%F.S./℃耐衝撃(m/s2)9.8以下配管接続口径R1/4(M5×0.8)最小目盛(MPa)0.005圧力範囲(MPa)0~0.3
ハンドボーイ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から81日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.01使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要最高使用頻度(回/min)180開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差)位置決め精度(mm)0.1
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
F.R.L.コンビネーション
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ろ過度(μm)5流れ方向左→右設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
ジグシリンダC 引込単動形 CTAシリーズ
コガネイ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式引込単動形
ジグシリンダC 複動形 CDAシリーズ
コガネイ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ
コガネイ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ジグシリンダCシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムスクエアロッドシリンダ 複動形
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
パネルマウント圧力計GP1-40シリーズ
コガネイ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形40mm圧力計です。コンパクトにパネルマウント化、ケース部からに圧力計脱落防止機能付き。標準圧仕様と低圧仕様をご用意。質量(g)106使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±3%F.S.材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気配管接続口径R1/4(M5×0.8)圧力範囲(MPa)0~1
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGL16シリーズ
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X500シリーズ
コガネイ¥78,980~税込¥86,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH16シリーズ
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ
コガネイ¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH20シリーズ
コガネイ¥58,980~税込¥64,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH25X450シリーズ
コガネイ¥76,980~税込¥84,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAシリーズ
コガネイ¥8,398~税込¥9,238~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAS25シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ダイナシリンダ
コガネイ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
スリムシリンダ DA40X25
コガネイ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
レギュレータ
コガネイ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47給油不要
スリムシリンダ DAC40X100
コガネイ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH40シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
...