カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,363)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(180)
  • メディアカバーマーケット(7,242)
  • ホンダ(6,444)
  • 大阪魂(4,488)
  • BIGM(丸山製作所)(3,293)
  • エスコ(1,997)
  • スバル(1,672)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,407)
  • Kawasaki(1,208)
  • Panasonic(パナソニック)(1,161)
  • 三菱電機(1,106)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,087)
  • カクダイ(1,008)
  • 廣杉計器(950)
  • ワルター(945)
  • TRUSCO(894)
  • KITO(キトー)(866)
  • 三菱(757)
  • タイテックス(738)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.3」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,370件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁200シリーズ コガネイ

    電磁弁200シリーズ

    コガネイ(3件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
    使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
  • 無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□ コガネイ

    無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□

    コガネイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
    仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 無接点センサスイッチ ZC130□・153□ コガネイ

    無接点センサスイッチ ZC130□・153□

    コガネイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ペンシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT、ARTB等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • 電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
  • シリンダジョイント コガネイ

    シリンダジョイント

    コガネイ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
  • 電磁弁050シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁050シリーズ 直動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2インジケータLEDインジケータなし
  • 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 181E1シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 181E1シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
    仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 電磁弁100シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁100シリーズ 直動形

    コガネイ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
  • 電磁弁200シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁200シリーズ 直動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
  • 電磁弁丸形 062シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 062シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
  • 電磁弁030シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁030シリーズ 直動形

    コガネイ
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50寸法A(mm)56作動方式直動形寸法D(mm)53.2寸法B(mm)49寸法C(mm)63使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)
  • コガネイTAC コガネイ

    コガネイTAC

    コガネイ
    ¥548税込¥603
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様

    コガネイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
  • ハンドボーイ コガネイ

    ハンドボーイ

    コガネイ
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.01使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要最高使用頻度(回/min)180開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差)位置決め精度(mm)0.1
  • 電磁弁030シリーズ 内部パイロット形 コガネイ

    電磁弁030シリーズ 内部パイロット形

    コガネイ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
  • 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A181E1シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A181E1シリーズ

    コガネイ
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
    仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180シリーズ

    コガネイ
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
  • エアハンドNHBDSシリーズ コガネイ

    エアハンドNHBDSシリーズ

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
    作動方式常時開単動形
  • 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180E1シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180E1シリーズ

    コガネイ
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
    仕様弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)・ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ コガネイ

    駆動機器ガイド付シリンダ ツインロッドシリンダ

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    仕様ガイド付ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.45
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ質量(kg)0.16使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/35ms、(AC100V、AC200V)25ms/25ms保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1ポジション2ポジション配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2(2.26)、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)(11.3(0.62))
  • ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RANシリーズ

    コガネイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
  • エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付

    コガネイ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
  • エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様

    コガネイ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
  • ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ コガネイ

    ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • 電磁弁100シリーズ コガネイ

    電磁弁100シリーズ

    コガネイ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35ダイオードフライホイルダイオードなし取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.0、有効断面積(Cv値)(mm2)5.0(0.28)インジケータLEDインジケータなし
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ

    コガネイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
  • エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様

    コガネイ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
  • 電磁弁丸形 125シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 125シリーズ

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
  • 電磁弁丸形126シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形126シリーズ

    コガネイ
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60シリーズ126シリーズポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.5作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)0.75取付方向自由最大作動頻度(Hz)4給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)ポートの種類シングルソレノイド
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • エアハンドNHBDSシリーズ コガネイ

    エアハンドNHBDSシリーズ

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    ¥298~税込¥328~
    1袋(4個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    表面処理ニッケルめっき
  • エアハンド スイングタイプ コガネイ

    エアハンド スイングタイプ

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。
    作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RAPシリーズ

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
  • ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA20シリーズ コガネイ

    ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA20シリーズ

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA8シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA8シリーズ

    コガネイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)8
  • フラット形エアハンド コガネイ

    フラット形エアハンド

    コガネイ
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要