カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(73)
- ホンダ(10,341)
- SMC(2,532)
- サンエス(906)
- エスコ(527)
- スズキ(369)
- RS PRO(351)
- TRUSCO(348)
- MAZDA(マツダ)(323)
- 長野計器(263)
- Merck(メルクミリポア)(252)
- エレコム(227)
- StarTech.com(217)
- KITO(キトー)(211)
- ブロードウォッチ(165)
- omron(オムロン)(157)
- cotta(150)
- Flash Forge(141)
- イマオコーポレーション(129)
- トヨタ(129)
- ブランドをもっと見る
「100g」の検索結果
特価

小形精密レギュレータ
コガネイ¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要
マニホールドレギュレータ 標準タイプ
コガネイ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から10日以内出荷複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
ジグシリンダC 複動形 CBDA50シリーズ
コガネイ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
スライドユニット
コガネイ¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプ標準取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
ジグシリンダCシリーズ低摩擦シリンダ
コガネイ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~40 「低摩擦シリンダ」トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDA40シリーズ
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X1100シリーズ
コガネイ¥90,980税込¥100,0781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スライドユニット
コガネイ¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプ標準取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
ジグシリンダC 複動形 CBDAS63シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ジグシリンダC 複動形 CBDAS50シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1100シリーズ
コガネイ¥85,980~税込¥94,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1100シリーズ
コガネイ¥139,980税込¥153,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スライドユニット
コガネイ¥64,980税込¥71,4781個11日以内出荷から14日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプ標準取付方式レールオンタイププレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1100シリーズ
コガネイ¥73,980~税込¥81,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
スライドユニット
コガネイ¥61,980~税込¥68,178~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット SUPS25
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)25給油不要配管接続口径Rc1/8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X100シリーズ
コガネイ¥58,980~税込¥64,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ジグシリンダC 複動形 CBDA32シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CDAD32シリーズ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CDADFシリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS63シリーズ
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X100シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ジグシリンダC 複動形 CDADS50X100シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ジグシリンダC 複動形 CDALS40X100シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)100作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40