カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,251)
  • BIGM(丸山製作所)(196)
  • トヨタ(177)
  • RS PRO(84)
  • KTC(65)
  • Festo(58)
  • ダイハツ(55)
  • 三木プーリ(46)
  • エスコ(40)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(31)
  • スバル(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(26)
  • 淡路マテリア(24)
  • KANA(片山チエン)(21)
  • リスパック(20)
  • CKD(19)
  • ゴールドメダル(18)
  • 東洋バルヴ(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12-b-10」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンチューブ コガネイウレタンチューブコガネイ(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
柔軟ですから、最少曲げ半径を小さくできます。 耐候性、特にオゾンに対して優れています。 対油性に優れています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(チューブ静止状態時)使用流体空気使用圧力範囲【正圧】0~0.8MPa(20℃時)、【負圧】-99.9~0kPa
ウレタンチューブ コガネイウレタンチューブコガネイ
50,980税込56,078
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60使用流体空気
ナイロンチューブ コガネイナイロンチューブコガネイ
40,980税込45,078
1巻
翌々日出荷から6日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。耐摩擦、耐屈曲疲労、耐寒性、耐候性に優れています。
特性耐寒/耐摩耗(耐摩擦)/耐水/耐候/耐屈曲疲労/保形性(寸法安定性)材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~70使用流体空気/真空
ソフトナイロンチューブ コガネイソフトナイロンチューブコガネイ
34,980税込38,478
1巻
翌々日出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。耐水性、耐候性、寸法安定性に優れたナイロンチューブに柔軟性をプラス。
特性耐水/耐候/柔軟性/保形性(寸法安定性)材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力範囲(MPa)0~1.0(20℃)使用流体空気
ジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAFシリーズコガネイ
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDA12 コガネイジグシリンダCシリーズ CDA12コガネイ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動形
ジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSAシリーズコガネイ
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
ジグシリンダCシリーズ 複動形 コガネイジグシリンダCシリーズ 複動形コガネイ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ12シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK12シリーズコガネイ
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ジグシリンダC 引込単動形 CTAシリーズ コガネイジグシリンダC 引込単動形 CTAシリーズコガネイ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式引込単動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS12 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS12コガネイ
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAシリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAシリーズコガネイ
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。
作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDA12シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CBDA12シリーズコガネイ
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ低摩擦シリンダ コガネイジグシリンダCシリーズ低摩擦シリンダコガネイ
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~40 「低摩擦シリンダ」トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。
作動方式複動形
ジグシリンダC 押出単動形 CSADシリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSADシリーズコガネイ
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS12シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS12シリーズコガネイ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ12シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ベーシックシリンダ BCG12 コガネイベーシックシリンダ BCG12コガネイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ベーシックシリンダ BC12 コガネイベーシックシリンダ BC12コガネイ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP12シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAS12シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAS12シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY12シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAD12シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAD12シリーズコガネイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ジグシリンダC 押出単動形 CSADSシリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSADSシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
ジグシリンダC 複動形 CBDAS12シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CBDAS12シリーズコガネイ
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS12シリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSAS12シリーズコガネイ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)12作動方式押出単動形
ジグシリンダC 引込単動形 CTAS12シリーズ コガネイジグシリンダC 引込単動形 CTAS12シリーズコガネイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)12シリンダー径(Φmm)12作動方式引込単動形
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQY12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQY12シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAPQ12シリーズコガネイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 低速仕様 コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 低速仕様コガネイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES12シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES12シリーズコガネイ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS12シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS12シリーズコガネイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 後方配管仕様 コガネイミニガイドスライダ 後方配管仕様コガネイ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式引込単動形