カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- KITO(キトー)(6)
- KTC(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- omron(オムロン)(27)
- Optibelt(23)
- Phenomenex(5)
- SMC(67)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- バンドー化学(7)
- マキタ(4)
- 三ツ星ベルト(137)
- 住友電工ハードメタル(4)
- 山洋電気(4)
- 岩田製作所(3)
- 空研工業(4)
- ブランドをもっと見る
「150 s8m」の検索結果

スライドユニット
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット SUPS25
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個8日以内出荷タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)25給油不要配管接続口径Rc1/8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02
スライドユニット SUPS16
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個8日以内出荷から11日以内出荷タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)16給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
スライドユニット
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個11日以内出荷から14日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式レールオンタイププレート固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10