カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • KITO(キトー)(6)
  • KTC(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • omron(オムロン)(27)
  • Optibelt(23)
  • Phenomenex(5)
  • SMC(67)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • バンドー化学(7)
  • マキタ(4)
  • 三ツ星ベルト(137)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 山洋電気(4)
  • 岩田製作所(3)
  • 空研工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150 s8m」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドユニット コガネイ

    スライドユニット

    コガネイ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
    タイプセンサタイプ取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
  • スライドユニット SUPS25 コガネイ

    スライドユニット SUPS25

    コガネイ
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    8日以内出荷
    タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)25給油不要配管接続口径Rc1/8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02
  • スライドユニット SUPS16 コガネイ

    スライドユニット SUPS16

    コガネイ
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)16給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
  • スライドユニット コガネイ

    スライドユニット

    コガネイ
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    11日以内出荷から14日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
    タイプセンサタイプ取付方式レールオンタイププレート固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10