カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(139)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(118)
- Festo(115)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(112)
- RS PRO(73)
- SMC(38)
- 日酸TANAKA(38)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- プロトティップ(27)
- TDT(田野井)(24)
- コノエ(23)
- 清水製作所[継手](22)
- onsemi(22)
- KITO(キトー)(19)
- TRUSCO(19)
- イシハシ精工(17)
- エスコ(17)
- サンドビック(17)
- ブランドをもっと見る
「16x1.50」の検索結果

ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から21日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバ KSHJシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から23日以内出荷独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
スライドユニット
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプ標準ストローク調整範囲(mm)±10
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ
コガネイ¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
アクシスシリンダ
コガネイ¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。ストローク(mm)350作動方式複動形・両ロッド形(ベアリングタイプ)
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCLシリーズ
コガネイ¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABFシリーズ
コガネイ¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷から14日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAH16シリーズ
コガネイ¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABC16シリーズ
コガネイ¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB
コガネイ¥81,980税込¥90,1781個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 スリット式ロッドレスシリンダにガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品対応グリス仕様ラインナップ。作動方式複動形
スライドユニット
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個8日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式テーブル固定形タイプ標準ストローク調整範囲(mm)±10
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABシリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAEシリーズ
コガネイ¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCADシリーズ
コガネイ¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGL16シリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH16シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
スライドユニット
コガネイ¥45,980税込¥50,5781個11日以内出荷から14日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式レールオンタイププレート固定形タイプ標準クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X150シリーズ
コガネイ¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH16シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDA16シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥6,098~税込¥6,708~1個8日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300ロッド先端ねじ金具なし
アクシスシリンダ 複動形 XDAA16シリーズ
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ
コガネイ¥73,980~税込¥81,378~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 ガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品機械仕様H1グレードも選択可能。作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X150シリーズ
コガネイ¥58,980~税込¥64,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X150シリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X150シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥6,098税込¥6,7081個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式複動片ロッド仕様低油圧標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1500シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X150シリーズ
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1500シリーズ
コガネイ¥81,980~税込¥90,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1500作動方式複動形
スライドユニット
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式テーブル固定形タイプセンサタイプストローク調整範囲(mm)±10
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABK16シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形