カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- SMC(260)
- 長野計器(56)
- RS PRO(32)
- MAZDA(マツダ)(26)
- 旭計器工業(23)
- メイキコウ(21)
- スバル(17)
- ジンナイ(15)
- 富士電機(11)
- QNAP(11)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 日本ペットフード(9)
- EPSON(7)
- omron(オムロン)(7)
- Canon(7)
- CKD(6)
- アライドテレシス(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
「1a-g100」の検索結果

ジグシリンダC 複動形 CDAS80X100シリーズ
コガネイ¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)100作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS50X100シリーズ
コガネイ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS32X100シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS63X100シリーズ
コガネイ¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動形
スライドユニット
コガネイ¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式テーブル固定形タイプセンサタイプストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット SUPS25
コガネイ¥66,980税込¥73,6781個8日以内出荷作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)25クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02