カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(207)
  • Panasonic(パナソニック)(184)
  • CKD(110)
  • ホンダ(83)
  • フエニックス・コンタクト(27)
  • 日東工業(23)
  • 渡辺電機工業(21)
  • Festo(21)
  • アソー(20)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • THK(18)
  • ダイヤトレンド(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • 住友重機械工業(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 三菱電機エンジニアリング(8)
  • omron(オムロン)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1a-p8」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイ

    クイックエキゾースト弁(急速排気弁)

    コガネイ(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
  • 電磁弁240シリーズ コガネイ

    電磁弁240シリーズ

    コガネイ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
    タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8
  • クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイ

    クイックエキゾースト弁(急速排気弁)

    コガネイ(3件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    質量(g)120使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
  • マルチシリーズ 残圧排気弁 手動方式ノブ形 コガネイ

    マルチシリーズ 残圧排気弁 手動方式ノブ形

    コガネイ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。 排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
    仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60°材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32取付方向自由給油不要材質(ノブ)樹脂操作方式手動方式ノブ形
  • 機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ

    機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

    コガネイ
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.1材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ローラカム材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • 機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ

    機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    仕様●弁機能:NO(常時開)ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.09材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ピンプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))ポートなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥9,163~税込¥10,079~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ質量(kg)0.16使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC24V)25ms/35ms、(AC100V、AC200V)25ms/25ms保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1ポジション2ポジション配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2(2.26)、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)(11.3(0.62))
  • 機械作動弁 マイクロバルブ コガネイ

    機械作動弁 マイクロバルブ

    コガネイ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。ポート数5ポート使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要ベース取付ベースなしポジション2ポジション
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥10,107~税込¥11,118~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ質量(g)400使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1ベース取付ベースなしポジション2ポジション配管接続口径P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.26、有効断面積(Cv値)(mm2)11.3(0.62)
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要ベース取付ベースなしポジション2ポジション配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X15 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X15

    コガネイ
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X20 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X20

    コガネイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS8シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS8シリーズ

    コガネイ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • マイクロバルブ コガネイ

    マイクロバルブ

    コガネイ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    仕様●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ストレートプランジャ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35操作力(N)(空気圧力0.9MPaの時)24.5給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALGSシリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 側面取付仕様 MGALGSシリーズ

    コガネイ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    ¥14,277~税込¥15,705~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●動作に必要な最小励磁時間(ms):50質量(g)470使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(ON時/OFF時)20ms/20ms保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)264.8ベース取付ベースなしポジション2ポジション配管接続口径P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.26、有効断面積(Cv値)(mm2)11.3(0.62)
  • 機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ

    機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

    コガネイ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ワンウェイローラカム材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS8 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS8

    コガネイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS8 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS8

    コガネイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X5 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X5

    コガネイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X30 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X30

    コガネイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X25 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X25

    コガネイ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X10 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS8X10

    コガネイ
    ¥27,477~税込¥30,225~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES8 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES8

    コガネイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS8 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS8

    コガネイ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)8
  • 機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ

    機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

    コガネイ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.09材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ピンプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))ポートなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • 機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ

    機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

    コガネイ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.13材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ローラプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)