カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,766)
- 機構部品(12)
- メカニカル部品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(304)
- BIGM(丸山製作所)(6,245)
- エスコ(2,278)
- メディアカバーマーケット(1,901)
- ノーブランド(1,121)
- TRUSCO(1,071)
- 大阪魂(980)
- KITO(キトー)(875)
- omron(オムロン)(860)
- RS PRO(809)
- SUS(エスユーエス)(748)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(714)
- ダイヤトレンド(713)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(682)
- S.I.C.(SHINDO)(674)
- StarTech.com(639)
- サンワサプライ(611)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(533)
- エレコム(512)
- ブランドをもっと見る
「1m」の検索結果

クイック継手 ミニタイプ エルボ
コガネイ¥239税込¥2631個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形
コガネイ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ逆止弁作動圧力(MPa)0.05
クイック継手ストレート
コガネイ(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手ミニ ストレートミニ
コガネイ¥189~税込¥208~1個当日出荷から7日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート
コガネイ¥189~税込¥208~1個当日出荷から10日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状6角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ
コガネイ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手ミニ 45°エルボ
コガネイ¥2,998税込¥3,2981袋(10個)翌々日出荷から4日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状45°エルボ
クイック継手std_mini
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ティー使用温度範囲(℃)0~60管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手ミニ ロングエルボ
コガネイ¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ロングエルボ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥3,498税込¥3,8481袋(10個)翌々日出荷から11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用流体圧縮空気/真空
クイック継手 延長ブッシュ
コガネイ¥739税込¥8131袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形式延長ブッシュ(継手)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
クイック継手ミニ エルボ 禁油
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)4日以内出荷から10日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状エルボ
クイック継手 違径延長ソケット
コガネイ¥1,998税込¥2,1981袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状違径延長ソケット
クイック継手ミニ ストレート 禁油
コガネイ¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)4日以内出荷から11日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ストレート
クイック継手ミニ 六角穴付ストレート禁油
コガネイ¥3,298税込¥3,6281袋(10個)4日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状六角穴付ストレート
クイック継手 ミニタイプ ティー
コガネイ¥359~税込¥395~1個7日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ティー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじ1/8使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
クイック継手 ミニタイプ ブランチティー
コガネイ¥419税込¥4611個7日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ブランチティー適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじ1/8使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
クイック継手 ミニタイプ ロングエルボ
コガネイ¥359税込¥3951個7日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ロングエルボ適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじ1/8使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
クイック継手std_mini
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1袋(10個)10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ブランチティー使用温度範囲(℃)0~60管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥2,798税込¥3,0781袋(10個)9日以内出荷から11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用流体圧縮空気/真空
クイック継手std_mini
コガネイ¥2,098~税込¥2,308~1袋(10個)10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
クイック継手std_mini
コガネイ¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥4,998税込¥5,4981袋(10個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状ティー適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気/真空
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥5,398税込¥5,9381袋(10個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状ブランチティー適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用流体圧縮空気/真空
クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個11日以内出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体圧縮空気
ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ
コガネイ¥76,980~税込¥84,678~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 ガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品機械仕様H1グレードも選択可能。作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X50
コガネイ¥85,980~税込¥94,578~1個8日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS16X300
コガネイ¥93,980~税込¥103,378~1個8日以内出荷から11日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
...